幹線分岐盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
133件の「幹線分岐盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分岐盤」、「引込開閉器 盤」、「屋外 分 電 盤」などの商品も取り扱っております。
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一種耐熱形、防爆用として使用できます。
用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。 取付方式 直付け 結線方式 ネジ 構造 組合せ型 仕様 IECレール取付:不可 定格絶縁電圧(V) 600 使用周囲温度(℃) -20~90 材質(基台) 不飽和ポリエステル樹脂 耐熱区分 一種耐熱端子台
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1467種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料
人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命! 作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安! Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!” GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ” どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません 事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工! 施工後待ち時間なく即通電OK! Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要! こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!! ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり! 現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
種類 電力ケーブル 温度上昇 (通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと 種別 (気密)98kPa/1時間で異常ないこと 耐電圧(kV) (商用周波)3.5/10分間、1/10分間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 主幹なし端子台付 種別 増設用分電盤 形状 露出専用形 材質(本体) プラスチック タイプ スタンダード住宅用分電盤 深さ(mm) 60 縦(mm) 150 塗装色 マンセル8GY9.7/0.2 盤定格(A) 30 分岐ブレーカ種類 安全ブレーカ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式 DINレール/直付け 結線方式 ネジ 仕様 IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V) 600 材質(基台) ポリカーボネート樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

付属品 端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ 寸法A(mm) 140 定格絶縁電圧(V) AC690 寸法D(mm) 130.5 寸法E(mm) 343 寸法B(mm) 257 寸法C(mm) 103 接続方式 表面形 端子構造 バー端子 M12 定格遮断容量(kA) 25(AC415)、50(AC200) 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子 R60-12~R325-12S/325-12 フレーム(AF) 400 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm) (扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 設置場所 屋外 塗装 粉体塗装 材質(基板) 鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

セフティー電気用品仮設分岐盤
負荷への専用回路を設けることで結線・電路の遮断がより安全で容易となります。 漏電遮断器を用いることで回路毎の漏電検知が可能となり、漏電時の原因の特定及び復旧がスムーズです。
用途工事現場の電源用でメインブレーカーを設けず、接続できる回路を増やす為に設けるのが分岐盤(屋外仕様)です。 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
93,980 税込103,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様 露出形 板厚(mm) (ドア/ボデー/前面枠)1.6 ハンドル スイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13) 保護等級 IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) 設置場所 屋内用 アース端子 銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応) 対応
1面ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用 種類 電力ケーブル 芯数(C) 3 規格 JIS C 3605 許容温度(℃) (導体最高)90 定格電圧(V) 600 周囲温度(℃) 40 識別 黒、白(自然色)、赤 適合規格 <PS>E
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

東朋テクノロジー分岐端子台シリーズ
2mm2・14mm2・38mm2の電線サイズに対応しています。 取付方法は「DIN レール」「直接取付」の2パターンから選択できます。
定格電圧(V) 600 定格電流(A) 132 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて1000以上 相対湿度 45~85%R.H. 使用周囲温度(℃) -20~+70 取付け方法 直接取付、DINレール取付(固定金具UK-bを使用) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC2500・1分間
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力に対して出力が複数になる分岐端子台です。主電源を分割しそれぞれの機器に給電する時に使用します。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GelWrapはB、TそしてP型コネクタでの直線接続に使用できます。
種類 電力ケーブル 適合ケーブル 600V CV(E) /EM-CE単芯。トリプレックス RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(1個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深さ(mm) 120 種類 標準分電盤 縦(mm) 400 ブレーカ種類 漏電ブレーカ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

篠原電機固定端子台
RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 2500 定格絶縁電圧(KV) AC0.6、DC0.75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷