- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 広口メジューム瓶のおすすめ人気ランキング
広口メジューム瓶のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新99件の「広口メジューム瓶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メジューム瓶」、「メディウム瓶」、「2l ガラス瓶」などの商品も取り扱っております。
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
洗浄や試料の出入れが容易です。
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
ねじ口規格(GL)
80
オートクレーブの可否
可
材質
本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ねじ規格
GLS-80
●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)
PYREX(R)硼珪酸ガラス
色(本体)
クリア
材質
キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色
透明
色(フタ)
オレンジ
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。
材質(本体)
ホウケイ酸ガラス製
ねじ規格
GL-45
材質(キャップ)
PP
キャップ
4506CAP
材質(シールリング)
PP
オートクレーブ及び乾熱滅菌(180℃)にご使用できます。
ねじ規格
GL45
●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
材質(本体)
DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)
色(本体)
クリア
仕様
青キャップ(GLS-80用)付
ねじ口規格(GL)
GL-80
色(フタ)
青
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
液切れリング
あり
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
材質
本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
仕様
オートクレーブ可
ねじ口規格(GL)
GL-45
高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質
本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP
口内径(Φmm)
30
ねじ規格
GL-45
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)
硼珪酸ガラス3.3DURAN
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
(瓶)500、(キャップ)140
色(フタ)
青
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
専用リング付で液切れが良いです。オートクレーブ・乾熱滅菌可。
仕様
付属フタ:青
ねじ口規格(GL)
45
ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。
材質(本体)
ホウケイ酸ガラス製
ねじ規格
GL-45
材質(キャップ)
PBT
キャップ
4526CAP
材質(シールリング)
ETFE
材質(本体)
並ガラス
色(本体)
クリア
目盛
なし
色(フタ)
赤
材質(フタ)
PP
材質(中栓)
PE
用途オートクレーブ可
仕様
表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
色
白
ねじ口規格(GL)
GL-45
材質
並ガラス
材質(本体)
並ガラス
目盛
なし
材質(フタ)
外ブタ/PP、内ブタ/PE