広告用のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
413件の「広告用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傘 しずく落とし」、「40インチモニタ」、「モニター 43インチ」などの商品も取り扱っております。
丈夫なPET素材のカードケース付の表示板です。お店の広告や、入口出口案内、立ち入り禁止表示など幅広くお使いいただけます。
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,098 税込2,308
6日以内出荷

店舗用で拡張性のある、ベルトパーティションです。アクセサリーと組み合わせて使用することで、行列に商品を展開、広告表示することができ、売上の増加を促します。支柱に溝が付いており、4方向のベルト接続が可能です。ベルトを装備した50-3000型と、支柱だけの50-3002型があります。ベルトの急な巻き取りを防止する減速機能付きで安全性が高いです。
材質 銅/亜鉛合金(ZDC) 質量(g) 90 仕上 塗装/ブラック
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ベルトラック
店舗用で拡張性のある、ベルトパーティションです。アクセサリーと組み合わせて使用することで、行列に商品を展開、広告表示することができ、売上の増加を促します。支柱に溝が付いており、4方向のベルト接続が可能です。ベルトを装備した50-3000型と、支柱だけの50-3002型があります。ベルトの急な巻き取りを防止する減速機能付きで安全性が高いです。
1本
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外で使用するカタログケース! フタ付きで雨が降っても濡れません。 付属の固定用金具セット、結束バンドでしっかり固定できます。
材質 ABS樹脂、ポリステレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×110×340 仕様 A4 付属品 屋外固定用/結束バンド2本、U字ボルト1個、蝶ネジ2個、ワッシャー2個、受け板2個、ネジ2本、取扱説明書付 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 237×77×287 アズワン品番 65-0450-94
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

完全データ入稿でオリジナルの幕を製作できます。建築現場の注意喚起や店舗の広告などに活用できます。必ずデータ入稿に関する注意事項をご確認のうえ購入してください。丈夫なターポリン製で雨や風にも耐久性があり屋外での使用に最適です。周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。
用途オリジナル幕・オーダー幕・現場シート・懸垂幕・横断幕・店舗・宣伝広告・注意喚起 材質 メッシュターポリン(防炎) 加工内容 周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工 関連資料 (1.9MB) サービス分類 オーダー・加工
1枚
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

完全データ入稿でオリジナルの幕を製作できます。建築現場の注意喚起や店舗の広告などに活用できます。必ずデータ入稿に関する注意事項をご確認のうえ購入してください。丈夫なターポリン製で雨や風にも耐久性があり屋外での使用に最適です。周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。
用途オリジナル幕・オーダー幕・現場シート・懸垂幕・横断幕・店舗・宣伝広告・注意喚起 材質 ターポリン(防炎) 加工内容 周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工 関連資料 (1.9MB) サービス分類 オーダー・加工
1枚
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境に優しいポリエチレン製で六色のカラーからお選びいただけます。 軽量で耐薬品性に優れており、カッターで簡単に切れます。
用途床養生、広告・看板・ディスプレイ用、各種仕切り材 材質 ポリエチレン1.5倍発泡 厚さ(mm) 2.4
1セット(20枚)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ベルトラック(ベルト無)
店舗用で拡張性のある、ベルトパーティションです。アクセサリーと組み合わせて使用することで、行列に商品を展開、広告表示することができ、売上の増加を促します。支柱に溝が付いており、4方向のベルト接続が可能です。ベルトを装備した50-3000型と、支柱だけの50-3002型があります。ベルトの急な巻き取りを防止する減速機能付きで安全性が高いです。
質量(g) 11000
1本
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高発色の表現が可能です。
仕様 のぼり・フラッグ・バナー 材質 ポリエステル100%(ポンジ) 厚さ(μm) 170 目付(g/m2) 174
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 露出化粧枠
露出で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に取り付けるときに、露出化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途露出取付時、ボックス外形の段差(半埋込ツバ)補正用 材質 スチール製 ホワイト 縦(mm) 325 マンセル記号 10Y9/0.5
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

傘を入れて数回振るだけで傘についたしずくを落とします。傘袋や電気も不要です。 傘を本体に差し込んで、左右に10回ほど振るだけで、約90%の水滴を取ることができます。本体内部のシリコン製のヒダに傘を当てることで効率良く水滴が落ちます。 キャスター付きで、1人でもかんたんに設置ができます。急な雨にも、すぐに対応できるため安心です。 「傘ぱっぱ ライト」本体で集めた雨水は、本体内部に約5L溜めることができます。屋内など、近くに適当な排水場所がなくても利用ができます。 使用後は、直射日光の当たらない風通しの良い場所で乾燥させるだけ。使用済みのビニールを集めて廃棄したり、濡れた給水マットの洗濯などの手間はかかりません。 「傘ぱっぱ」にかかる費用は本体購入の際の初期費用のみです。ビニールや吸水マットのような消耗品の購入は不要です。 一般的に利用されている商品は、大人の使用を想定した大きさ・角度で設計されていますが、「傘ぱっぱ ライト」は本体の角度の調整が可能。小さな子どもにも使いやすい角度に調節することができるため、商業施設の他、幼稚園などにもおすすめです。 前面部分をオリジナルデザインに変更することができます。入口付近に置くことが多い傘のしずく取り機は、通行客にも印象に残りやすい広告アイテムとして活用できます。 日本は1人当たりのプラスチックごみの発生量が、アメリカに次いで世界で2番目に多い国です。傘袋も大型施設では、1店舗あたり1日1000枚~数万枚という量が使用されていて、たくさんのゴミになっています。 「傘ぱっぱ」は電気をつかわず、ゴミも出さない。環境に優しい製品です。
付属品 コイルマット 使用方法 本体内部のヒダ部分に傘を当ててしずくを落とす 寸法(mm) 約600×785×200 質量(kg) 約8.1 タンク容量(L) 約5(本体内部) キャスター 有り 排水方式 底部から排水、本体内部に貯水 保証期間 お買い上げ日より1年間
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

従来のシンプルな文字だけの製品と違い、イメージシートはご希望のデザイン・写真・文字入れが可能で何色使用してもお値段変わらず色鮮やかな製品です。 商業施設や店舗のセール告知やお知らせとして。役所や学校の設立記念やイベントの告知、選挙のお知らせなどに。建築現場の企業PRや自社住宅の広告として、様々な用途で懸垂幕・横断幕・現場シートとして活用されています。 製品はポリエステル生地のため通気性が良く強風時のバタつきも問題ございません。またターポリン生地と比べて重さは約4分の1と軽く運搬・設置・保管も簡単になります。 周囲ロープ縫込み補強。450mmピッチでレザーのハトメ加工が施されている為強度があります。 ハトメと外せば可燃ごみとして廃棄が可能。汚れたら洗濯もできます。 ご注文後メーカーからデザイン確認依頼がございますので、そちらへご返信ください。イメージレイアウトをご確認いただいた後製作にとりかかります。
RoHS指令(10物質対応) 対応 サービス分類 オーダー・加工
1枚
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

43V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度350cd/m2/16時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/スケジュール機能/無償オンサイト3年保証
表面処理 低反射 コントラスト比 (標準)1200:1 最大解像度 3840×2160ドット 色(本体) モニターサイズ 43V型 パネル駆動方式 ADS
1台
73,980 税込81,378
翌日出荷

キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。 スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。 油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。 自動車、家具、建材の塗料、補修用。 宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。 商品タイプ 使い切り本体
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

素材 塩化ビニル製 (フック部:スチール) 仕様 フック×2個付き、ポスター専用
1セット(5本)
1,790 税込1,969
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラーコーンにかぶせるだけ。立体形状のミミで注目度抜群!。折り畳んで保管できるので、かさばりません。最適な厚みと重量により、安定した装着感を実現。吸水性がないポリプロピレン製の為、強度・耐摩耗性が高く、屋外使用に適しています。街の景観を損なわずに、効率良い注意喚起を促せます。
用途カラーコーンにかぶせて分かりやすいメッセージ表示。 適合 カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ) 材質 ポリプロピレン 厚さ(mm) 約0.4 取付方式 カラーコーン取付 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) (折りたたみ時)527×307×0.8 使用期間(年) 約1~3
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度の高いアクリルを使用した壁掛け用のパンフレットスタンド。フタ付きで、ホコリなどからパンフレットを守ります。パンフレット収納部と背板の間に空間を設け、蝶番部分の隙間から入り込んでくる雨などの水分でパンフレットが漏れにくい設計にしました。上部に2点の穴があるので、結束バンドやネジで留めて壁などに取り付けます。
材質 アクリル
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 スチール 質量(g) 394 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×130×390~720 TKG品番 9-2034-0101 TKG品番(2017) 6-1840-0101
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

店舗販促用の業務用ポケットティッシュです。自家製の広告チラシ、割引チケット等の用紙を同封できる外ポケット付きです。1パックに2枚重ねのティッシュが6組入っています。1袋のサイズは約120×80×6mmです。
用途自家製の広告チラシ、割引チケットを同封しての販促活動用に。 材質 パルプ 寸法(mm) 200×200 質量(kg) 約4.6 入数 12枚(6組)×500パック 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(500パック)
2,998 税込3,298
当日出荷