- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- バルコニーまわり
- 床 シート 玄関のおすすめ人気ランキング
床 シート 玄関のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新220件の「床 シート 玄関」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関 シート」、「ジョイントタイル」、「敷石平板」などの商品も取り扱っております。
雑草が生えない防草シート付きの天然石マット。防草シートは天然石に対して+3cmのフチ付きなので、複数枚を並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草できます。ベランダや玄関まわり、お庭に敷くだけで美しく模様替えができます。ジョイント不要なので施工は簡単。天然石の重みでズレる心配もありません。コンクリート、土の上など様々な使用環境に対応。違うカラー同士を交互につなげ市松模様でも楽しめます。カッターなどで石と石の間をカットすることも可能。
用途玄関やお庭などのリフォーム、ガーデニング、DIY、キズや汚れ防止に。雑草対策 簡単設置 天然石タイル フロアタイル おしゃれ リノベーション
質量(kg)
1.8
材質
天然石、ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
天然石部分:30×30×1
寸法(幅W×奥行D)(cm)
防草シート部分:33×33
何枚かをつなげて玄関へのアプローチや、飛び石・お庭のアクセントに。
パーツは繋がっているので簡単に施工できます。
材質
コンクリート
質量(kg)
3.2
タイプ
タイル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×25
1セット(5枚)
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
洋風ガーデン・お庭づくりに。落ち着いた雰囲気に。
用途歩道やお庭に施工できます。
材質
コンクリート
質量(kg)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×25
ストーン調でデザイン性に富んでいます。
手軽にジョイント施工が出来ます。
静電気防止剤、老化防止剤を配合しています。
システムターフR、シバックスともジョイントが可能です。
用途屋上、ベランダ、遊技場など
材質
PE樹脂
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
19
木目調の風合いを演出できるジョイント式のタイルです。
簡単に敷き詰め作業ができてウッドデッキ風に。
木材と樹脂の混合材質なので耐候性に優れてます。
裏面は樹脂ベース構造で雨などの水はけも気になりません。
用途庭、ベランダ、バルコニー、玄関まわり等に。
材質
(表面)再生木材+再生プラスチック、(裏面)ポリエチレン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約300×300×24
質量(kg)
約1
陶器のような質感を再現したセラミック調人工木ウッドパネル。工木なので陶器製タイルに比べて重くて割れやすいという欠点を克服。軽量で敷きつめ作業も楽ラク。陶器製の約1/3(メーカー従来品比)の軽量化。爪のない新ジョイント方式を採用。タイル裏面に付いているジョイントパーツを手で取り外して、接続したい箇所に取り付けるだけでタイル同士を連結することができる。コーナー部や端のカットが不要。すっきり敷き詰めることができる。人工木なのでお手入れも簡単。
用途ベランダ、バルコニー、玄関、お庭、屋上、リノベーション、リフォーム、ウッドデッキ、フロアデッキ、フロアデッキバルコニー、エクステリア、ガーデン、ガーデニング、テラス、保冷、断熱に。ジョイントマット、ウッドタイル、デッキパネル、デッキ材、パネル、デッキとして。
材質
タイル部:木粉混合ポリエチレン、ベース部:ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×295×25
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
洋風ガーデン・お庭づくりに。明るい雰囲気に。
用途歩道やお庭に施工できます。
材質
コンクリート
質量(kg)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×25
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質
PVC
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
0.2
色
FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料
色見本
サービス分類
オーダー・加工
クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。
水系ですので火災の心配がありません。
クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。
可使時間が長いので、作業性が良好です。
接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。
改正建築基準法(JIS対応)
JIS F☆☆☆☆
成分
合成ゴムラテックス形
色
乳白色
規格
JAIA4VOC基準適合
JIS規格
JIS A 5536
主成分
合成ゴム系
標準使用量
250~300g/m2
貼合せ可能時間
30~90分(23℃・湿度65%)
密度(g/cm3)
1.3
粘度(Pa・s)
40
使用可能材質
【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット
不適合
【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ
サッと拭けてお手入れ簡単素材。木目調、石目調とデザイン豊富。
防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルスで衛生的にも嬉しい機能がいっぱいです。
サイズもたくさんあってDIYにも最適な、床材でありアクセントラグでもあるクッションフロア。
用途拭ける素材の便利シート
材質
表面:塩化ビニル裏面:ガラス繊維不織布
機能
防炎・抗菌・防カビ・抗ウィルス・ホットカーペット・床暖房非対応
洗濯方法
水洗い
厚さ(mm)
1.8
滑り止め効果
すべり止めシール8枚組付属
洋風ガーデン・お庭づくりに
用途歩道用
材質
コンクリート
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
35
質量(kg)
6
表面に「ショット加工」と「研ぎ出し加工」を施したデザイン性とクオリティの高い平板です。
2×2枚で並べれば、手軽にサークルが作れます。
砂利やシンプルな平板と合わせて施工すればアクセントのあるお庭に仕上がります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×400×30
質量(kg)
約12
材質
コンクリート
天然石を散りばめたシート状のタイル・パネルです。
アプローチや水場廻り、アウトドアリビングなどに最適。細かなパターンですが、計算されたインターロッキングデザインで、組み合わせはいたって簡単。あたかもモザイク職人が天然石を張ってくれるかのようなアイテム。
石の廃材を集めて、美しいモザイクのシートパネル。そのつくりは繊細で「和」にも「洋」にも対応可能。
用途室内外の壁面、床面
材質
マーブル(天然石)
質量(kg)
22
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×300×8~9
適合面積(m2)
1
フローリング・リノベシート
材質
(表)塩化ビニル樹脂100%、(中)ガラス繊維、アクリル樹脂100%、(裏)アクリル樹脂100%、(離型フィルム)ポリエチレン
表面の石目は滑りにくく、耐久性に優れたポリエチレン樹脂を使用。
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
15
質量(g)
290
防炎性能試験番号
EO.070226
耐荷重(kg/cm2)
4.2
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)
304.8×304.8
仕様
【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質
塩ビ
厚さ(mm)
2.0
JIS規格
JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)
360
接着剤
【一般工法】セメントP/セメントAK。【低温時・放置床工法】セメントU10。【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法
【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
打ち水 + 保水機能で環境に配慮。打ち水効果 + 保水機能で環境に配慮したMTシリーズ。
植物や人・地球にもやさしい空間づくりが可能です。
寸法(mm)
300×300×28
シリーズ
バーセア
材質(表面/裏面)
BII無ゆうタイル/PE樹脂
グリーン購入法
適合
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)
144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法)
シリーズ
グリット
厚さ(mm)
9
質量(kg)
24
タイプ
150角平
グリーン購入法
適合