- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 床 モールのおすすめ人気ランキング
床 モールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新443件の「床 モール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床モール 2m」、「床 モール 黒」、「バリアフリーモール」などの商品も取り扱っております。
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工
材質
スフ織物
寸法L(mm)
170
寸法H(mm)
170
基材
ポリエステル
粘着剤
ゴム系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ
床面への屋内配線の保護に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
床面にマッチした色が揃えてあります。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)
1960(200)
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。
材質
PVC
全長(mm)
1000
仕様
テープ無し
電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)
1
材質
塩化ビニール(PVC)
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
材質
ABS樹脂
仕様
テープ無し
長さ(mm)
1000
ゆるやかな傾斜で足に優しく、フラットな形状の安全モール
高齢化時代に求められる安全性を重視し、つまずいたり、引掛ったりしにくい踏み越えがスムーズなモール
敷設してもフラットで目立たず、パステルカラー調の美しい6色カラーで、店舗やレストラン等の床面にコーディネートできる
踏み越えが軽くスムーズなので、歩行器や車椅子、ショッピングカート等でも大丈夫
用途オフィス・家庭・イベントホール・劇場・映画館・ホテル・駅構内・各種店舗・ ホームセンター・遊園地・流通倉庫・幼稚園・児童施設・学校・体育館・老人ホーム・病院・ 介護施設・リハビリセンター・工場など
仕様
バリアフリー対応品
材質
PVC
両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質
ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム
耐荷重N(kgf)
1960(200)
フローリング等の床によく合う木目調。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。
全長(m)
2
材質
樹脂
耐荷重N(kgf)
980(100)
機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。
用途ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護する床配線用モール
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
定尺(m)
1
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。
(4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)
材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。
樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。
ケーブル飛出し防止爪を設けています。
アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。
両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。
材質
カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル
色
シルバー
寸法L(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
床用ケーブル保護収納システム
くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない!
電線と各種コードが美しく収納できる
低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全
任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える
長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻)
底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など
仕様
室内用
材質
PVC
道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
材質
S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
電線、通信線の保護に最適です。
コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。
台車やワゴン車の通過もスムーズ
材質
塩化ビニール
長さ(m)
1
全長(m)
1
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
16
適合ケーブル
VVF1.6×2心×4条。VVF1.6×3心×3条。VVF2.6×3心×2条
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
長さ(mm)
1000
仕様
テープ無し
巻いて運べるため持ち運びに便利です。
やわらかく足に優しく安全です。
用途屋内での床面の配線・電線保護に。
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。必要な長さにカットしてご使用頂けます。ソフトタイプですので足に負担がかかりません。底面のスリットから電線を挿入出来ます。
用途配線保護処理に。
長さ(m)
5
仕様
室内用
寸法H(mm)
11.6
寸法W(mm)
50.8
寸法H1(mm)
7.8
寸法W1(mm)
14.8
エコ素材を使用したモールです。露出しているケーブルをすっきり収納できます。
いろいろなケーブルに対応し、応用がききます。材質はABSを使用しておりで強度も抜群です。
環境にやさしく焼却時にダイオキシンなどの有害物質を発生させません。
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減したR形状です。
用途ケーブルをカバーするモールを使用することで、断線トラブル防止が可能
材質
ABS
あらゆる床配線工事に最適。露出しているケーブルをすっきり収納できます。
材質はPVC製なので強度はバツグン。、LANケーブルを断線などから保護します。
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減しています。
用途ケーブルをカバーするモールを使用することで、断線トラブル防止が可能
材質
PVC
色
木目
長さ(m)
1