床 ライン テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
276件の「床 ライン テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場ラインテープ」、「室内用ラインテープ」、「床用 テープ」などの商品も取り扱っております。
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 主な用途 表示・安全用 粘着力(N/10mm) 0.8以上 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。 仕様 切断にはカッターが必要 質量(g) 490 伸び(%) 180 主な用途 表示・安全用 粘着力(N/10mm) 1.6 引張強度(N/10mm) 36 剥離紙 なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色分け、床ラインに適した、7種類のカラーバリエーションがあるマーキングテープです
用途パイプやダクト・工具などの色分け、識別、工場や体育館などの床ライン、危険表示 仕様 再はく離:剥がせます 主な用途 表示・安全用 最高使用温度(℃) 29 粘着力(N/mm) 21
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。 耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様 粘着式/剥離紙無し エスコ品番 EA944SG-26 規格 ANSIZ535.1規格準拠 厚さ 0.15 主な用途 表示・安全用
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

耐候性のあるPVC基材のセパなしタイプのラインテープです。平滑な床面の施工に適しております。
用途工場、店舗、学校、病院などの区画、廊下のライン表示に 粘着力(N/10mm) 1.76 引張強度(N/10mm) 27.47
1巻ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面に保護フィルムがコートしてあり耐久性に優れたラインテープです。
主な用途 表示・安全用 特性 耐久
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。 主な用途 表示・安全用 粘着力(N/10mm) 4.4 引張強度(N/10mm) 60 粘着力(N/25mm) 11 引張強度(N/50mm) 320 剥離紙 なし
1巻ほか
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番 EA944SG-13 規格 ANSIZ535.1規格準拠 主な用途 表示・安全用
1個
5,050 税込5,555
当日出荷

はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 伸び(%) 175 粘着力(N/10mm) 1.4 引張強度(N/10mm) 24 接着剤 ゴム系
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ずれない強力タイプ! 思いどおりのライン引きを。
質量(g) 190 耐熱温度(℃) 60 主な用途 表示・安全用 粘着力(N/10mm) 10.28 引張強度(N/10mm) 29.4 剥離紙 あり 粘着タイプ 強力
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 鮮明な色が特長です。 セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用 テープ幅(mm) 50 基材 半硬質ビニルフィルム テープ長さ(m) 20 テープ厚さ(mm) 0.19 粘着剤 ゴム系 主な用途 表示・安全用 剥離紙 なし 使用場所 屋内 特性 耐久性、耐摩耗性
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

のり残りの少ない再剥離テープです。
主な用途 表示・安全用 特性 はがせる
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みのあるPVC基材の両端部にはテーパー構造を採用しており、剥がれにくく、破れにくい、耐久性に優れたフロア用ラインテープです。
用途屋内用。、室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。 仕様 両端テーパー構造、はく離紙付きタイプ 厚さ(mm) 1 長さ(m) 10 主な用途 表示・安全用 取付け方法 貼付タイプ
1巻
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。 コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。 貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に 駅、病院や商業施設などの順路表示に 主な用途 表示・安全用 引張強度(N/10mm) 193.2 粘着力(N/20mm) 14.58 特性 耐久・耐摩耗性
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途屋内床貼付用。荷造り用の包装用にも。 主な用途 表示・安全用
1巻
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

段差を抑える両端テーパー構造です。耐久性に優れた厚手シートです。耐水、耐油性に優れたPVC製です。はがす際、のりが床に残りにくい粘着材により面倒な後処理が不要です。安全対策として視認性の良いトラ柄です。
用途屋内用。工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。 仕様 段差の小さい両端テーパー構造 粘着剤 ゴム系 粘着力(N/50mm) 20
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番 EA944SG-17 規格 ANSIZ535.1規格準拠 主な用途 表示・安全用
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

アズピュア(アズワン)アズピュアラインテープ
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので、強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。クリーンルーム内の区域分け等に。
材質 芯/PE(ポリエチレン) 主な用途 表示・安全用 テープ厚さ(μm) 142±5 特性 高強度
1袋(10巻)ほか
8,078 税込8,886
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)