- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 床 埋め込み コンセントのおすすめ人気ランキング
床 埋め込み コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「床 埋め込み コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロアコンセント 薄型」、「床 面 コンセント」、「コンセント フラット型」などの商品も取り扱っております。
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数
2P
種類
フロアコンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合
中浅アウトレット対応
材質
アルミダイカスト
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数
2P
種類
フロアコンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合
中浅アウトレット対応
材質
アルミダイカスト
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。
用途電源用
極数
接地2P
種類
フロアコンセント
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
定格電流(A)
15
タイプ
プラグ収納型フラット型フロアコン
種別
抜け止めアース付2コ口
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
種類
フロアコンセント
仕様
電源(送り端子付)×2、情報用ブランクチップ×6
適合
DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW
コンセント個数
2
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。
材質
アルミ製
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
種類
固定型
直径(Φmm)
110
付属品
固定用小ねじ(M4×25)2本
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用
極数
2P
種類
フロアコンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
仕様
ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別
2コ口
型
丸型
適合規格
(PS)E
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
種類
フロアコンセント
仕様
電源×1、情報用ブランクチップ×3
適合
DUM9101KA、DUM9101KD、DUM9101KF、DUM9101KH、DUM9101KW
1個
¥9,798
税込¥10,778
9日以内出荷
用途電線管工事用
仕様
ねじ止め固定仕様
種類
2コ用
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用
種類
フロアコンセント
仕様
ねじ止め固定仕様、電源用(取付金具付)
種別
1コ用
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質
アルミ製
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。
(4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)
材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数
接地2P
種類
フロアコンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
仕様
はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。
床高50mmより対応可能で低床のフロアパネルでも施工可能です。
フロアパネルの設備用開口で最も多く採用されている、90角穴・90丸穴に施工可能です。
仕様されるコンセントプラグやコード径に合わせてフタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズ
イーナコンセント EEM
床面高さ(mm)
50以上
適合パネル厚さ(mm)
5~34(仕上材含む)
プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
開口寸法(mm)
床面:Φ115
高さ(mm)
必要床高:80以上
取付ピッチ(mm)
89
仕様
【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)
仕様
アウトレットボックス:鉄製大四角深型、アウトレットボックス、塗代カバー:鉄製大四角大丸塗代カバー
コンセント個数
2
床面高さ(mm)
80以上
開口寸法(mm)
床面:Φ115
取付ピッチ(mm)
89
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。
使用されるコンセントプラグやコード径に合わせて、フタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズ
イーナコンセント EEM
施工内容
床面開口_Φ100~Φ110 必要床高寸法_68mm以上 アウトレットボックス_鉄製大四角深型 塗代カバー_鉄製大四角大丸塗代カバー
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用
極数
接地2P
種類
フロアコンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
仕様
ねじ止め固定仕様、電源用
種別
抜け止めアース付1コ口
コンセント個数
1
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
色
シルバー
型
丸型
種類
自在型