- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 床バンドのおすすめ人気ランキング
床バンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新147件の「床バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水管 支持金具」、「固定金具 排水管」、「ダクト支持金具」などの商品も取り扱っております。
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質
SUS304
呼び径(A)
50
適合管外径(Φmm)
60.5
幅(mm)
25
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用
種類
フロアーバンド
材質
スチール電気亜鉛メッキ
SGP管用の床バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス鋼管用の床バンド。SUS304製。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
外面被覆鋼管用の床バンド。SUS304製。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
外面被覆鋼管用の床バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
浮き上がり床バンド用足。電気亜鉛めっき仕上げ。スラブ上に継手等が存在し、床バンド設置が困難な場合にご利用ください。スラブから浮かせて、振れ止め支持が可能です。
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。
材質
SUS 304製
種類
フロアーバンド
耐火二層管(FDP)用の床バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして
取付穴径(Φmm)
5.5×10
用途厚鋼電線管用
種類
厚鋼電線管用
表面処理
電気亜鉛メッキ
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質
ユニクロメッキ
ボルト径d
W3/8
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
32
寸法t1(mm)
2
寸法t2(mm)
2.6
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質
SUS304
呼び径(A)
100
適合管外径(Φmm)
114.3
幅(mm)
25
1個
¥4,770
税込¥5,247
翌日出荷
設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
銅管用床バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
32A~80A兼用のレベル調整バンド
呼び径(A)
32~80
種類
フロアーバンド
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質
SUS304
種類
丸サドル