- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 床フランジのおすすめ人気ランキング
床フランジのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新131件の「床フランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「便器 パテ」、「便器固定ビス」、「Pシールガスケット」などの商品も取り扱っております。
用途大便器用
仕様
75VP、VU、および100VP、SU、VUパイプ兼用。ステンレスボルト付
材質
ABS樹脂
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途洋便器
仕様
75VP、VU、および100VP、VUパイプ兼用
材質
ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
セット内容
フランジ×1、VU75用アダプター×1、パッキン×1、パッキン(98×135×3)×1、トラスタッピンねじ(4.5×45)×4、Tボトル(7.938×37)×2、施工説明書×1
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
洋風大便器と排水管の接続用フランジです。
施工が簡単で能率的です。
型紙付化粧箱入りで寸法取が簡単にできます。
材質
本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304
切断されたVUパイプの配管に使用できます。
切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~45
使用流体
排水
寸法l'(mm)
20
大便器設置の際の排水管との接続部。ステンレスボルト付き。VU、VPパイプ兼用
仕様
床フランジ 大便器用
材質
ABS樹脂
仕様
継目のない一体式
材質
IIR
入数
80/箱
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途密結用便器とタンクの排水弁の取付用
付属のソケットで呼75・100のVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
継ぎ目のない一体式のガスケット付き
排水管の接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼75・100の排水塩ビ管に接続できる大便器用の床フランジです。
付属品
ソケット3個、ステンレスビス4本、ボルト2本、ガスケット1個
材質
ABS樹脂、ブチルゴム、ステンレス
呼び径
75・100兼用
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ソケットタイプの便器に対応できる部材(フランジ)です。
リトイレ便器と合せればほとんどの便器の交換ができます。
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合
CF-4W、CF-4AW、CF-4WP、CF-4AWP、CF-4AWP-SC、CF-8AWP、CF-14AFW
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
大便器と排水管の接続部のパッキン
厚さ(mm)
31
内径(Φmm)
73
外径(Φmm)
100
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)
材質
本体/ABS、取付ビス/SUS304
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
適合品番
CES9693M型・9683M型、CES9573M型・9563M型
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷