床上台のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
125件の「床上台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚 ラック」、「ラック」、「低踏み台」などの商品も取り扱っております。
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として 最大使用荷重(kg) 100 材質 ポリプロピレン樹脂 段数 1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天面スペースが広くて安定感バツグン。 フラワースタンドとして。安定して鉢植えが置ける。 腰掛けとして。靴の脱ぎ、履き時に。 キッチンで。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。
最大使用荷重(kg) 100(踏み台使用時) 幅(mm) 590 高さ(mm) 200 材質(本体) ポリプロピレン 奥行(mm) 280 段数 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×280×200 材質(キャップ) ポリプロピレン、エラストマー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高いところのものを取る時に大変便利な踏み台。ベランダ等の段差を解消できるステップ。踏み台としてのご使用以外に、玄関台や花や置物を置くフラワースタンドとしても使用可能。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。 材質 アルミ 最大使用荷重(kg) 80 段数 1 天板高さ(m) 0.17 取扱説明書 (0.26MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製で持ち運びが容易な足踏み台です。
用途食品工場、実験室、研究室、学校、病院、工場などでご使用頂けます。 最大使用荷重(kg) 100 材質(本体) アルミ 段数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 アジャスター ステンレス製 ネジ径M12×P1.75
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg) 150 仕様 組立式 材質 アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ベランダ等の段差を解消できるステップ。 お手入れしやすく耐久性に優れたアルミ製。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても使用できます。 材質 アルミ 段数 1 最大使用荷重(kg) 100
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堅牢なモータフレーム及び、丈夫なベッド部分により、耐久性、作業安定性に優れます。100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。1台で横型(標準)・縦型での使用が可能です。
1個ほか
119,800 税込131,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

踏台部分にはすべり止め加工をしています。
最大使用荷重(kg) 150 材質(本体) スチール 段数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 仕様 組立式 材質 アルミ 天板寸法・奥行(mm) 400
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg) 80 仕様 折りたたみ標準タイプ 取扱説明書 (24.6MB) 収納寸法・奥行(mm) 155 天板寸法・奥行(mm) 160
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として 材質 ポリプロピレン樹脂
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg) 150 仕様 縞板天板 材質 アルミ合金製
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利な折りたたみ踏み台。 シンプルな構造なので取手部分を引っ張るだけで折りたたむことができ、簡単に収納できます。 折りたたむと4.5cmで薄くて軽いコンパクト設計。
用途キッチンの上部収納の出し入れも、ラクラク安全に。 洗車など見えない箇所も隅々まで。 コンパクトなのでアウトドアに。 タンスの上など、届かない場所もラクラク。 材質 ポリプロピレン、合成ゴム 段数 1
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重量感のある、安定したフォルムのステップ部分には滑り止め加工がされています。 脚部裏面(地面設置面)エンボス加工滑り止めゴム2脚と凸凹脚の2脚で安定設置が可能です。 プラスチック製で軽量のため、簡単に持ち運びも可能です。 使用しない時は同じサイズの踏み台は重ねて収納が可能です。
最大使用荷重(kg) 100 材質 ポリプロピレン 段数 2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。 ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。 ディスク径(Φmm) 150(ディスクペーパー) ベルト速度(m/min) (50Hz)430、(60Hz)520 ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ディスク)2800/3400 電源(V) 単相100 電圧(V) 100 定格電流(A)(50/60Hz) 5.2/4.7 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 450×210×290 付属品 エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2 質量(kg) 17 トラスコ品番 781-0466
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。 耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。 収納や出し入れの作業に。 最大使用荷重(kg) 80 仕様 完成品 段数 1
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バスケット下から床まで30cm以上あるので清潔に収納できます。
サイズ 446×355×545mm 品名 29用床上げ置き台 キャスター Φ50mmゴム製 アズワン品番 7-4573-12
1台
8,398 税込9,238
翌々日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)マルチ手提げバスケット18用床上げ置き台
バスケット下から床まで30cm以上あるので清潔に収納できます。
材質 スチール 寸法(mm) 420×320×545 品名 18用床上げ置き台 材質(キャスター) ゴム製 キャスター径(Φmm) 50 アズワン品番 7-4426-12
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

グッドデザイン賞受賞!木製品に替わるインテリア便利台!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチック製万能台として。高い場所での作業に 最大使用荷重(kg) 100 材質 ポリプロピレン樹脂 段数 1
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

垂直・水平研磨ができます。 曲面の研磨も簡単にできます。 150mm径の大型ディスクでラクラク作業。 取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。 集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業 ベルト速度(m/min) (50Hz)432。(60Hz)522 ベルト寸法(mm) 100×915 ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 ディスク径(Φmm) 150(マジックペーパー式) ディスク回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)2800。(60Hz)3400 電源(V) 単相・交流100 50/60Hz 消費電流(A)(50/60Hz) 4.6/4.0 消費電力(W) 340 コード長さ(m) 約2.0 付属品 エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マイターゲージ、六角棒レンチ6mm 質量(kg) 約22
1台
29,980 税込32,978
当日出荷