床剥がし機のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
101件の「床剥がし機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドペッカー」、「床 剥がし」、「マキタ電動スクレーパー」などの商品も取り扱っております。
用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。 軸径(Φmm) 15 全長(mm) 320 シャンク形状 SDSplus
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)コンパクトペッカー
コンパクト・軽量設計の床材剥がし機です。 小型ながら強力な床剥がし性能を誇る高性能機です。
付属品 替刃一枚(普通刃164mm)、工具一式 全長(mm) 約664(ハンドル未装着時459) 質量(kg) 18.8(ハンドル未装着16.6) 全幅(mm) 約356(ハンドル未装着176) 全高(mm) 約803(ハンドル未装着251) 角度(°) 【刃物入斜】16(車輪接地時) モーター AC100V・300W 電源コード(m) 約8 振動数(min-1) 【刃先】約1880(50Hz)、約2250(60Hz) 断面積(mm2) 1.25(アース付きプラグ採用)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。 軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。 ビルなどの塗膜や床材部はがし。 固着アスベストはく離。 さび取りに適しています。
トラスコ品番 114-0426 寸法(mm) 100×350×140 質量(kg) 2.2 振動数(min-1) 12000
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

スタンダードペッカーの進化型! Pタイル・CFなどの床材剥がしに威力を発揮。 定評のある強力剥がし性能を継承する高性能機です。
付属品 替刃3枚(普通刃270mm・シート刃280mm・強力刃150mm) 工具一式 全長(mm) 約720(ハンドル収納時) 質量(kg) 約72(ウエイト約11.5含む) 全幅(mm) 約505 全高(mm) 約610(ハンドル収納時) 角度(°) 【刃物入斜】21~35(8段階) モーター 単相AC100V・550W・全閉外扇モーター 電源コード(m) 約9 振動数(min-1) 【刃先】約1910(50Hz)、約2300(60Hz) 断面積(mm2) 2(3芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

ブレードの先端が目視できるので、壁際の操作が容易です。 三笠独自の防振ハンドルを採用し、手腕振動を軽減しました。 モーターの保護機能として、ブレーカーを標準装備しています。 刃先角度がハンドルで簡単に調節可能です。 左右の車輪は剥がし幅(270mm)に収まります。 大型で操作性の良いON/OFFスイッチを採用しました。
仕様 走行方式:手動式 質量(kg) 63 出力(W) 550 寸法A(mm) 710、(ハンドル含む)950 寸法B(mm) 270、(ハンドル含む)560 寸法C(mm) 700、(ハンドル含む)800 付属コード 3C-2-5m 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 2830/3420 電流(A)(50/60Hz) 8.2/7.8 剥き幅(mm) 153/270
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷

防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。 クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。 ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。 12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号 351
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ハードペッカー
頑固に固着したシート系床材の剥がし作業に抜群の威力を発揮。自走式の超強力床シート剥がし機です。タフでパワフルな能力を誇る高性能機です。超強力床シート剥がし機
仕様 走行速度:MAX約1,050m/h 付属品 替刃2枚(シート刃、普通刃)、工具一式 質量(kg) 約121(ウエイト前:約16、後:約22含む) 角度(°) 刃物入斜角:約26 モーター AC100V 1,400W 電源コード(m) 約1 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 約830(ハンドル収納時)×約740(ハンドル収納時)×約595 振動数(min-1) 5417 断面積(mm2) 2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
899,800 税込989,780
4日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)電動スクレッパー セット
狭い場所や階段などの床材剥がし作業に。 作業用途に合わせてお選びください。 全長の長い刃物は楽な姿勢で作業できます。
付属品 替刃×1
1セット
54,980 税込60,478
5日以内出荷




24インチプロパン洗浄機ストリッパー
用途硬質床の洗浄・はく離・研磨・研削作業 幅(mm) 686 高さ(mm) 1067 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 3400 本体質量(kg) 186 長さ(mm) 1067 圧力 160~180kg 騒音値(dB) 80-82 バッテリー電圧(V) 12(スターターバッテリー) 幅(inch) 22(洗浄幅) RoHS指令(10物質対応) 対応 ブラシサイズ(inch) 10 排気量(cc) 603 定格回転速度(r.p.m) 1150(ブラシ)
1個
2,598,000 税込2,857,800
61日以内出荷

SHINKO(新興製作所)マルチツール
これ1台で切断も研磨もマルチに使える電動工具。キワ切りやハツリ作業などにも使え、作業性の上がるサイドハンドル付属。スピード調節6段階なので用途に合わせて調節可能。
用途本機は先端工具が振動(約3.5°で往復)することで以下の作業を行うことが可能。切断:木材、金属管、釘、塩ビ管、石膏ボードなど。はく離 :タイル、塗装、接着材など。研磨:木材、コーキング剤など 。 付属品 サイドハンドル・木工カットソー・鉄工カットソー・スクレーパー・サンディングバッド・サンドペーパー#60・#80・#120(各3枚)・六角レンチ 質量(g) 1400 電流(A) 3 電圧(V) AC100 消費電力(W) 280 電源コード(m) 1.8 周波数 50/60Hz 絶縁種別 二重絶縁 振動数(min-1) 13000~22000 定格時間 20分 サイズ(mm) 280×200×100 振動角度(°) 約3.5
1台
9,298 税込10,228
6日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)電動スクレッパーS型・ロング
全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。
用途床材のハガシ作業を効率よく行えます。 トラスコ品番 806-9973 寸法(mm) 75幅×17H×720 質量(g) 1730
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

切断、剥離、研削 (1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。 (2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定) (3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1) 握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。 10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 振動数(min-1) 6000~20000 充電時間(分) 22(目安) 角度(°) (振動)左右1.6(計3.2) バッテリー リチウムイオン 本体寸法(mm) 277 変速段数 無段 接続 集じん機に接続可能 作業量(目安) 約12(1充電当たり) 質量(kg) 1.0(バッテリ含む)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)パワフルペッカー SM-17
Pタイル・CFの床材剥がし作業にパワフルモーターで力強い威力を発揮!自走式で強力剥離性能の床材剥がし機です。750 Wモーターを搭載しパワフルな能力を発揮する高性能機です。超強力床材剥がし機
仕様 走行速度:MAX約465m/h(50Hz)、MAX約560m/h(60Hz) 付属品 替刃 3 枚(普通刃 270 mm・シート刃 280 mm・強力刃 150 mm)、 工具一式 質量(kg) 約128(ウェイト/前・後:約13、中:約15を含む) 角度(°) 刃物入斜角:25~37(7 段階調整) モーター AC100V 750 W 全閉外扇モーター 電源コード(m) 約1 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 約905(ハンドル収納時)×約720(ハンドル収納時)×約512 振動数(min-1) 約1950(50Hz)約2340(60Hz) 断面積(mm2) 2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
699,800 税込769,780
5日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)電動スクレッパーセット
先巾が100mm.とワイドで作業効率が上がります。ロッドが長く楽な姿勢で作業できます。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。 寸法(mm) 100幅×250 質量(g) 750
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷


【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】。短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!。壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。 軸径(Φmm) 15 全長(mm) 205 シャンク形状 SDS-plus 質量(g) 362 刃幅(mm) 80 刃渡り(mm) 110
1本
5,998 税込6,598
当日出荷