- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- ガス配管部材
- 床暖のおすすめ人気ランキング
床暖のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新920件の「床暖」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「断熱マット床」、「床暖房」、「床暖房カーペット」などの商品も取り扱っております。
撥水加工を施していますおくだけで取り付け、取り外し簡単スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけますマットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレませんハサミで手軽にカットできます薄くてつまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます1枚ずつ洗濯機でお洗濯できます床暖房に対応していますカテキン入りでアンモニア消臭効果があります
外形寸法(cm)
約30×30
材質
架橋ポリエチレンパイプ
外径×内径(Φmm)
13×10
使用圧力(MPa)
0.25
流量(L/min)
1.75
最高使用温度(℃)
80
撥水加工を施しています。
おくだけで取り付け、取り外し簡単。
スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。
マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。
ハサミで手軽にカットできます。
薄くてつまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。
掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。
1枚ずつ洗濯機でお洗濯できます。
床暖房に対応しています。
カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。
同色8枚入。
材質
表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
厚さ(mm)
4
色
メランジピンク
寸法(cm)
30×30
1セット(8枚)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
低圧損で流量をかせぐ6A配管を内蔵
小根太間の配管を4本(従来)→6本へ増
上面への放熱を助けるU字アルミを装着
システムの効率アップ
床暖房用12mm厚フローリング対応
軽量かつコンパクトな折り梱包
豊富なサイズバリエーション
優れた耐久性
耐熱温度(℃)
80
最高使用圧力(MPa)
0.25
らくらく吸着で動かない防音効果の高いマットです。防音効果があり衝撃を低減します。吸着するので動かず、掃除機をかけても吸い上がりません。
用途床面がフローリングの様ななめらかな床に。
長さ(mm)
400
幅(mm)
400
厚さ(mm)
9
冬場の寒い足元におすすめ。椅子や床に置いてあたたかいミニマット。使いやすいミニサイズで勉強や在宅ワーク時も手軽に使える。マットの表面はふわふわ暖かい手触り。
用途足元暖房、座布団として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/イス/椅子/ソファ/ふかふか/おしゃれ/勉強/テレワーク/在宅ワーク
長さ(mm)
900
幅(mm)
143
厚さ(mm)
13
基材
合板裏溝入り・裏面クッション材
表面
天然銘木単板
工法
直貼り
表面仕上げ
抗ウイルス剤配合ナチュラルハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
防音性能
軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-4(推定LL-45)
セット内容
往き側樹脂製ヘッダー(流量ゲージ付調節バルブ付)、戻り側樹脂製ヘッダー(ストップバルブ付)、自動エア抜き弁、ドレンコック、往/戻り主管接続ボールバルブ、往/戻り簡易液晶温度計(サーモテープ式)、回路名表示用シール、ブラケット、ヘッダー継手用カップリングアダプタ(固定クリップ付)
規格
A:G1
呼び径(ねじ)
B:G3/4
チタン製二重管式冷却器を採用し、全高を低く抑えた省スペース設計です。高さに制限がある設置場所に適しています。
冷却専用タイプのAN/AS型、冷暖両用タイプのHPN/HPS型をラインアップ。循環ポンプによる循環冷却方式です。
暖房運転中にコンデンサーに付着する霜を自動的に取り除くタイマー機能を標準装備しています。(冷暖両用タイプのみ。)
接液部はサビや腐食に強く、海水でも使用可能です。ロスの少ない高効率設計です。
フロースイッチを標準装備。ポンプの停止などにより循環水が停止した場合、クーラーの運転を強制的に停止してクーラーの熱交換器凍結破損を防ぎます。
オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。
水温設定用のコントローラには、レイシーサーモコントローラTC-101/HC、HCN-101を別途ご購入ください。
サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。
独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
使用周囲温度(℃)
5~35(範囲)
温度調整範囲(℃)
3~30
ポリプロピレンシート製の表面は、はっ水加工なので、汚れてもサッと拭くだけでいつも清潔でお手入れ簡単です。
材質
表面:ポリプロピレン系100%、裏面:ポリエステル100%
電源(V)
単相100
電源コード(m)
1.5
こたつやホットカーペットの熱を下に逃さず、床下からの冷気を遮断。厚さ8mmで保温性はもちろん、クッション性、防音性もバツグン。省エネ効果抜群 電気代の節約に。両面スベリ止め加工。防ダニ加工。
用途足元暖房補助材、ホットカーペット補助材、電気カーペット補助材、床暖房補助材、エコマット、省エネマット、アルミ断熱材、断熱マット、防音マットとしても。クッション性があり、自由にサイズカット出来るので作業用クッションマットとしても。
材質
表:防ダニ加工アルミ蒸着フィルム、中:発泡ポリエチレン、裏:EVAフィルム
耐熱温度(℃)
60
上部から給水可能でお手軽
タンク容量約1000mL
加湿器、セラミックファンヒーター、扇風機が一体型で年中使用可能
連続加湿時間:約8時間(加湿:弱)
最大噴霧量:220mL/h
加湿適合床面積:約18m2
速暖の約3秒温風
付属品
取扱説明書・電源コード・掃除用ブラシ
質量(kg)
約1.45
消費電力(W)
520
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.2
定格周波数(Hz)
50/60共有
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×170×272.5
安全装置
転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、過昇防止スイッチ
発熱体
PTCヒーター
本セットで約1畳サイズ。こたつやホットカーペットの熱を下に逃さず、床下からの冷気を遮断。厚さ8mmで保温性はもちろん、クッション性、防音性もバツグン。省エネ効果抜群 電気代の節約に。両面スベリ止め加工。防ダニ加工。ジョイントタイプなのでスペースに合わせて組み合わせが出来、使わない時にはコンパクトに収納できる。
用途足元暖房補助材、ホットカーペット補助材、電気カーペット補助材、床暖房補助材、エコマット、省エネマット、アルミ断熱材、断熱マット、防音マットとしても。クッション性があり、自由にサイズカット出来るので作業用クッションマットとしても。
材質
アルミ蒸着PETフィルム、発泡ポリエチレン、EVAフィルム
質量(kg)
0.4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
900×1800×8
耐熱温度(℃)
60
1枚の寸法(mm)
300×300×厚さ8
適合床面積
1畳
1セット(18枚)
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
今ある床材の上に重ね貼りするレイヤー工法に最適の厚み6.4mmのフロア。
用途一般・床暖房兼用
タイプ
3P
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
6.4
シリーズ
ライブナチュラル スーパー6
工法
上貼工法
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
テープ幅(mm)
50
寸法(m)
40μ×100
1箱(10個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
既存床暖房システムの上からリフォームができる。
薄いから段差のないリフォームができる。
薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。
床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。
壁にも貼れるので、統一感のある空間に。
材質
WPB(ウッドプラスチックボード)
長さ(mm)
909
幅(mm)
151.5
厚さ(mm)
1.5
表面仕上げ
抗ウイルス剤配合オレフィン系樹脂化粧シート