床暖房のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,079件の「床暖房」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「7A樹脂管」、「床暖房カーペット」、「温水床暖房パネル」などの商品も取り扱っております。
三菱ケミカルインフラテックエクセルソーレ45小根太付温水マット
低圧損で流量をかせぐ6A配管を内蔵 小根太間の配管を4本(従来)→6本へ増 上面への放熱を助けるU字アルミを装着 システムの効率アップ 床暖房用12mm厚フローリング対応 軽量かつコンパクトな折り梱包 豊富なサイズバリエーション 優れた耐久性
耐熱温度(℃) 80 最高使用圧力(MPa) 0.25
1枚
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1ケース(9枚)
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抗菌防カビ 切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
コード長さ(cm) 150 温度(℃) (表面)高:50 ブラウン スイッチ 電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5) 機能 温度調節機能(1・2・3・4・5) 温度制御 ニッケルサーミスタ タイマー 8時間後切
1台
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


お使いのラグの下に敷くだけで、ズレ防止・クッション性・防音性・保温性などの機能性をプラスできる、下敷き専用ラグ。 表裏に滑り止め加工付き。ラグとフィットすることでフローリングの上でラグがズレることを軽減させいつでも快適。 中材に弾力性のあるウレタンフォームを使用し底付き感を軽減。洗濯可能な薄手のラグと合わせることでふっくら感をプラスしながらお手入れも簡単に。 防音性も高まり、小さなお子様のいるご家庭や、階下への騒音が気になるご家庭にオススメ。ホットカーペット対応。
用途ラグ・カーペットの下敷きマットとして。 材質 表・裏:不織布ポリエステル100%(すべりにくい加工)、中材:ウレタンフォーム
1枚
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

前澤給装工業Sun-Dayパネル 15mm
材質 架橋ポリエチレンパイプ 外径×内径(Φmm) 13×10 使用圧力(MPa) 0.25 流量(L/min) 1.75 最高使用温度(℃) 80
1枚
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容 往き側樹脂製ヘッダー(流量ゲージ付調節バルブ付)、戻り側樹脂製ヘッダー(ストップバルブ付)、自動エア抜き弁、ドレンコック、往/戻り主管接続ボールバルブ、往/戻り簡易液晶温度計(サーモテープ式)、回路名表示用シール、ブラケット、ヘッダー継手用カップリングアダプタ(固定クリップ付) 規格 A:G1 呼び径(ねじ) B:G3/4
1個
53,880 税込59,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(8枚)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

前澤給装工業温水マット
環境配慮型温水マット
用途ヒートポンプ式低温水対応床暖房用温水マット
1枚
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1巻(100m)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
1個
5,490 税込6,039
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重 1.1以下 設置場所 屋内設置用 粘度範囲(mm2/s) 使用液:~30 許容押込圧(kPa) 100以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。 自吸能力がありますので呼び水は不要です。
寸法(mm) 74×31×23.5 配管 継手/ Φ5.5mmホースエンド 最大吐出圧力(kPa) 30以上 材質(接液部) EPDM・PBT樹脂
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足元から暖める床生活のスタンダード。
温度(℃) 表面/45(強) 仕様 折り畳み収納・ダニ退治機能付き 材質 ポリエステル100% ダークグレー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電気カーペット
なめらかな感触と、格調高い伝統柄。 省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電。
コード長さ(cm) 150 温度(℃) 高:45、中:37 スイッチ コーナーコントローラー(外付けタイプ) 温度制御 ニッケルサーミスタ 材質(表面) フェルト(ポリエステル)
取扱い終了


1個
53,880 税込59,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)