床段差のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
333件の「床段差」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床 段差 見切り」、「バリアフリー 床段差」、「アルミスロープ」などの商品も取り扱っております。
段差解消 クイックスロープ アビリティーズ・ケアネットランキング1位
低い敷居の段差はこれひとつでクイック解消! 柔軟性に優れ、どのタイプの床にも簡単に取付可能です。 高さ4mm/6mm/8mmには取付用テープ、10mm/12mmには取付用パッドが付属しています。 幅はカットして調節できます。
耐荷重(t)2材質低密度ポリエチレン
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

屋内外用段差解消スロープ TRUSCOランキング2位
耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質EPDM長さ(mm)10002018年トラスコ掲載ページ6 1343
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

お助けスロープ ハイロジックランキング3位
バリアフリー商品段差を解消!つまずきを防いで安心生活♪
材質天然木(テープ付)ライトオーク長さ(mm)700
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


床金物 樹脂見切り フロアトリム 20-141 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]ランキング5位
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 樹脂見切り フロアトリム 20-141
ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。材質軟質樹脂
1巻(20m)
17,980税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

適度な弾力でショックの吸収力をアップします 消音効果で、耳障りな音を吸収します 雨でも滑らない、新素材を採用しました 再生ゴムチップ(再生材95%)を特殊ポリマーで熱成形したリサイクル商品です 置いて敷くだけのカンタン設置です
用途段差部分のスロープとして最適です。材質再生ゴムチップ(再生材95%)、特殊ポリマー
1台
5,698税込6,268
欠品中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途床材・敷物の段差解消に材質樹脂製長さ(mm)1820適合板厚(mm)3~6
1セット(20本)
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製傾斜見切り
無垢のステンレス製見切りです。耐久性が求められる箇所におすすめです。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上磨きRoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
6,298税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップタイプケーブル収納可能傾斜角度(°)15材質PVC
1個
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
セット内容本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂長さ(m)2
1セット
3,598税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ケーブルを上から収納できて使いやすい 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性 特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応 ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい 床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC寸法(幅W×高さH)(mm)100×16適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
1個
13,980税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

付属品SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本材質木粉発泡材入ABS・アルミ木目調耐荷重(kg)150
1本
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。一本から購入できます。設置面には両面テープが付いています。軽くて丈夫なアルミ製です。
用途ステップマットやリフトマットの段差解消に材質アルミ厚さ(mm)3シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。 車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
材質天然木(ホワイトアッシュ)長さ(mm)760
1本
2,698税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

雨でも滑りにくいゴムチップ素材。 安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。 ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
1個
3,798税込4,178
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。 ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。 本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。 廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
材質再生ゴムブラック
1枚ほか
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
長さ(m)2材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂セット内容本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本
1セット
3,998税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などにタイプストレート付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維エコマーク認定認定ボルト穴径(Φmm)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)エコマーク認定番号23 128 018
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。 プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。 SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。 滑りにくく耐久性に優れています。 凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。 ガタつき音がまったくありません。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー材質ゴムチップ長さ(mm)600材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料耐荷重(t)6
1枚
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。 3段階の高さ調節が可能です。
適合高さ(mm)40・50・60材質ポリプロピレン幅(mm)600奥行(mm)150トラスコ品番413-0898グレー質量(g)840寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×40
1個
2,498税込2,748
当日出荷