床清掃道具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「床清掃道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床 清掃 用具」、「ワックス剥離ブラシ」、「清掃道具」などの商品も取り扱っております。
ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。 トラスコ品番 382-7054 材質 本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン 質量(g) 493 寸法(幅W×長さL)(mm) 130×940
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

素早く水切りできる定番のアイテム。ガソリンスタンド・厨房・トイレ・駐車場など幅広いシーンで使えます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビルや学校などの床清掃を吸着材の力で、掃く・拭く・磨くを一度にこなす化学モップです。糸付き
用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に 種類 化学モップ 材質 頭:スチールにクロメートメッキ 糸:綿・スフ混 布:綿100% 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 全長(mm) 1500 商品タイプ 本体
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧回転クリーナ
適合機種 AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

水を飛び散らせずに床や壁面を洗浄。
適合機種 MHW0700/0800
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ゴム製のブレードで、ホコリを舞い上げず、細かいゴミや髪の毛がからみつくことなく集められます。水切りとして使用することもできます。 水切りとしても使えます。 柄は、180度自在に角度が変わります。
用途ホーキ、水切り、店舗、工場、物流、美容院などに
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛が硬く、先割れしていて、柄が長く男性が掃いても疲れにくいです。
用途床面や地面を掃き掃除する時に使う掃除道具。 トラスコ品番 537-0692 材質 柄:鉄、キャップ・台:ポリプロピレン、毛:PET 長さ(mm) 1340 幅(mm) 230 タイプ 長柄 長さ(cm) 毛:12.5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

軽くて、作業しやすい手作業用プラスチック製ホルダです。パッドとホルダは接着されています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm) 95×150×68 質量(g) 105 材質(ホルダー) ポリスチレン 材質(パッド) ナイロン・ポリエステル不織布
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。 ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。 高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。 工場内、オフィス、厨房の備え付けに。 幅(mm) 470 長さ(mm) 1200 種別 本体 材質 柄:スチール、ABS。ワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ) 質量(g) 490 柄の形状 継ぎ柄 取扱説明書
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

伸縮式でコンパクトに収納できます。市販のシートも取り付け可能です。
用途フローリングやたたみ等の床掃除に。 商品タイプ 本体 全長(mm) 約600~1120 質量(g) 405 材質(グリップ) ABS 材質(ハンドル) アルミ合金 材質(スポンジ) EVA樹脂 材質(ヘッド) ABS サイズ(mm) 93×250
1本
449 税込494
当日出荷

体育館などの広いフロアのから拭きに適した丈夫なモップです。
用途モップ、大型モップ、から拭き用、体育館などに 種類 化学モップ 材質 頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜、糸:綿・スフ混、布:綿100% 全長(mm) 1470 柄径(Φmm) 26.1
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最短880~1260mmに長さ調節可能。 手を汚さずにしぼれ、洗えます。 掃いてもとれない細かいゴミ(砂ゴミ・髪の毛・ホコリ)をしっかりキャッチします。 衛生的で便利なしぼり機能付き。
種類 スポンジモップ エスコ品番 EA928AB-15 材質 (本体)アルミ・ABS樹脂、(スポンジ)PVA 全長(mm) 約880~1260 質量(kg) 0.9 先端幅(mm) 280
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

操作が確実なスライドオフ機能付です。 ころがすだけで鉄くずを吸着します。 吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。 吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収など 吸着力(N) 80 トラスコ品番 287-0703 材質 マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金 質量(kg) 1.5 材質(本体) アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×95×725~1040 ハンドル長さ(mm) 725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

先割れなので細かいホコリもキレイに掃けます。
幅(mm) 290 全長(mm) 750~1200 材質(柄部) アルミ 材質(毛) ポリプロピレン 毛足(cm) 12
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

各社共通サイズの20×30cmタイプ
用途フローリング床、Pタイル、ビニール床などに。 商品タイプ 取替シート 使用方法 フローリングワイパー本体に取り付けてから、床面に強く押し付けずに滑らすようにしてご使用ください。清掃面に大きなゴミ、砂がある場合は取り除いてからご使用ください。 材質 50%ポリエステル+50%レーヨン。液剤(界面活性剤、香料) タイプ ウェットシート サイズ(cm) 約20×30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1パック(20枚)
99 税込109
当日出荷

洗浄スピードは手洗いの3~5倍。重量も軽く、操作はハウスに乗せてすべらせるだけ。どなたでも簡単に洗浄できます。 遮光材として使用されている石灰・水性塗料の洗い落としにも威力を発揮します。 柄の長さが自由にでき、最長5mでご使用いただけます。 動力噴霧機より得られる高圧水で水車ユニット(ブラシ)を高速回転させいっきに洗浄します。 ガラス温室、ビニールパイプハウスの洗浄にはナイロン軟質ブラシを、ガラス温室のしつこい汚れにはナイロン硬質ブラシをご利用ください。 また、ビニールハウスの洗浄にはより効果的なビニールハウス専用ゴムブラシもご利用いただけます。(軟質ブラシ、ゴムブラシは別売です。)
用途ガラス温室、ビニールハウスの洗浄用 質量(kg) 3.1 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 243×1980~5180×150 ホース内径(Φmm) 8.5 水量(L/min) 7~9 ブラシ ナイロン硬質ブラシ(標準装備品)、ナイロン軟質ブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシセット(ゴムブラシ3ヶ・金具3ヶ・小ネジ3ヶ)(別売) 洗浄能力 約200m2/時
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

持ちやすい取手付きで、作業性がグンとアップします。
グレー 寸法(mm) 82×118 トラスコ品番 819-2251 アズワン品番 2-7694-11
1個
999 税込1,099
当日出荷

レバー式でしっかり絞れます。伸縮式
トラスコ品番 762-5936 材質 ヘッド:ポリプロピレン、スポンジ:PVA、柄:アルミ 幅(mm) 270 全長(mm) 930~1250 TKG品番 9-1355-1001 TKG品番(2017) 6-1213-1001
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm) 410 高さ(mm) 1175 本体高さ(mm) 270 パッドサイズ(inch) 13 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ブラシ)160/190 質量(kg) 27 コード長さ(m) 15 付属品 ナイロンブラシ トラスコ品番 397-0019 奥行(mm) 450 周波数(Hz) 50/60共用 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 1050 適合サイズ パッド/13インチ(330mm) 寸法(inch) 12 電流(A)(50/60Hz) 12/10
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
幅(mm) 335 本体高さ(mm) 230 高さ(mm) 1100 パッドサイズ(inch) 9 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ブラシ)170/200 質量(kg) 17 コード長さ(m) 10 付属品 ナイロンブラシ トラスコ品番 397-0094 奥行(mm) 320 周波数(Hz) 50/60共用 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 300 適合サイズ パッド/9インチ(230mm) 寸法(inch) 8 電流(A)(50/60Hz) 4.2/3.9
1台
98,980 税込108,878
当日出荷