- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 床用コンセントボックスのおすすめ人気ランキング
床用コンセントボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新117件の「床用コンセントボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロア コンセント ボックス」、「床用コンセント」、「フロア ボックス」などの商品も取り扱っております。
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。
使用されるコンセントプラグやコード径に合わせて、フタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズ
イーナコンセント EEM
施工内容
床面開口_Φ100~Φ110 必要床高寸法_68mm以上 アウトレットボックス_鉄製大四角深型 塗代カバー_鉄製大四角大丸塗代カバー
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数
2P
種類
フロアコンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合
中浅アウトレット対応
材質
アルミダイカスト
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
種類
固定型
直径(Φmm)
110
付属品
固定用小ねじ(M4×25)2本
インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)
用途ビルトインタイプ用
材質(プレート)
アルミ
仕様
はさみ込み固定仕様
種別
フラット型角Ⅰ型
取付高(mm)
(床仕上げ)72以上
開口寸法(mm)
110(±2)×142(±2)
パネル厚さt(mm)
25~45(タイルカーペット含む)
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。
用途電源用
極数
接地2P
種類
フロアコンセント
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
定格電流(A)
15
タイプ
プラグ収納型フラット型フロアコン
種別
抜け止めアース付2コ口
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
種類
フロアコンセント
仕様
電源(送り端子付)×2、情報用ブランクチップ×6
適合
DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW
コンセント個数
2
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用
極数
2P
種類
フロアコンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
仕様
ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別
2コ口
型
丸型
適合規格
(PS)E
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)
用途ビルトインタイプ用
材質(プレート)
アルミ
仕様
はさみ込み固定仕様
種別
フラット型角Ⅱ型
取付高(mm)
(床仕上げ)72以上
開口寸法(mm)
110(±2)×234(±2)
パネル厚さt(mm)
25~45(タイルカーペット含む)
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
種類
フロアコンセント
仕様
電源用取付枠×1、情報用取付枠×3
適合
DUM9101KA、DUM9101KD、DUM9101KF、DUM9101KH、DUM9101KW
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
床埋込用のコンセントボックスです。コンセント取付部は未加工のパネルになっています。
材質
プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装
許容荷重(kg)
200(パネル)
仕上
プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
支柱タイプのOAフロアを開口加工して取り付けします。コードチップはフロアプレート一体型なので、紛失の心配がありません。
ボックス内の空間が大きいため、プラグの抜き差しが容易に行なえます。
材質(プレート)
アルミ
仕様
はさみ込み固定仕様
セット内容
プレート、器具ユニット、内ボックス
取付高(mm)
(床仕上げ)約50以上(t=6.5タイルカーペット含む)
プレート寸法(mm)
135×246
口数
4口
開口寸法(mm)
[108~112]×[232×236]
材質(ボックス)
鋼板
パネル厚(mm)
19~30(タイルカーペット含まず)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質
アルミ製
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
種類
フロアコンセント
仕様
電源×1、情報用ブランクチップ×3
適合
DUM9101KA、DUM9101KD、DUM9101KF、DUM9101KH、DUM9101KW
1個
¥9,798
税込¥10,778
9日以内出荷
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数
2P
種類
フロアコンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合
中浅アウトレット対応
材質
アルミダイカスト
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
電力系を一般配線方式で配線する場合に使用します。コンセント設備パネルおよびワイヤリングパネルの切欠き部分にピッタリ収まります。
用途ビルトインタイプ・一般配線用
仕様
ビス止め固定仕様。接地2P15A125V
適合
置敷タイプ:LS3000置敷用、ビルトインタイプ:LS3000/LS5000、TS305/TS505用
タイプ
ビルトインタイプ・一般配線用
取付高(mm)
(床仕上)50以上
種類
2コ用
機能
電力用
材質(プレート)
樹脂製
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。
材質
アルミ製
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
用途電線管工事用
仕様
ねじ止め固定仕様
種類
2コ用
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
種類
フロアコンセント
仕様
電源用取付枠×1、情報用取付枠×2
適合
DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
仕様
アウトレットボックス:鉄製大四角深型、アウトレットボックス、塗代カバー:鉄製大四角大丸塗代カバー
コンセント個数
2
床面高さ(mm)
80以上
開口寸法(mm)
床面:Φ115
取付ピッチ(mm)
89
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
2個のXLR型コネクターが付いた床埋込用のコンセントボックスです。
仕様
【組込コネクター】ノイトリックNC3FD-LX×2
材質
プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装
許容荷重(kg)
200(パネル)
仕上
プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装
適合コネクタ
XLR-3-12C相当品