- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- 粘着マット
- 床用粘着シートのおすすめ人気ランキング
床用粘着シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新157件の「床用粘着シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場床 シート」、「靴 粘着マット」、「ビバフィルム」などの商品も取り扱っております。
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)
2
材質
ポリエチレン
厚さ(μm)
45
伸び(%)
横200、縦250
積層枚数(シート)
30
引張強度(MPa)
縦>20、横>12
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質
フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸
幅(mm)
600
厚さ(mm)
1.6
2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。
優れた施工性。粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。
養生+作業性を追求した仕様。シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の浸入や汚れを防ぐことが出来ます。
シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。
墨出し線などの確認が容易にできる透明仕様のシートです。
養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。
シートが薄いため墨出し線が見やすく、シート同士が馴染み易くなっています。
引き出しが軽く施工に力を必要としません。
積層タイプですので汚れたシートを剥がすだけで、次の新しい粘着面が得られます。
最後まで粘着力が変わらず、除菌効果を持続します。
極薄特殊粘着シートを採用し、フレームも薄くしていますので床面の段差が小さく、台車通過時の振動がほとんどありません。
セット内容
30枚綴り
材質
A・B・C/LDPE(低密度ポリエチレン)、ラバーマット/フレーム部/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベースシート部/PE(ポリエチレン)
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。
汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。
通し番号で残り枚数が分かります。
マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
材質(シート)
PE(ポリエチレン)フィルム
雨や泥などから床合板を守り、仕上がりまでそのままきれいです。
2×4工法、パネル工法の際の床合板の養生に
粘着面を外側にした逆巻きタイプなので、転がしながら施工できます。
色
透明
エスコ品番
EA911BA-60
1個
¥9,490
税込¥10,439
翌日出荷
階段・廊下に簡単粘着!
ロールシートだけで養生ができる!
裏面はすべて糊面、養生の手間を簡素化!
床面に多用される塩ビ素材専用シート!
強粘着なのに糊残りしにくい
丈夫な基材、裏面は全面糊面のため、風に煽られにくい
階段などの段差や曲線にも簡単に施工できる
全面粘着でずれない、すべらない
用途階段・廊下養生用
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着力(N/cm)
2.6
伸び(%)
14.6
引張強度(N/15mm)
89
RoHS指令(10物質対応)
対応
リフトマットにスポンジモップとクリーナー(500ml)、さらにアルミスロープ2本がついた、とってもお得なセットです。
用途食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など
エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面)
フォークリフトやAGVの運搬通路に
ハンドリフトや重量運搬車に
粘着マットとマットフレームのお買い得セットとなります。
粘着マット:シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームにしっかり固定が可能です。
フレーム:粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
セット内容
粘着マット×1シート(30枚)、粘着マットフレーム×1
材質
マット:ポリエチレン 、フレーム:PVC
厚さ(mm)
フレーム:5.5
色
マット:ブルー、フレーム:グレー
外形寸法(mm)
マット:600×900、フレーム:697×997
適合サイズ(mm)
600×900
厚さ(μm)
マット:45
内寸(mm)
フレーム:607×907
伸び(%)
マット:横200、縦250
積層枚数(シート)
30
粘着力(g/25mm)
マット:(表面)350±50、(床面)650±50
引張強度(MPa)
マット:縦>20、横>12
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
外形寸法(mm)
690×990
適合
粘着マット600×900mm
厚さ(mm)
5.5
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う積層タイプの除塵粘着シートです。
抗菌剤入
材質
SBRゴム
色
グリーン
厚さ(mm)
5
ウレタンの自己粘着性を利用し、糊残りがなくゴミを除去できます。
粘着性のあるゲルがタイヤの凹凸になじみ、目には見えないサイズの汚れまでしっかり吸着します。
芯材を入れることで重量車輌の重さにも耐えられる強度をもち、マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくくなっています。
マットについた汚れは専用洗剤または水拭きで簡単に落とすことができ、粘着力が復元して繰り返し使うことができます。
用途マット上を通過するだけでタイヤの汚れが取れる、繰り返し使える粘着マット
食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など
エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面)
フォークリフトやAGVの運搬通路に
ハンドリフトや重量運搬車に
水溶性粘着材を使用することにより、従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕獲率がアップします。
コーナータブ部の数字により、残りシート枚数の確認が容易となっています。
厚さ(μm)
(フィルム)50±2
材質
ポリエチレン(LDPE)
構成
上部カバーシート。使い捨てシート。両面粘着テープシート。底部カバーシート
伸び(%)
250
積層枚数(シート)
30
粘着力(g/25mm)
(表面)200、(床面)700
靴・靴下の裏に付着したホコリ・毛髪を除去。
靴裏に付着したゴミなどの侵入を防止致します。
強力な粘着力により、粘着マットに付着したゴミ等の再飛散の心配がありません。
清潔感のあるホワイトとブルーの2色がございます。
1枚毎の通しナンバーが付いている為、管理のしやすいタイプです。
寸法(mm)
600×900
厚さ(μm)
40
材質
ポリエチレン
積層枚数(シート)
30
歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シート、手頃なサイズで取り廻しも容易です。作業性が良く、安心してお使いいただける養生シートです
用途廊下・階段・ベランダ等
シート厚さ(mm)
0.05
色
グリーン
材質
PE(バージン材)
種別
バージン材使用
折数
1
汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。
連番タグ付でマット残数を示します。
枚数管理が容易にできます。
タイプ
-
寸法(mm)
690×990
適合
マット寸法(mm):600×900
EBM品番
6865390
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
クッション付き床養生シートです。強度、弾力性、防水性があり地球に優しい材料を使っています。
粘着はありません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。
幅(mm)
1000
長さ(m)
25
厚さ(mm)
1.2
色
クラフト
材質(シート)
ポリエチレン(PE)フィルム+ダンボールライナー
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
254-5225
質量(kg)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
従来よりも弱粘着の為、靴にひっついて剥がれたり、台車に絡まったりする場面に最適です。
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。
フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。
裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
1.39
寸法(mm)
600×900
色
ブルー
厚さ(μm)
45
伸び(%)
横250、縦250
積層枚数(シート)
30
引張強度(MPa)
縦>14.7、横>14.7
1箱(30枚×5シート)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
特殊粘着剤がゴミやホコリを確実にキャッチします。歩行、車輪通過がスムーズにできます。使用済みフィルムは廃棄処分できます。連番タグ付です。お得な1ケース10セット入です。30枚積層タイプです。
用途靴底などの汚れ除去。クリーンルーム(半導体製造、電子部品組立工場など)の入口、病院、食品加工工場の各種入り口。
幅(mm)
600
厚さ(mm)
0.05
材質
基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
厚さ(μm)
50