床置き型のおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
378件の「床置き型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポットクーラー ダイキン」、「zライト」、「小型集塵機」などの商品も取り扱っております。
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 付属品 リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1 質量(kg) 22 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 定格出力(kW) 0.75 電源コード(m) 約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW) 2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz) 750/770 使用環境温度(℃) 約16から35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 37×34.5×70.5 電流(A)(50/60Hz) 8.4/8.0 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷媒封入量(g) 410 使用環境湿度(%) 30から90 騒音値(dB)(50/60Hz) 約56/57 除湿能力(L/日) 23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様 従来光源相当:白熱60W相当 材質/仕上 鋼/アルミ/樹脂 質量(kg) 1.4 明るさ(W) E26 LED電球(昼白色)7.2×1 クランプ 専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで) アーム長さ(mm) 450+450 色温度(K) 5000 LED色 昼白色 寿命 LEDモジュール:40000h 取付け方法 クランプ エネルギー消費効率(Lm/W) 86.6 セード寸法(mm) 幅:Φ190・高:193 クランプ取付幅(mm) ~55 適合ランプ LDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2 調光方式 非調光 直下照度(Lx) 中心:1414 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 624
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光
付属品 専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで) トラスコ品番 115-3729 材質 本体:鋼、アルミ、樹脂 長さ(mm) (光源部)540 幅(mm) 600 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 674 奥行(mm) 579 電源(V) 100 クランプ幅(mm) 55 光源色 昼白色 色(本体) シルバー アーム ダブルアーム 明るさ(Lm) 1924 演色指数(Ra) 80 標準消費電力料金(円/h) 0.46
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーン購入法 適合 質量(kg) 6 色(本体) アイボリー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 871×22×473 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1個
8,998 税込9,898
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーン購入法 適合 質量(kg) 10 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 831×233×84 色(本体) アイボリー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 868×315×180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

アイリスオーヤマポータブルクーラー
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式エアコンです
付属品 窓パネルA+B・Cx各1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、隙間用アタッチメント左・右×各1、リモコンx1、乾電池x2、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4 長さ(mm) ダクト:300~1550 質量(kg) 24.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) (冷風)900/1050 コード長さ(m) 約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×313×699 風量 切替(送風):2段階(弱・強) 運転モード 冷風・除湿・送風 除湿能力(L/日) (50/60Hz)26/34 /日 適用畳数 (冷房)7~10畳
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ 産業用(ワイドレンジタイプ) 電圧(V) 三相200 冷房能力(50/60Hz)(kW) 6.5/7.1 除湿能力(L/h) 4.5/5.0
1台
853,790 税込939,169
31日以内出荷

省エネ、低騒音(60dB)設計です。風量は、大(50m3/min)・中(35m3/min)・小(20m3/min)の3段階の調整が可能です。
種別 本体 アズワン品番 3-5475-01
1個
759,800 税込835,780
5日以内出荷

透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。 A4クリアフォルダーもスッキリ収まる引出しサイズ。(一部収納不可のフォルダーもあります。) タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
種類 引出し 仕様 (プラスチック引出し)タイトルシール付 高さ(mm) 880 材質(本体) スチール/メラミン焼付塗装 材質(引出し) PS樹脂(再生20%) 材質(レール) PP樹脂(再生100%) グリーン購入法 適合
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工作機械から出るオイルミストをダクトで吸引する従来のタイプと異なり、空気清浄機のように常時運転して、工場内に浮遊しているオイルミストを捕集します。3層フィルタ構造で、オイルミストを確実に回収します。3段階の風量調節機能付です。差圧計を装備し、フィルタの目詰まり管理ができます。フィルタは工具不要で取り外しができ、交換や清掃作業が簡単です。2次フィルタ(セラミックフィルタ)は洗浄再生が可能で低ランニングコストです。
用途工場内に浮遊するオイルミストの捕集に。 仕様 電源コードプラグ有 トラスコ品番 116-2076 材質 スチール(粉体塗装) 質量(kg) 90 出力(kW) 0.25 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 消費電力(W) 250 風量(m3/min)50Hz/60Hz 約50 取付寸法(mm) 1200×500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1200×500×1400 捕集効率(%) 90以上(0.7μm) 吸込口寸法(mm) 1000×500
1台
749,800 税込824,780
30日以内出荷


透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。 いろんな書類や小物入れに便利。 タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
種類 引出し 仕様 (プラスチック引出し)タイトルシール付 高さ(mm) 880 材質(本体) スチール/メラミン焼付塗装 材質(引出し) PS樹脂(再生20%) 材質(レール) PP樹脂(再生100%) グリーン購入法 適合
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)