- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- 床自動洗浄機のおすすめ人気ランキング
床自動洗浄機のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新144件の「床自動洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動床洗浄機」、「床面洗浄機」、「ケルヒャー 床 洗浄 機」などの商品も取り扱っております。
16インチウォークビハインド
奥行き685mmのスタイリッシュなボディデザイン。
抜群の作業性と小回りの良さを実現。
省スペースで車の積載・移動もOK。
ナイロンブラシは別売りです。
パッドサイズ(inch)
16
本体質量(kg)
42
清掃幅(集塵幅)(mm)
410
連続使用時間
90分
仕様
(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ
タンク容量(L)
(溶液)22、(回収)20
清掃能力(m2/h)
700
パッド
20kg圧
1台
¥489,800
税込¥538,780
3日以内出荷
EG-1のコンパクトはそのままに、洗浄幅20インチの自走式。
さらに洗浄力と節水性を向上した新モデルです。
タンク容量(L)
清水:33/回収:33
洗浄幅(mm)
508(20インチ)
質量(kg)
165
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1177×550×923
動力源
バッテリー24V
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
3日以内出荷
コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます。軽量ボディーなので、思い立った時にすぐ床洗浄ができます。コンパクト設計で高い移動性と収納性を誇ります。操作がシンプルなので、作業者を選ばずだれでも簡単に床洗浄ができます。タンクやブラシの脱着は、ワンタッチで行えます。高さわずか7cmのボディーヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。
付属品
ローラーブラシ、スクイジー
トラスコ品番
452-3202
質量(kg)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
650
回転数(min-1[r.p.m])
1450
タンク容量(L)
4
圧力(kg/cm2)
(ブラシ面)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×390×1180
関連資料
製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB) 製品カタログ:ケルヒャー床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB)
作業能力(m2/h)
200
1台
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
コードレスで清掃効率アップ
しっかり掻き出し、強力吸引
静音が要求される清掃も安心
AC機同等の優れたゴミ取り性能
充電式「国内初」ブラシレスモータ 2基搭載
充電式「国内初」伸縮ホース&アルミパイプ付
サッと確認できるお知らせランプ
90°傾斜可能
1回の充電でしっかり使える
付属品
ラウンドブラシ、ロングサッシノズル、紙パック(10枚+本機取付1枚)
質量(kg)
8.9(バッテリー含む)
電源(V)
36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
326×318×1146
清掃幅(集塵幅)(mm)
318
吸込仕事率(W)
(静音モード)25/(標準モード)50/(パワフルモード)85
集塵容量(L)
5
騒音値(dB)
(静音モード)57/(標準モード)64/(パワフルモード)67
連続使用時間
(静音モード)2時間/(標準モード)1時間/(パワフルモード)30分
連続使用時間(時間)
(静音モード)2/(標準モード)1
連続使用時間(分)
(パワフルモード)30
バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体のみ
1台
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
適合機種
AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
2つのブラシとキャスターが、常に安定した操作を実現します。
操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。
安心のアース付3芯電源コードです。
用途床面洗浄
幅(mm)
380
高さ(mm)
1134
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
500/600
質量(kg)
16
コード長さ(m)
10
清掃幅(cm)
34(14インチ)
付属品
ナイロンブラシ
トラスコ品番
397-8311
奥行(mm)
303
電源(V)
単相100
消費電力(W)
400
適合サイズ
(ブラシ)7インチ×2個、(パッド)7インチ×2個
寸法(inch)
7(ブラシ)
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
業界初の14インチバッテリー式自動床洗浄機。
誰でも簡単・安全操作で強力洗浄可能。
幅(mm)
(スクイジー)440
質量(kg)
64(バッテリー含む)
連続使用時間
1時間30分
仕様
(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ
付属品
パッド台、消泡液、充電器(内蔵式)、充電ケーブル
タイプ
手押し式
タンク容量(L)
(清水)9、(汚水)10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
682×440×1018
バッテリー
メンテナンスフリーバッテリー標準搭載
清掃能力(m2/h)
640
パッド
235N(24kg)
アズワン品番
64-8885-11
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
コンパクトなボディーに抜群の使いやすさを両立。
使いやすいタッチパネルにより操作性もUP。
女性や初めての方でも安心してお使い頂けます。
メンテナンスフリーバッテリーを採用。
汚水タンクは洗浄しやすい大開口。
タンク容量(L)
(清水)約30、(汚水)約30
パッド幅(mm)
432(17インチ)
仕様
スクイジー幅/約884mm。パッド圧/(標準)約18~22kg、(加圧)約27~32kg
付属品
パッド台(1個)、スクイジー(1本)、充電用コード(2m)
質量(kg)
約126(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])
(パッド)約220
電源
DC24V(12V×2)50Ah(メンテナンスフリーバッテリー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
554×1152×1010
連続使用時間
(標準)約1時間40分、(加圧)約1時間10分
運転音(dB)
70
清掃能力(m2/h)
1296
充電時間(時間)
約10
充電可能回数
約300回
1台
¥639,800
税込¥703,780
9日以内出荷
EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅20インチの自走式。
さらに洗浄力と節水性を向上した新モデルです。耐油性を高めたパーツを使用しています。
タンク容量(L)
清水:33/回収:33
洗浄幅(mm)
508(20インチ)
質量(kg)
165
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1177×550×923
動力源
バッテリー24V
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
3日以内出荷
11インチディスク型手押し式自動床洗浄機。片手で持てるコンパクトスクラバー。後進吸水も可能な可動式スクイジー
EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅13インチ×2個と洗浄効率の良い自走式。
スーパーのショーケース下部のくぼみなどに入り込み、より際まで洗浄します。
タンク容量(L)
清水:33/回収:33
洗浄幅(mm)
650(13インチ×2)
質量(kg)
185
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1180×706×923
動力源
バッテリー24V
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
3日以内出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)
410
高さ(mm)
1175
本体高さ(mm)
270
パッドサイズ(inch)
13
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ブラシ)160/190
質量(kg)
27
コード長さ(m)
15
付属品
ナイロンブラシ
トラスコ品番
397-0019
奥行(mm)
450
周波数(Hz)
50/60共用
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
適合サイズ
パッド/13インチ(330mm)
寸法(inch)
12
電流(A)(50/60Hz)
12/10
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
汚水残しのないよう幅広の”U字型スクイジー”を採用しました。作業時間を大幅に削減できます。
本体の重さは19kgと軽く、操作がラクに行え、汚水の回収作業時間、人件費を大幅に削減できます。
バキュームモーターに汚水を吸い込まない2重構造のフロート機構を採用しましたので、故障の心配がなく、消耗品を削減できます。
運転音は64dBと低く、場所を選ばず作業が行えます。
作業負荷が一番大きい排水方法は”かんたん排水”機構により女性でもラクに排水できます。
タンク容量(L)
(回収)22
トラスコ品番
836-4699
幅(mm)
(スクイジー)64
質量(kg)
19
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
680×530×930
電源コード(m)
15
運転音(dB)
64
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
使いやすさとシンプルさを徹底追及した17インチのベーシックモデル。機械前方が見やすく隅まで洗浄できます。
質量(kg)
120
タンク容量(L)
清水33、回収33
動力源
バッテリー24V
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
493×1126×923
洗浄幅(mm)
432(17インチ)
1台
¥879,800
税込¥967,780
翌々日出荷
不織布の脱着が簡単で衛生的
床に置いた不織布に置くだけ!外しも足で踏んで持ち上げるだけ
タンク一体型で効果的&経済的
常にきれいな消毒液が供給されるので消毒効果が低下しません。
タンク内で必要な分だけ消毒液が作れるのでロスがない。(1Lで150m2の消毒が可能)
重量を1200g(満タン時2200g)に軽量化しました。
タンク容量(mL)
1000
質量(g)
1200(満タン時2200)
寸法(高さH×奥行D)(mm)
1300×300
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
レジの足周り、テーブルの下などの狭い場所の洗浄作業に。コンパクトでも洗浄力は本格的です。
質量(kg)
39(本体35、回収タンク4)
タンク容量(L)
清水10、回収10
動力源
AC100V
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
420×664×507(932)
洗浄幅(mm)
180(15インチ)
1台
¥549,800
税込¥604,780
3日以内出荷
EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅13インチ×2個と洗浄効率の良い自走式。
洗浄部が工作機械下部のくぼみなどに入り込み、より際まで洗浄。耐油性を高めたパーツを使用しています。
タンク容量(L)
清水:33/回収:33
洗浄幅(mm)
650(13インチ×2)
質量(kg)
185
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1180×760×923
動力源
バッテリー24V
1台
¥1,898,000
税込¥2,087,800
3日以内出荷
使いやすさとシンプルさを徹底追及した17インチのベーシックモデル。機械前方が見やすく隅まで洗浄できます。耐油性を高めたパーツを使用しています。
質量(kg)
120
タンク容量(L)
清水33、回収33
動力源
バッテリー24V
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
493×1126×923
洗浄幅(mm)
432(17インチ)
1台
¥879,800
税込¥967,780
翌々日出荷