床面洗浄機のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
128件の「床面洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床自動洗浄機」、「ケルヒャー 床 洗浄 機」、「床掃除 業務用」などの商品も取り扱っております。
EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅20インチの自走式。 さらに洗浄力と節水性を向上した新モデルです。耐油性を高めたパーツを使用しています。
タンク容量(L) 清水:33/回収:33 洗浄幅(mm) 508(20インチ) 質量(kg) 165 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1177×550×923 動力源 バッテリー24V
1台
1,498,000 税込1,647,800
3日以内出荷

コンパクトなボディーに抜群の使いやすさを両立。 使いやすいタッチパネルにより操作性もUP。 女性や初めての方でも安心してお使い頂けます。 メンテナンスフリーバッテリーを採用。 汚水タンクは洗浄しやすい大開口。
タンク容量(L) (清水)約30、(汚水)約30 パッド幅(mm) 432(17インチ) 仕様 スクイジー幅/約884mm。パッド圧/(標準)約18~22kg、(加圧)約27~32kg 付属品 パッド台(1個)、スクイジー(1本)、充電用コード(2m) 質量(kg) 約126(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m]) (パッド)約220 電源 DC24V(12V×2)50Ah(メンテナンスフリーバッテリー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 554×1152×1010 連続使用時間 (標準)約1時間40分、(加圧)約1時間10分 運転音(dB) 70 清掃能力(m2/h) 1296 充電時間(時間) 約10 充電可能回数 約300回
1台
639,800 税込703,780
9日以内出荷

コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます。軽量ボディーなので、思い立った時にすぐ床洗浄ができます。コンパクト設計で高い移動性と収納性を誇ります。操作がシンプルなので、作業者を選ばずだれでも簡単に床洗浄ができます。タンクやブラシの脱着は、ワンタッチで行えます。高さわずか7cmのボディーヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。
付属品 ローラーブラシ、スクイジー トラスコ品番 452-3202 質量(kg) 11 電源(V) 単相100 消費電力(W) 650 回転数(min-1[r.p.m]) 1450 タンク容量(L) 4 圧力(kg/cm2) (ブラシ面)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×390×1180 関連資料 製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB) 製品カタログ:ケルヒャー床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB) 作業能力(m2/h) 200
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

水を飛び散らせずに床や壁面を洗浄。
適合機種 MHW0700/0800
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

適合機種 AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

使いやすさとシンプルさを徹底追及した17インチのベーシックモデル。機械前方が見やすく隅まで洗浄できます。耐油性を高めたパーツを使用しています。
質量(kg) 120 タンク容量(L) 清水33、回収33 動力源 バッテリー24V 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 493×1126×923 洗浄幅(mm) 432(17インチ)
1台
879,800 税込967,780
翌々日出荷

2つのブラシとキャスターが、常に安定した操作を実現します。 操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。 安心のアース付3芯電源コードです。
用途床面洗浄 幅(mm) 380 高さ(mm) 1134 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 500/600 質量(kg) 16 コード長さ(m) 10 清掃幅(cm) 34(14インチ) 付属品 ナイロンブラシ トラスコ品番 397-8311 奥行(mm) 303 電源(V) 単相100 消費電力(W) 400 適合サイズ (ブラシ)7インチ×2個、(パッド)7インチ×2個 寸法(inch) 7(ブラシ)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

16インチウォークビハインド 奥行き685mmのスタイリッシュなボディデザイン。 抜群の作業性と小回りの良さを実現。 省スペースで車の積載・移動もOK。 ナイロンブラシは別売りです。
パッドサイズ(inch) 16 本体質量(kg) 42 清掃幅(集塵幅)(mm) 410 連続使用時間 90分 仕様 (洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ タンク容量(L) (溶液)22、(回収)20 清掃能力(m2/h) 700 パッド 20kg圧
1台
489,800 税込538,780
3日以内出荷


5000m2床を1回の洗浄水補給で洗浄作業できます。小回り性、操作性は良好で安全に作業できます。
容量(L) (バケット)清水:110/回収:135 洗浄幅(mm) 840(17インチ×2) 質量(kg) 470 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1426×914×1295 動力源 バッテリー24V
1台
3,298,000 税込3,627,800
10日以内出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm) 410 高さ(mm) 1175 本体高さ(mm) 270 パッドサイズ(inch) 13 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ブラシ)160/190 質量(kg) 27 コード長さ(m) 15 付属品 ナイロンブラシ トラスコ品番 397-0019 奥行(mm) 450 周波数(Hz) 50/60共用 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 1050 適合サイズ パッド/13インチ(330mm) 寸法(inch) 12 電流(A)(50/60Hz) 12/10
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

リチウムイオンバッテリーを搭載した新世代の床面・カーペット洗浄機です。 多様な床面の洗浄が可能です。 コンパクト設計かつ煩わしい電源コードも無いので狭い場所でも優れた洗浄能力を発揮します。 軽量・超コンパクト設計により、操作性が一段と向上し、持ち運びも簡単、置き場所にも困らない使いやすい設計です。
周波数(Hz) 50/60 タンク容量(L) 2 圧力 (ブラシ床)200g/cm2 乾燥質量(kg) 12 バッテリー リチウムイオン 充電器電圧(V) 100 ブラシ幅(mm) 224 充電時間(時間) 2.5 機幅(mm) 280 バッテリー稼動時間 1.15(新品時) 洗浄能力 200m2/h
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

最も多くのユーザーから支持を受けている17インチモデル。液晶パネルを採用し、初めての方でも簡単に運転できます。
質量(kg) 122 タンク容量(L) 清水33、回収33 動力源 バッテリー24V 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 493×1126×923 洗浄幅(mm) 432(17インチ)
1台
989,800 税込1,088,780
翌日出荷

「アンリミテッド」な使いごこち - 拡張性、パワーソース、フィーリング。ボッシュDIY用電動工具と共用可能な18Vバッテリー採用。激しい汚れを一気に清掃するのに最適なターボモード。静音設計で使用場所・時間を選びません。急速充電器使用により約60分で再充電可能。モーター内蔵ノズルによりパワフルな吸塵を実現。カーペットやフローリング等、様々な床面に1つで対応できるツインブラシ。メインフィルターは洗浄不要。ローテーションクリーンシステムにより、手を汚さずにフィルターに詰まった汚れを落とせます。ハイパワーかつ長寿妙なデジタルスピンモーター採用。連続使用時間 (※2.5Ahバッテリー使用時):通常モード ハイパワーモーターノズル不使用 約50分、通常モード ハイパワーモーターノズル使用 約37分、ターボモード ハイパワーモーターノズル使用 約6分。
用途ご家庭内の清掃に。 連続使用時間(分) 通常モード(ハイパワーモーターノズル不使用):約50/通常モード(ハイパワーモーターノズル使用):約37/ターボモード(ハイパワーモーターノズル使用):約6 長さ(mm) 430 幅(mm) 205 高さ(mm) 110 質量(kg) 1.8(バッテリー含まず)、2.9(延長パイプ・ハイパワーモーターノズル取付時) 適合バッテリー ボッシュDIY用充電式専用18Vバッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×205×430(本体のみ)、252×205×1277(延長パイプ・ハイパワーモーターノズル取付時) 充電時間(分) 80%:約40/100%:約60(2.5Ah)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レジの足周り、テーブルの下などの狭い場所の洗浄作業に。コンパクトでも洗浄力は本格的です。
質量(kg) 39(本体35、回収タンク4) タンク容量(L) 清水10、回収10 動力源 AC100V 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 420×664×507(932) 洗浄幅(mm) 180(15インチ)
1台
549,800 税込604,780
3日以内出荷

EG-1のコンパクトはそのままに、洗浄幅20インチの自走式。 さらに洗浄力と節水性を向上した新モデルです。
タンク容量(L) 清水:33/回収:33 洗浄幅(mm) 508(20インチ) 質量(kg) 165 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1177×550×923 動力源 バッテリー24V
1台
1,398,000 税込1,537,800
3日以内出荷

使いやすさとシンプルさを徹底追及した17インチのベーシックモデル。機械前方が見やすく隅まで洗浄できます。
質量(kg) 120 タンク容量(L) 清水33、回収33 動力源 バッテリー24V 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 493×1126×923 洗浄幅(mm) 432(17インチ)
1台
879,800 税込967,780
翌々日出荷


EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅13インチ×2個と洗浄効率の良い自走式。 洗浄部が工作機械下部のくぼみなどに入り込み、より際まで洗浄。耐油性を高めたパーツを使用しています。
タンク容量(L) 清水:33/回収:33 洗浄幅(mm) 650(13インチ×2) 質量(kg) 185 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1180×760×923 動力源 バッテリー24V
1台
1,898,000 税込2,087,800
3日以内出荷