店舗 ディスプレイのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
3,244件の「店舗 ディスプレイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「不二貿易 コレクションケース」、「クリアスタンド」、「ディスプレイポートケーブル」などの商品も取り扱っております。
仕様 キャスター:ストッパー付き×3個、無し×2個 材質 スチール製、粉体塗装 タイプ 組立式 耐荷重(kg) 15 適合品番 ポップオプション別売(61-126-8-1~5) 寸法(cm) W56×D56×H115~165、(ベース)Φ55.9 キャスター径(Φmm) 40 ネット目 50mmピッチ 寸法(幅W×高さH)(cm) (ネット面)40×90
1個
18,800 税込20,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)ディスプレイ用壁掛金具 (固定タイプ)
奥行28mm、スタンダード固定タイプ。VESA規格 75mm~。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

店舗用ディスプレイや保冷、保温ストック用として使用していただけます。
材質 ステンレス( SUS430)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーツがセットになって、すぐに取付・使用できます 石膏ボードに取付できる止め具セット入り 壁面を有効利用できるパンチングボード収納 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
(ボード)白 ピッチ 1インチ(約2.54cm) 穴径(Φmm) 5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


段差があって陳列しやすい!奥の商品までよく見える!横幅がスライド調整できる!便利なディスプレイ・展示台です。
材質 ポリスチレン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッサチェインチェーン
既に溶接済みのリングが両側に取り付けられているため、すぐにご使用いただけます。
用途キーホルダーや店舗内ディスプレイなどに。 材質 鎖:鉄(SWRM6)、リング:鉄(SWRM6) 長さ(mm) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
789 税込868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様 ※天然木を使用しているため、木目の節や塗装のムラ・色の差があります。風合いとしてお楽しみください。 耐荷重 25 素材 天然木
1個
7,170 税込7,887
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折り畳み傘のフックがついているので売り場スペースを有効活用出来ます!キャスター付きなので移動もラクラクです!
材質 スチール 質量(kg) 1台あたり7.9 サイズ(mm) 組立時:W400×H1300×D410
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色 昼光色 定格電圧(V) AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W) 110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 強化ガラス 質量(kg) 46.2 板厚(mm) (ガラス板)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×270×1380 棚板耐荷重(kg) (ガラス棚板)5 天板厚さ(mm) 18 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm) (ガラス板)725x225
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

屋内用デジタルサイネージはディスプレイ一体型のデジタルサインスタンドです。すっきりした姿で情報発信が可能です。ディスプレイは0~45度の角度で調節可能です。電源ケーブル等のコードを本体内に収納できるので、スマートにご使用頂けます。安定感のあるフラットなベースを採用しています。動画再生、静止画スライドショーが可能です。USBメモリとSDカードに対応しています。
用途イベント、クリニックや店舗、飲食店の案内表示に。 寸法(mm) スタンド部:580×1187×380 電源(V) 入力:AC100 50/60Hz 消費電力(W) 35 画面表示寸法(mm) 522×294 解像度 1920×1080 対応メディア SD/SDHCメモリーカード(4~32GB)、USBメモリ(2~32GB)、推奨1ファイル 1GB以内
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内用デジタルサイネージはディスプレイ一体型のデジタルサインスタンドです。すっきりした姿で情報発信が可能です。ディスプレイは0~45度の角度で調節可能です。電源ケーブル等のコードを本体内に収納できるので、スマートにご使用頂けます。安定感のあるフラットなベースを採用しています。動画再生、静止画スライドショーが可能です。USBメモリとSDカードに対応しています。
用途イベント、クリニックや店舗、飲食店の案内表示に。 寸法(mm) スタンド部:580×1247×380 電源(V) 入力:AC100 50/60Hz 消費電力(W) 50 画面表示寸法(mm) 699×394 解像度 1920×1080 対応メディア SD/SDHCメモリーカード(4~32GB)、USBメモリ(2~32GB)、推奨1ファイル 1GB以内
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
材質 ポリアセタール 寸法(mm) 約41×31(21)×10 先端径(Φmm) 6
1セット(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
用途各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。オイルジョッキ・オイラー等の受け皿に。電子はかり等の風袋用のせ皿に。店舗用ディスプレイや保冷・保温ストック用として使用していただけます。 材質 ステンレス(SUS430) 商品タイプ バット
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

壁面に貼り付け、店舗・オフィス・工場・学校・病院などで印刷物をPR・案内・掲示するのに便利です 印刷物掲示用ケース
仕様 両面テープ付(アクリル系) 材質 ポリスチレン
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水を入れて使えるように水漏れ防止加工を施しています。屋根材にも使われているトタン材なので、錆に強く屋外でも使用できます。店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。フタの内側にフックが付いているので、バケツの口に引っ掛けることができます。
材質 トタン材(亜鉛メッキ鋼板) 形状 丸形 商品タイプ 本体+フタ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テラモト人工芝P470
店舗・一般家庭・展示会場のディスプレイなどに最適な人工芝です。
用途人工芝 材質 表面:ポリプロピレンスプリットヤーン糸、基布:ポリプロピレン、裏面:S.B.R.コーティング 質量(kg) 38.4 長さ(m) 20 幅(cm) 182 パイル長(mm) 6
1本
149,800 税込164,780
3日以内出荷

前後傾斜タイプ。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。 取付高(mm) 75~400 傾斜角度(°) 前:15、後:5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●未使用時に重ね置きできます。●容器のフタや目皿に最適です。●パーツ・食材などの仕分け、保管に便利です。●ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。●ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
用途●各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。●食材やパーツの仕分け・保管に便利です。●搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。●オイルジョッキ・オイラー等の受け皿に。●電子はかり等の風袋用のせ皿に。●店舗用ディスプレイや保冷・保温ストック用として使用していただけます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
889 税込978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)