- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- 店舗什器 フックのおすすめ人気ランキング
店舗什器 フックのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新536件の「店舗什器 フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「店舗什器 棚」、「什器 フック」、「タテヤマ フック」などの商品も取り扱っております。
8Φの丸鋼を使った一般的なフックです。重たい商品にご使用下さい。
径(Φmm)
8
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
仕様
カードホルダー別売
耐荷重
2
素材
スチール製 クロームメッキ
14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーです。
セット内容
角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)
30
PCホルダー(プライスカードホルダー)が取り付け可能な2段フックです。
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)
0.5
材質/仕上
スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ
フック径(mm)
4
タイプ
フック
耐荷重(kg)
2
材質
スチール製クロームメッキ
寸法(mm)
本体:W28、フック部:Φ5
1本
¥109
税込¥120
当日出荷
径(Φmm)
5
材質
スチール
耐荷重(kg)
1
6Φの丸鋼を使った一般的なフックです。
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
径(Φmm)
6
壁面に直接取付できる棚柱です。
KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
ビジネスバックなど鞄の陳列にピッタリの8Φの丸鋼を使ったフックです。
耐荷重(kg)
250:10 300~350:6
幅(mm)
6
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
材質
SUS304
厚さ(mm)
(コの字)3.0
色
ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
50ピッチネット用のネットフックです。
幅12mmでスリムな形で多量に陳列可能です。
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
仕様
※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。
素材
樹脂製
色
シルバー
材質
スチール、表面処理:クロームメッキ仕上
幅(mm)
31
高さ(mm)
67
表面仕上げ
クロームメッキ
材質
スチール(クロームメッキ)
幅(mm)
28
耐荷重(kg)
2
グリーン購入法
適合
仕様
組立式
RoHS指令(10物質対応)
対応