- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- 店頭スタンドのおすすめ人気ランキング
店頭スタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新194件の「店頭スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イーゼル 屋外」、「折りたたみ看板」、「a0 パネルスタンド」などの商品も取り扱っております。
4辺が開くフルオープンタイプのポスターパネルとマーカー用のブラックボードの2種類の用途で使用できるA型看板です。
セット内容
ハングタブ、アクリル透明板
材質/仕上
フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、カバー:アクリル、ベース:アルミ複合板
色
シルバー
奥行(mm)
510
両面にポスターを差込めるA型看板。持ち手付きで移動も設置も簡単。
材質
アルミ、表面カバー:塩ビ板
ポスター掲示に適した自立式パネルのフレームスタンド。フレームに入れることでポスターでも看板のように飾ることができる、自立式のパネルスタンドです。A1サイズの用紙がぴったりおさまります。スナップ式なので用紙の入れ替えも簡単で、さらに収納に便利な折りたたみ式です。
材質
脚・フレーム:アルミ、表面:PET、背板:PS
色
シルバー
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
パネルがフレームと一体化 スタイリッシュなスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能
フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ!
ハイクオリティなスタンド
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
取付方式
スタンド式
材質
スチール
仕様
片面、鉄枠付、白板
A1・A2サイズに対応した「ポスターパネルシリーズ」
材質
本体:アルミ押出し材、表面カバー:PC、バックボード:PE
厚さ(mm)
表面カバー:0.5、バックボード:4
色
ホワイト
天然木を使用した自立式カラーボードです。
市販のボードマーカーで書くことができます。(消す時は布やティッシュで水拭きをしてください。)
マグネット使用可能です。
用途店頭で看板やウェルカムボードとして使用するのに最適です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
520×580×820
質量(kg)
4.5
材質
天然木(ラッカー塗装)、スチール
板面(縦×横)(mm)
(外寸)595×440
看板の素材として最適です。文字入れなどをしてお使い下さい。
シート貼りならそのまま作業出来ます。板面全面に貼る場合は8ヶ所のねじを取れば簡単に板は外せます。
文字内容
無地
トラスコ品番
354-8911
材質
スチール
質量(kg)
5
色
白
間口W×奥行D×高さH(mm)
445×600×860
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×600×860
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
A1・A2サイズに対応した「ポスターパネルシリーズ」
材質
本体:アルミ押出し材、表面カバー:PC、バックボード:PE
厚さ(mm)
表面カバー:0.5、バックボード:4
色
ホワイト
タイプ
片面
パネルがフレームと一体化 スタイリッシュなスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能
フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ!
ハイクオリティなスタンド
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
折りたたみ式の両面A型メニューボードです!マグネットが使えるので掲示物もとめられます!両端にある金具でロックして転倒防止!文字は水拭きで消せます!
用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
板面(縦×横)(mm)
835×380
材質
(フレーム)木、(盤面)スチール、(フック)スチール
質量(kg)
約4.41
色
ブラック
種類
ブラックボードマーカー用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(折りたたみ時)450×40×1030
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)
450×385×1015
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
一押しベストセラーのスタンド看板
サイズ
ポスター:A0
材質(フレーム)
フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
取付ビス
アルミ/アルマイト仕上(シルバー)
ポスター寸法(mm)
1189×841
面板寸法(W×H)(mm)
W1258×H910
安定感のあるスチールフレームを使用したイーゼル。低重心設計で大型のボードやパネルも展示OK!!ショップやギャラリーその他様々なシーンで大活躍!!
材質
スチール(粉体焼付塗装)
適合
【適したボード寸法・質量(目安)】。幅/450~800mm。高さ/1100mm以下。厚さ/30mm以下。耐荷重/約5kg。※測定値であり、保証値ではありません。
質量(kg)
5.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×540×990(最小値)~1240(最大値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポスターの交換が簡単な四辺開閉式のA型看板になります。
折りたたみ式でコンパクトに収納可能で店内に保管しても場所を取りません。
背板にアルミ複合板を使用しているため屋外対応可能です。
用途店舗やイベント、飲食店などのメニューやお知らせ看板に
規格
ポスター:A1
寸法(幅W×高さH)(mm)
ポスター:594×841、有効表示面:581×828
材質
本体:アルミアルマイト仕上、透明面板:PET1mm板、背板:アルミ複合版3mm