- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 座付 水栓のおすすめ人気ランキング
座付 水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新300件の「座付 水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 部品」、「樹脂 管継手」、「座付水栓エルボ」などの商品も取り扱っております。
用途増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質
青銅製
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法D1(mm)
30.5
寸法D2(mm)
34.5
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
4.3
寸法d1(mm)
20.955
寸法d2(mm)
26
寸法l1(mm)
17
寸法l2(mm)
14
ねじ山
14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類
Rp
水栓エルボです。
用途配管部材
材質
青銅
穴径(Φmm)
(ビス)5
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
給水、給湯用の外ネジ座付水栓エルボです。
材質
青銅(クロムメッキ)
形状
エルボ
寸法
13
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
壁取出し用の継手。
材質
黄銅
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~95
ねじの種類
Rp
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
形状
エルボ
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
4.3
寸法d1(mm)
20.955
寸法d2(mm)
26
寸法l1(mm)
17
寸法l2(mm)
14
ねじ山
14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類
Rp
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
HI
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法D1(mm)
30.5
寸法D2(mm)
34
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
4
使用流体
水道用
寸法d2(mm)
26
ねじ山
14(25.4mmにつき)
寸法I1(mm)
14
接続ねじ種類
Rp
寸法I2(mm)
14
現場施工の変更も座を回転してマルチに対応します。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法L1(mm)
30
寸法t(mm)
3.5
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
4
寸法P1(mm)
16
ねじ山
14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類
Rp
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質
塩化ビニル樹脂
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
形状
エルボ90°
山数
14(25.4mmにつき)
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
30
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
34
寸法W(mm)
4
寸法d1(mm)
20.955
寸法d2(mm)
26
寸法l1(mm)
17
寸法P1(mm)
50
寸法P2(mm)
15
寸法l2(mm)
14
用途給水用
材質
PVC、黄銅
最高使用温度(℃)
60
穴径(mm)
ビス穴:4
仕様
PEX管:◯、PB管:◯
寸法L(mm)
70.2
呼び径
Rp1/2×13A
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様
JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品
形状
ソケット
流体
水道水
種類
ワンタッチ管継手
寸法L(mm)
54
適合パイプ
JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
接続ねじ種類
Rc
仕様
給湯用銅管継手
材質
青銅製
形状
エルボ
種類
銅管用継手
寸法Rp
1/2
接続ねじ種類
Rp
15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのソケット、固定用の座付き
材質
青銅
形状
ソケット
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
Rp
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
壁や床から止水栓やフレキ管をコンパクトに接続できる。送り座付のニップルです。直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らす事ができ。送り座で調整も可能です。壁からフレキ等で配管できます
材質
黄銅製クロームメッキ
形状
ニップル
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷