座付L形ソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
100件の「座付L形ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジンクスプレー」、「シール」、「hi 水 栓 ソケット」などの商品も取り扱っております。
仕様 分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付 材質 青銅 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 接続ねじ種類 Rp×PJ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

オンダ製作所座付水栓ソケット
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-013-Sは日本水道協会認証登録品。
材質 青銅 形状 ソケット 使用温度範囲(℃) -20~120 使用流体 冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa) 1.75
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付。
付属品 シールテープ 材質 青銅
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質 黄銅 アズワン品番 64-6498-17
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ 分岐側メネジ仕様
材質 青銅 形状 エルボ 種類 ねじ込み継手 接続ねじ種類 Rc×Rp
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

形状 エルボ90° 山数 14(25.4mmにつき) 寸法A(mm) 65 寸法B(mm) 30 寸法D1(mm) 30 寸法D2(mm) 34 寸法W(mm) 4 寸法d1(mm) 20.955 寸法d2(mm) 26 寸法l1(mm) 17 寸法P1(mm) 50 寸法P2(mm) 15 寸法l2(mm) 14
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷

座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手 材質 硬質ポリ塩化ビニル 形状 エルボ タイプ HI 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法D1(mm) 30.5 寸法D2(mm) 34 寸法T(mm) 4 寸法W(mm) 4 使用流体 水道用 寸法d2(mm) 26 ねじ山 14(25.4mmにつき) 寸法I1(mm) 14 接続ねじ種類 Rp 寸法I2(mm) 14
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。
材質 黄銅 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) -20~95 ねじの種類 Rp 使用流体 冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa) 1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 ソケット 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法T(mm) 4 寸法W(mm) 4.3 寸法d1(mm) 20.955 寸法d2(mm) 26 寸法l1(mm) 17 寸法l2(mm) 14 ねじ山 14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類 Rp
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質(パッキン) EPDM 材質(ナット) 黄銅 材質(パイプ) ステンレス
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質 スチール 幅(mm) 40 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 40×40×3(アングル) タイプ 両面穴(釘穴付)タイプ 種類 L型ブラケット 釘穴(mm) Φ4.5 穴寸法(Φmm) Φ10×25mm
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)