座屈防止材のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
112件の「座屈防止材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管用座屈防止材」、「エアコン 配管 ベンダー」、「アルミパイプ 曲げ」などの商品も取り扱っております。
配管整形時の内ベンダーとして最適です。配管整形後の抜き取りが容易です。 長さに応じ、自由にカット可能です。埋設配管の保護に最適です。
1巻
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


配管整形時の内ベンダーとして最適、整形後抜き取りが簡単。 長さに応じ、自由にカット可能。 埋設配管の保護に最適。
1個(4m)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被履銅管用 全長(mm) 2600
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライフレックスパイプを曲げるときに使用する工具です。
トラスコ品番 812-7958 質量(g) 200 呼び径 13 全長(m) 3 適合管 ドライフレックスパイプ
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷


軟質銅管、アルミ管などが簡単に曲げられます。 スプリング状の為、色々な角度に曲げることが可能です。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工 セット内容 1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本 材質 ばね鋼 全長(mm) 290
1セット(6本)
1,698 税込1,868
当日出荷

お得な6本セット品です 1/4~3/4まではこれで安心です
用途なまし銅管専用 セット内容 1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本 全長(mm) 295(1/4")、295(5/16")、295(3/8")、350(1/2")、350(5/8")、350(3/4")
1セット(6本)
2,598 税込2,858
当日出荷

パイプの内側に入れパイプの折れを防ぎます。
用途パイプの曲加工用 仕様 ドライフレックスパイプ用 材質 ポリエチレン(PE) 長さ(m) 1 適合管 ドライフレックスパイプ
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
用途被覆銅管用 全長(mm) 2600
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被覆銅管用 適合サイズ 1/4″(6.35mm) 全長(mm) 2600
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

パイプの内側に入れパイプの折れを防ぎます。
用途パイプの曲加工用 仕様 ドライフレックスパイプ用 トラスコ品番 812-7983 材質 ポリエチレン 質量(g) 180 長さ(m) 3
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

セット内容 銅管外径:1/4"(6.35mm)、3/8"(9.53mm)、1/2"(12.7mm)、5/8"(15.88mm)、3/4"(19.05mm) 全長 1/4"(6.35mm)255mm、3/8"(9.53mm)255mm、1/2"(12.7mm)300mm、5/8"(15.88mm)350mm、3/4"(19.05mm)350mm
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられます ステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!
用途なまし銅管専用 材質 ステンレス 全長(mm) 2500
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます 材質 アルミニウム 全長(mm) 190 管の厚さ(mm) 銅管/0.7-1.25
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度 最大180°
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単にあらゆる角度に曲げられます。スプリング状のため、曲げたい所でいろいろな角度に曲げられます。ベンダーの一方がフレアーパイプに対応できるように加工してあります。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工。 適合パイプ呼び径 1/4・5/16・3/8インチ
1個
759 税込835
当日出荷