- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- 座標計算 電卓のおすすめ人気ランキング
座標計算 電卓のおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新98件の「座標計算 電卓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「計算式表示電卓」、「工業用電卓」、「電卓 防水 防塵」などの商品も取り扱っております。
簡単操作 わかりやすく使い易い優れた操作性。
座標登録 100点までの座標をNo.で管理し記憶できます。
計算結果をすばやく登録できるのでメモをとらなくてもOK!
オリジナルのプログラム 現場のプログラムを多数内蔵。測量73、土木76、Jr.53種類!
レジューム機能 電源を切ってもその時の画面表示を保存するので、切った状態からまた再スタートできます。
ハードボディ&カバー 一体型ハードカバー付きで携帯に便利です。
メモリー保護機能 データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵している為、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。
寸法
163×81.5×15.1mm
オートパワーオフ
操作完了後約10分
電源
単4アルカリ乾電池 LR03×1個
質量(g)
150
使用温度範囲
0℃~40℃
電池寿命
約360時間 (1日に1時間使用した場合)
座標メモ挿入など雨天時に力を発揮。ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えてブック型防水カバー。
用途土木・測量・建築現場での測量計算に
質量(g)
150(電池込み)
消費電力(W)
0.12
電源
単4アルカリ乾電池1個
使用温度(℃)
0~40
表示
16文字ドット4桁表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81.5×15.1×163
オートパワーオフ
操作完了後約10分で自動電源OFF
電池寿命
約1年(1日1時間使用した場合)
複雑な繰返し計算もスピーディにこなします。数学、物理、化学、土木などの分野からよく使う公式を128本内蔵。26~2398メモリー・最大28,500バイト。仮数10桁/407関数・機能付
桁数
(仮数部+指数部)10+2
仕様
科学定数:40
トラスコ品番
470-3219
質量(g)
150
電源
単4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
163×82×15
機能
メモリー保護機能、数学自然表示、書式通り入力、分数計算、時間計算(60進・10進数)、2進・8進・16進計算、論理演算、統計計算(標準偏差・2変数統計・編集機能)、順列組合せ、双曲線・逆双曲線、座標変換、ENG変換、複素数計算、行列計算、微分計算、積分計算、Σ計算、方程式計算、指数表示指定
メモリー
26~2398
演算桁数
(内部)15
電池寿命
約1年
表示ドット数
31×96ドット
プログラムメモリ容量
最大28500バイト
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
エクセル感覚で簡単に操作でき、画面上に測点やデータ形状を鮮明に描画、配置された線分や文字を印刷可能。
エクセルデータから座標をコピーし簡単に座標値として登録可能。(コピー&ペースト)
用途PCでの測量計算
仕様
計算+簡易CAD
メモリー
512MB以上※データによっては増設が必要
解像度
1024×768以上
使用CPU
intelPentiumIII600MHz以上
OS
WindowsVista/7/8
マイゾックスコード
218300
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
現場で最低限必要なプログラムに絞り込んだモデル。本体電池を抜いてもメモリ内容は保持。【プログラム一覧】直線の延長点・幅杭、直線の垂線、直線の交点、円と直線の交点、トラバース単独、トラバース放射、方位トラバース開放、トラバース開放、逆トラバース単独、逆トラバース放射、方位逆トラバース開放、逆トラバース開放、2角夾辺の解放、2辺夾角の解法、3辺既知の解法、ヘロン面積計算、台形面積、座標面積計算、観測面積計算、オベリスクの体積計算、重力ようへき(寸法・数量)、ブロック積(寸法・数量)、単曲線オフセット、単曲線の中心線・幅杭、単曲線の垂線、クロソイドオフセット、クロソイドの中心点・幅杭、丁張設置・法長、新点設置(2辺夾角)、新点設置(3点角度)、新点設置(2円交点)、縦断計画、光波水準、片勾配計算、拡幅計算
用途土木・建築での測量座標計算
付属品
すぐるくん用取扱説明書(防水紙製)、カシオ製本体取扱説明書
質量(g)
150
電源
単4電池×1本(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
163×81.5×15.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
土地家屋調査士試験に持込みが可能な電卓です。
パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。
また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。
数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。
エコマーク認定
認定
仕様
10桁、土地家屋調査士試験対応、簡単操作のセンターカーソルキー、書式通り入力方式、指数表示指定、基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、分数計算、時間計算60進・10進数、双曲線関数・逆双曲線関数、リプレイ機能、アンサー機能、マルチステートメント機能、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、座標変換、ENG変換機能、範囲指定整数乱数機能、単位換算機能、メモリー保護機能、オートパワーオフ、√(平方根)、ハードケース付き、メモリー数9、統計機能
質量(g)
95
電源
TWO WAY POWER(LR44)
桁数
10
電池
1個
奥行D×幅W×高さH(mm)
161.5×77×11.1
電池寿命
約3
エコマーク認定番号
06 135 002
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
水回りでも、ほこりの多い場所でも安心。防水・防塵タイプ
桁数
12
仕様
[税計算]消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。[原価/売価/粗利率]商売に不可欠な原価/売価/粗利率の計算が、専用キーでワンタッチ。[T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)]従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。[計算状態表示]四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。[マルチ%]。[四則定数計算]。[概数計算]。[+/-(サインチェンジ)]正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。[キーロールオーバー機能(早打ち機能)]次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。[ツーゼロキー]大きな桁の計算がスピーディーにできます。[3桁位取り表示]。[大型表示]ひとまわり大きく、見やすい表示です。[傾斜表示]表示が見やすく傾斜しています。[外して洗えるキーパッド]。[プラスチックキー]。[オートパワーオフ]
トラスコ品番
775-6160
サイズ
ミニジャストタイプ
質量(g)
175
電源
T・W・P(CR2032×1)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
108.5×33.4×168.5
機能
税計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り
防塵防水性能
IP54
特性
防塵・防水
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
168.5×108.5×33.4
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
レベルニック用の平面度測定ソフトです。
従来オートコリメータで行っていた平面度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。
インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。
入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。
有線、無線ともに使用可能です。
用途平面度の計算ソフトとして
対応OS
XP、Vista、7、8、10
言語表示
日本語
1枚
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
7メモリー 最大680バイト 4プログラム 180関数・機能 科学公式23種。
Basicライクプログラム機能。
桁数
10桁
適合機種
CW-100/CW-E60/CW-K80/CW-70/CW-50/KLD-700/KLD-350/KLD-300/KLD-200
質量(g)
95
電源
TWO WAY POWER(LR44)
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×162×11.1
機能
書式通り入力方式、指数表示指定、分数計算、時間計算(60進・10進)、2進/8進/16進計算、論理演算、双曲線関数・逆双曲線関数、複素数計算、リプレイ、アンサー、エラーリカバリー、連続演算、%、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、化学定数機能、ENG変換、内蔵公式、プログラム関数、オートパワーオフ
電池寿命
約3年
メモリー数
7
エコマーク認定番号
06 135 002
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
土地家屋調査士試験に持込みが可能な電卓です。
パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。
また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。
数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。
エコマーク認定
認定
仕様
10桁、土地家屋調査士試験対応、数学自然表示、見やすいフルドットディスプレイ、簡単操作のセンターカーソルキー、書式通り入力方式、指数表示指定、循環小数表示、基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、分数計算、時間計算 60進・10進数、2進・8進・16進計算、論理演算、双曲線関数・逆双曲線関数、複素数計算、積分計算、微分計算、リプレイ機能、アンサー機能、プレアンサー機能、マルチステートメント機能、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、余り計算、最大公約数・最小公倍数計算、デュアルテーブル演算、リストベースの統計データ編集機能、Σ計算、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、科学定数機能、座標変換、ENG変換機能、方程式計算機能、ソルブ機能、範囲指定整数乱数機能、単位換算機能、単位換算(200)、メモリー保護機能、オートパワーオフ、√(平方根)、ハードケース付き、メモリー数9、統計機能
質量(g)
95
電源
TWO WAY POWER(LR44)
桁数
10
電池
1個
奥行D×幅W×高さH(mm)
161.5×77×11.1
電池寿命
約3
エコマーク認定番号
06 135 002
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
使いやすさ、タフさに美しさをプラス。
日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい。
簡単に一般モードの初期画面に戻れる「ホームキー」を新搭載。
複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる。
桁数
(計算結果)仮数部/10、指数部/2
付属品
ハードケース
適合
【電気・電子】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、複素数計算、物理定数(52)、【物理・化学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、物理定数(52)、単位換算(302)、【数学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、微分・積分計算、Σ計算、複素数計算、2元・3元連立1次方程式、2次・3次方程式、定数計算、【機械・工作】三角関数・双曲線関数、座標変換・角度変換、【土木・建築・測量】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、座標変換・度分秒変換、【生産管理・品質・実験】標準偏差・乱数、回帰分析、【情報処理】2進・8進・16進計算、論理演算、【生物学・医学・薬学】指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、数式計算機能(ソルバー)、物理定数(52)、【経済学・社会学・統計学】指数・対数関数、順列・組合せ、標準偏差・乱数、回帰分析
質量(g)
約108(電池含む・ハードケース含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約80×166×15
表示部
液晶(96×32ドット[16桁4行])
機能
定数メモリー(9)、シミュレーション計算、ソルバー機能、定数計算、パーセント、百分率計算、度分秒変換(60進数⇔10進数)、時間計算、座標変換、(逆)双曲線関数、順列・組合せ、ABS、乱数、素因数分解、計算結果丸め機能、分数計算、総和(Σ)・総乗(Π)計算、統計計算【1変数(標準偏差)、2変数(回帰分析)、四分位数】、統計量一覧表示、分布計算、微分・積分計算、複素数計算、商・余り計算、整数化計算、最大公約数・最小公倍数、2次・3次方程式、2元・3元連立1次方程式、数表作成機能、N進計算(2進・5進・8進・16進)、論理演算、ラストアンサー機能、マルチラインプレイバック機能、機能メモリー(3)、表示方式指定(FSE)、循環小数表示、物理定数(52)、単位換算(302)、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー、日本語表示、式通り入力表示、統計データの表形式入力、3桁位取り
使用電池
LR44×1
使用時間(時間)
約3000(内蔵電池のみで使用し連続表示した場合)
プログラマブル関数電卓 エキスパートモデル
使いやすさ、タフさに美しさをプラス
日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい
簡単に一般モードの初期画面に戻れる「ホームキー」を新搭載
複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる
その他の便利な機能
質量(g)
約108(電池含む)
機能
日本語表示、式通り入力表示、統計量の一覧表示、メモリー値の一覧表示、CHANGEキー、表形式入力、機能メモリー、フォーミュラメモリー、ホームキー、単位換算、シミュレーション計算(ALGB)、マルチラインプレイバック、ソルバー機能、微分計算・積分計算、統計計算、N進計算・論理演算、素因数分解、整数化計算、複素数計算、回帰計算(9種類)、Σ計算(総和計算)、Π計算(総乗計算)、物理定数、原子量、ベクトル計算、行列計算、大型表示、早打ち、ツインパワー、プラスチックキー
使用電源
太陽電池+LR44×1
メモリー
9
使用時間
約3000時間(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)
アズワン品番
65-0404-66
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
80×166×15
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
使いやすさ、タフさに美しさをプラス
日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい
簡単に一般モードの初期画面に戻れる「ホームキー」を新搭載
複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる
桁数
(計算結果)仮数部/10、指数部/2
付属品
ハードケース
適合
【電気・電子】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、複素数計算、物理定数(52)、【物理・化学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、物理定数(52)、単位換算(302)、【数学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、微分・積分計算、Σ計算、複素数計算、4元連立1次方程式、2元・3元連立1次方程式、4次方程式、2次・3次方程式、ベクトル計算、行列計算、定数計算、【機械・工作】三角関数・双曲線関数、座標変換・角度変換、【土木・建築・測量】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、座標変換・度分秒変換、【生産管理・品質・実験】標準偏差・乱数、回帰分析、【情報処理】2進・8進・16進計算、論理演算、【生物学・医学・薬学】指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、数式計算機能(ソルバー)、物理定数(52)、【経済学・社会学・統計学】指数・対数関数、順列・組合せ、標準偏差・乱数、回帰分析
種別
585関数機能
質量(g)
108(電池含む・ハードケース含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×166×15
表示部
液晶(96×32ドット[16桁4行])
機能
定数メモリー(9)、シミュレーション計算、ソルバー機能、定数計算、パーセント、百分率計算、度分秒変換(60進数⇔10進数)、時間計算、座標変換、(逆)双曲線関数、順列・組合せ、ABS、乱数、素因数分解、計算結果丸め機能、分数計算、総和(Σ)・総乗(Π)計算、統計計算【1変数(標準偏差)、2変数(回帰分析)、四分位数】、統計量一覧表示、分布計算、ベクトル計算、行列計算、微分・積分計算、複素数計算、商・余り計算、整数化計算、最大公約数・最小公倍数、2次・3次方程式、4元連立1次方程式、2元・3元連立1次方程式、数表作成機能、N進計算(2進・5進・8進・16進)、論理演算、ラストアンサー機能、マルチラインプレイバック機能、機能メモリー(3)、表示方式指定(FSE)、循環小数表示、物理定数(52)、単位換算(302)、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー、日本語表示、式通り入力表示、統計データの表形式入力、3桁位取り
使用電池
LR44×1
使用時間(時間)
約3000
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様
基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、時間計算60進・10進数、双曲線関数・逆双曲線関数、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、標準偏差、座標変換、ENG変換機能、√(平方根)、統計機能
付属品
動作確認用ボタン電池2個(L1131F(LR1130))
質量(g)
67
電源
L1131F(LR1130)ボタン電池(交換可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×72×12
表示桁数
10
表示内容
メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)・第2機能モード(2ndF)・双曲線関数(HYP)・角度ディグリー(DEG)・角度ラジアン(RAD)・角度グラジアン(GRAD)2進数モード(BIN)・8進数モード(OCT)・16進数モード(HEX)・複素数計算(CPLX)・統計モード(STAT)
オートパワーオフ
あり
材質(キー)
プラスチック
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.7MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。
より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。
内蔵メモリーに約50000点保存可能です。
用途土木、建築、測量
最小表示
角度:1または5(選択可能)
測定範囲(m)
約5000(1素子プリズム使用時)