座金組み込み六角穴付ボルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
486件の「座金組み込み六角穴付ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6.35 ラチェット」、「鬼目ナット M6」、「六角穴付ボルト M4×30」などの商品も取り扱っております。
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズ M6 材質 SCM435 シルバー ねじピッチ 1 寸法H(mm) 6 寸法D(Φmm) 10 表面処理 三価クロメート 寸法B(mm) 5 寸法C(mm) 5.72 寸法D1(Φmm) 13 寸法D2(Φmm) 11.5 頭部形状 六角穴付き 寸法T1(mm) 1 寸法T2(mm) 1.5 強度区分 10.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 NICアルミフレームの組立例
1個ほか
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズ M4 材質 SUS XM7 ねじピッチ 0.7 寸法H(mm) 4 寸法D(Φmm) 7 表面処理 無し 寸法B(mm) 3 寸法C(mm) 3.44 寸法D1(Φmm) 10 寸法D2(Φmm) 7 頭部形状 六角穴付き 寸法T1(mm) 0.8 寸法T2(mm) 1 ねじの呼び M4 強度区分 A2-70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上 本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304 種類 P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 強度区分 A2-70相当
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(11個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズ M6 材質 SCM435 シルバー 表面処理 三価クロメート ねじの呼び M6 強度区分 10.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズ M6 材質 SWCH シルバー 表面処理 三価クロメート ねじの呼び M6 強度区分 4.8相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズ M6 材質 SUS XM7 ねじピッチ 1 寸法H(mm) 6 寸法D(Φmm) 10 表面処理 無し 寸法B(mm) 5 寸法C(mm) 5.72 寸法D1(Φmm) 13 寸法D2(Φmm) 11.5 頭部形状 六角穴付き 寸法T1(mm) 1 寸法T2(mm) 1.5 強度区分 A2-70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1パック(21個)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別 全ねじ 材質 ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状 六角穴 頭部形状 六角穴付き ねじ山種類 メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用 適合フレーム M6 材質 ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM) 表面処理 (ナット)三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(50個)
959 税込1,055
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用 材質 ADC-12 質量(g) 29 表面処理 無し RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 NICアルミフレームの組立例
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

M6規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用 適合フレーム M6フレーム 材質 ポリアセタール[POM] 関連資料 NICアルミフレームの組立例
1個ほか
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M6規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用 適合フレーム M6フレーム 材質 SWCH相当 シルバー 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 NICアルミフレームの組立例
1個ほか
8 税込9
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)