- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 計測・測定機器
- 座高計のおすすめ人気ランキング
座高計のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新102件の「座高計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乳児身長計」、「全自動身長計」、「身長系」などの商品も取り扱っております。
仕様
ロールアップ式
材質
ABS樹脂
測定範囲
0~2200mm
質量(g)
202
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×173×125
最小目盛
1mm
アズワン品番
8-1964-01
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
長く愛されるスタンダードなアナログ身長計。
肉厚のプラスチック採用。折れ、割れに強い肉厚のプラスチック製樹脂。
両面目盛でレイアウト自由。左右両面に目盛が入っているため、どちらからも読み取り可能。
冷たくなり過ぎない台座。寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)
70~200
材質
アルミ、スチール、ABS樹脂、ポリ合板
質量(kg)
5.7
高さ(mm)
2120
最小目盛
1mm
台座寸法(mm)
440×350
3方向目盛で読み取りやすいです。
130cm以上の目盛を130cmの位置で読み取れるテレスコーピング式身長計です。
測定範囲(cm)
6~230
仕様
seca645専用身長計
質量(g)
952
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×286×2320
最小目盛(mm)
1
アズワン品番
8-3212-03
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
容易なキー操作でBMI計算ができます。
品番:MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。
寸法(mm)
360×520×1090
質量(kg)
約12
測定範囲
【身長】1200~2000mm(デジタル)【体重】2~150kg、秤量:150kg、表示単位:100kgまで/100g、100~150kgまで/200g、精度等級:3級
機能
ホールド・風袋引き・BMI指数
最小目盛(mm)
1
測定範囲(cm)
7~230(1mm単位)
仕様
組み立て式(要工具)
寸法(mm)
292×1400×390
質量(kg)
7.9
電源
単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
機能
ホールド・オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算
精度等級
4級
測定範囲(kg)
1~100(100g単位)、100~200kg(200g単位)
アズワン品番
8-5190-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
支柱を4つに折りたたんで載台に収納できますので、持ち運びや移動に便利。目盛は左右両側から読み取りができます。上下2ヶ所のディスタンスピースを壁にぴったり寄せることで安定感を補います。
測定範囲(cm)
15.0~210.0
材質
ABS
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
348×590×2140
載台寸法(mm)
348×410
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
348×620×130
松吉医科器械コード
24-6009-00
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
支柱は3段伸縮式採用のコンパクト設計(収納便利)
専用座高計椅子(別売)を用いれば、「座高計」にも早変わり
22.6×85.0mmの大型液晶表示(LCD)
ACアダプターと9V角型乾電池の2電源対応
測定値表示を一時保持(ホールド)可能
測定範囲(cm)
身長:90.0cm~215.0、座高:40.0cm~165.0
トラスコ品番
838-4168
質量(kg)
6.4
収納時寸法(mm)
300(W)×450(L)×954(H)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
裏面粘着テープ付で、作業テーブルや作業機械に貼り付けてそのまま測れます。数字は繰り返し表示タイプで、大きくスッキリ読み取りやすい。好きな長さで切って使えます。摩耗に強く、目盛が消えにくい!室内でも使用できるナイロンコーティング。釘などで両端に仮止めでき、貼り間違いを防ぐ、約2mmの仮止め穴付
種類
粘着テープ付
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
SK材
目盛仕様
メートル目盛
目盛種別
片面
テープ厚さ(mm)
0.3(両面テープ含む)
質量(g)
32
仕様
快段目盛、数字繰り返し表示
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
長く愛されるスタンダードなアナログ身長計。
肉厚のプラスチック採用。折れ、割れに強い肉厚のプラスチック製樹脂。
両面目盛でレイアウト自由。左右両面に目盛が入っているため、どちらからも読み取り可能。
冷たくなり過ぎない台座。寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
材質
アルミ、スチール、ABS樹脂、ポリ合板
質量(kg)
5.4
高さ(mm)
1720
最小目盛
1mm
台座寸法(mm)
440×350
数値の直接表示で一目瞭然。デジタル式身長計。
デジタルカーソル:ニッケル水素充電池内蔵。充電用アダプター(付属品)で繰り返しご使用できます。
アナログメモリ:支柱には目盛も付いているので、急な電池切れにも安心です。コードをつなげば、充電中でも電源が入り測定可能です。
冷たくなり過ぎない台座:寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)
70~200
材質
アルミ、ABS樹脂、ポリ合板
質量(kg)
7.5
連続使用可能時間
38~42時間
台座寸法(mm)
440×325×35
充電時間(時間)
(満充電)24
1個
¥64,980
税込¥71,478
15日以内出荷
精度等級4級。支柱・カーソルともに女性にやさしいスリム設計。脚ゴムに床面に跡が残りにくい非移行性ゴムを採用。身長計の読み取りが左右両側からできます。
測定範囲(cm)
60.0~200.0(0.1単位)
材質
支柱/アルミ、台座/スチール、カーソル/ABS
質量(kg)
約10.5
ひょう量(kg)
200
電源
専用ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×400×2200
目量(kg)
0.1(0~100)/0.2(100~200)
載台寸法(mm)
309×301
松吉医科器械コード
24-6338-00
1個
¥95,980
税込¥105,578
15日以内出荷
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が右基点になっています。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類
粘着テープ付
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
セッティング
目盛種別
片面
テープ厚さ(mm)
約0.3(粘着テープ含む)
仕様
粘着テープ付
取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。出張健診、学校検診、施設内移動などあらゆる場所での使用に。コンパクト設計で、車載移動にも最適。軽量・コンパクト収納。薄くてのりやすい体重計。ワイド測定レンジ:身長測定範囲88.0~210.0cm。身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利。移動・持ち運びに適したデザイン。使用場所に合わせて表示器の方向も自在、表示器は取り外して、テーブル等でも使用可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
測定範囲(cm)
88.0~210.0
精度等級
3級
ひょう量(kg)
150
目量(g)
100
測定範囲(kg)
2(最小)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
計量部:330×330×73、台全体:330×440×73、全体:330×483×964~2214
電源
専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池6本(別売)
付属品
専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書
質量(kg)
約13 (ACアダプタ、乾電池含まず)
表示形式
デジタル
取扱説明書
(3.08MB)