- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 廃液入れのおすすめ人気ランキング
廃液入れのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「廃液入れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸性容器」、「次亜塩素酸水 容器」、「廃液回収容器」などの商品も取り扱っております。
本体、外フタ、中フタ、ロート、ノズルで1セットになった商品です。
材質
本体・外フタ・中フタ・ロート・ノズル/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
350×182×413
容量(L)
20
口内径(Φmm)
ノズル側:43。ロート側:50
ロート上部内径(Φmm)
120
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、シール部/PE(ポリエチレン)
遮光性に優れています。グレー色の扁平缶です。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
口数
片口
ノズル
なし
コック
なし
取手
あり
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズル
なし
仕様
パッキン付
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
口数
両口
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)
44
寸法A'(mm)
44
取手
あり
ロートより漏れる悪臭を減少します。
液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
アズワン品番
1-4231-01
材質
ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)
適合内径(Φmm)
(タンク口内径)50
球径(Φmm)
30
ロート上部内径(Φmm)
Φ120
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
廃液を間違えて入れることのないように、表示ラベルは色分けしてあります。
容量(L)
20
材質
本体・フタ/HDPE、中栓/LDPE
口内径(Φmm)
99
外寸法(mm)
206×360×415
少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。
中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)
99
仕様
目盛なし、中栓付
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
目盛
なし
口数
片口
最小目盛(mL)
-
ノズル
なし
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
99
取手
あり
瑞穂化成工業の20L扁平缶専用のキャップロートです。廃液中の異物混入を防ぐため、キャップロートに網を取り付けています。食品にも使用できます。
用途液体・廃液の回収等
材質
ポリエチレン(PE)
適合
0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG
トラスコ品番
226-7900
色
ブラウン
質量(g)
70
内径(Φmm)
99
寸法H(mm)
163
外径(Φmm)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
124×124×163
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
遮光性に優れています。中栓付。パッキン付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
口数
片口
ノズル
なし
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
取手
あり
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)
30
ノズル
あり
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
口数
片口
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
30
取手
あり
タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。
付属品
タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ
材質
タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム
適合チューブ
半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用) 半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5~6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品)
使用温度
常温~+50℃(常圧環境のみ)
少量の廃液回収に便利な10Lタイプの容器です。
注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。
色
3色(赤・青・黒)
容量(L)
10
外寸(mm)
210×215×300
ラベル
酸性、アルカリ性、無地
1組(3個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
廃液貯蔵用のポリタンクです。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく、大変便利です。
それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールと、トランクトレーが付いていますので、廃液の管理に最適です。
セット内容
廃液用カラーポリタンク(20L)赤・青・黒各1個、大型キャップロート3個、排出ノズル3個、分類シール3種各3枚、トランクトレー1個
種別
トレーセット
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
350×170×410(ポリタンク)、750×455×175(トランクトレー)
口径(Φmm)
50
1セット
¥20,000
税込¥22,000
当日出荷
ロートから漏れる悪臭を減少します。液体を流し込むと球が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。廃液を入れて満杯になると上部のPP(ポリプロピレン)ボールと標示棒がロートから浮き上がり満水になったことを知らせます。
種別
Φ120mm(満水標示付き)
アズワン品番
1-4231-04
1個
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
材質
タンク/PE、ノズル/PVC
タイプ
10L容器本体(ジャバラノズルなし)
口内径(Φmm)
(タンク) 36
ノズル
ニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm
アズワン品番
4-2155-01
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。
5Lは片面のみに、10L、20Lは両側面にリブが付いています。
材質
本体:高濃度ポリエチレン、>10Lキャップ:PP、20Lキャップ:HDPE
仕様
目盛なし
使用温度範囲(℃)
0~70