- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 廊下 灯のおすすめ人気ランキング
廊下 灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新283件の「廊下 灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「廊下照明」、「階段 照明」、「照明器具 廊下 パナソニック」などの商品も取り扱っております。
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
仕様
非防水形
形状
壁埋込型
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
1台
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)
4
直径(Φmm)
121
高さ(mm)
71
質量(g)
170
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合機器
取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
保証期間
お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)
35000
調光の可否
否
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)
0.2
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
仕様
屋内用
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
明るさ(Lx)
約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式
明暗センサー
設置方式
プラグ式
セード全体が明るく点灯。
廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。
工具を使わず簡単取り付け。
LED一体型(交換不可)。
消費電力(W)
6.2
仕様
保証書付取扱説明書在中
幅(mm)
106
高さ(mm)
167
質量(g)
270
奥行(mm)
106
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
光源
LED×16灯(交換不可)
使用場所
屋内
落ち着きのある電球色
瞬時点灯、寒さに強い。虫が寄りつきにくい光で快適。
電球の種類
電球形LEDランプ
消費電力(W)
4.9
仕様
グローブ押え式
材質
プラスチック・オフホワイト、グローブ:ガラス・乳白色消し
質量(kg)
0.5
色温度(K)
2700
取付け方法
簡単取付(工具不要)
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.8
光源寿命
40000時間
寸法(高さH×幅W)(cm)
13.0×18.7
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
455
調光の可否
否
1台
¥3,998
税込¥4,398
11日以内出荷
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金
E26
取付ピッチ(mm)
63
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
直径(Φmm)
115
高さ(mm)
160
口金
E26
器具・セット
セット品
取付ピッチ(mm)
63
調光の可否
不可
調色の可否
不可
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の角型廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。
用途病院・施設向け
仕様
LED方式(赤色)
形状
壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)
120×70×28.5
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
形状
天井・壁埋込型
適合ボックス
アウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付
消費電流
親機より供給
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)
40000
点灯時間
90
スイッチ種類
センサースイッチ
電圧(V)
AC100
質量(kg)
0.3
取付方式
直付型
取付面位置
天井面・壁面取付
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、グローブ押え式
付属品
LEDランプ
材質
鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)
質量(kg)
0.6
直径(Φmm)
154
高さ(mm)
170
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.8
光束(Lm)
460
アズワン品番
64-9318-46
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
1台
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
工事不要で簡単取り付け。
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
電球の種類
LED
仕様
丸形引掛シーリング
タイプ
はさみ込み、下面開放
適合ランプ
LED電球(E26)、一般電球形14.3W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
調光の可否
可
薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
タイプ
下面開放
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
トイレや居室の状態、緊急呼び出しの表示などさまざまなシステムにご採用いただけます。
用途トイレや居室の使用または未使用の表示
トイレで設定時間以上使用されている表示
緊急呼び出しされている表示
生活安心システムで、在不在の表示
セット/リセットの表示
材質
(パネル)プレート:樹脂、ランプカバー:アクリル
質量(g)
70
取付方式
1個用スイッチBOXに適合
電源(V)
DC11~26
スイッチ
【ディップスイッチ(2ビット)設定1から設定4の選択】設定スイッチ/設定1/接点開(OFF)時:赤点灯、接点閉(ON)時:緑点灯、設定スイッチ/設定2/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点灯、設定スイッチ/設定3/接点開(OFF)時:赤点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒)、設定スイッチ/設定4/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ランプカバー:20×60×20
消費電流(mA)
25以下(DC12V時)
使用周囲温度(℃)
-10~+40
表示内容
(1)赤点灯、(2)緑点灯、(3)赤点滅
外観
プレート:ホワイト(マンセル10Y9/0.5)。ランプカバー:乳白色
設置場所
屋内専用
入力電源
端子式(極性あり)、プッシュイン式端子台Φ0.4~0.9mm
接点入力方式
端子式無電圧a接点、プッシュイン式端子台Φ0.4~0.9mm
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の丸型廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。
用途病院・施設向け
仕様
LED方式
材質
プレート部:自己消火性樹脂、ランプカバー:ポリカーボネート
形状
天井、壁埋込型(アウトレットボックスぬりしろカバー付)
寸法(mm)
100Φ
1台
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
ON/OFFスイッチで点灯/消灯を操作します。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 ・廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
仕様
屋内用
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
0.2
設置方式
プラグ式
設置場所
屋内用
電球の種類
LED