延長 コード スイッチ 付きのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
212件の「延長 コード スイッチ 付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップ 3口」、「パナソニック 延長コード 3m」、「エコタップ」などの商品も取り扱っております。
180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。
ホワイト 定格電力(W) 1500まで 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 プラグ形状 2P・スイングプラグ
1個
950 税込1,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ザ・タップスイッチ3口3M
差し込み口のひとつひとつに対応できるスイッチを設け、こまめに電源をON・OFFできるので、待機電力の無駄も解消します。
プラグ形状 スイング(スナップキャップ) コンセント形状 2P トラスコ品番 762-2813 ブルー スイッチ 個別スイッチ 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 定格電流(A) 15 電源コード(m) 3
1個(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ホワイト スイッチ 一括防水スイッチ付 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 防水 プラグ形状 スイング(スナップキャップ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
ホワイト コンセント個数 1 コンセント形状 2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104.5×35×23.6 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 機能 中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造 プラグ形状 2P・スイングプラグ
1本(2m)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ付なのでプラグを抜かずにON/OFFできます。
ホワイト 質量(g) 252 定格 125V 15A 合計1500Wまで コンセント個数 1 コンセント形状 2P 電源コード(m) 2 機能 耐トラッキングカバー付・スイッチ付 プラグ形状 2P・スイングプラグ
1個
1,137 税込1,251
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ 個別スイッチ コンセント形状 2P 電源コード(m) 1 機能 難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付 最大消費電力(W) 1500(合計) プラグ形状 L型 耐トラッキング あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。
プラグ形状 スイング コンセント形状 2P 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 規格 PSE適合 スイッチ 集中スイッチ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ -
1個
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
仕様 保護被ふくコード 材質 ABS ホワイト スイッチ なし コンセント個数 3 定格容量(W) 1500まで マグネット × RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様 保護被ふくコード ホワイト スイッチ なし 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 絶縁種別 絶縁カバー付き 定格容量(W) 1500まで ノイズフィルター なし マグネット なし RoHS指令(10物質対応) 対応 最大サージ電圧(V) 6000 制限電圧(V) 650 USBポート なし 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様 保護被ふくコード ホワイト スイッチ × 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P コード長さ(m) 0.2 定格電流(A) 15 電源コード(m) 0.2 絶縁種別 絶縁カバー付き 定格容量(W) 1500まで マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2P・スイングプラグ RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード × 耐トラッキング 埃防止シャッター ×
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
ホワイト 材質 本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂 コンセント形状 2P プラグ形状 スイング スイッチ 一括・個別スイッチ 機能 二重被ふく、耐熱性 仕様 3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、絶縁キャップ付きプラグなし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 絶縁種別 トラッキング火災防止絶縁キャップ付 シャッター ほこりシャッターなし フック 壁掛け用フック 使用地区 日本国内 定格容量(W) 1500 マグネット × USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑え、底面の強力な磁石でスチール製の家具や事務機などにしっかりと固定して利用できます。
定格 125V/15A/1500Wまで スイッチ 一括集中スイッチ 機能 雷ガード○/ほこりシャッター○/絶縁キャップ付きプラグ○/通電表示ランプ○(一括スイッチ部)/二重被ふく○/スイングプラグ○/マグネット○ 固定方法 マグネットによる仮固定が可能。 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC差込口:ユリア樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 295×43×32※コード部分及びプラグ部分を除く 使用地区 日本国内専用 適合規格 電気用品安全法PSE 保証期間 1年 その他 差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。 コンセント個数 10 コンセント形状 2P マグネット プラグ形状 L型 USBポート なし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雷や過電圧を遮断する電源ラインサージバリスタ内蔵の個別スイッチ付きテーブルタップです。
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm) 51×180×32 ホワイト 材質(本体) ABS UL94-VO スイッチ 個別 定格 AC100V/15A/1500W コンセント個数 3 コンセント形状 2P 機能 スイッチ付 被覆 二重絶縁コード プラグ形状 スイング 雷ガード あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雷軽減素子内蔵。自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
ホワイト スイッチ なし コンセント形状 2P 機能 雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付 差込口 2個口(USB TOTAL 2.4A) プラグ形状 Lプラグ バリスタ電圧(V) 390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ)。 ONにしても光らないスイッチを採用し、消費電力をさらに節電できる個別スイッチ付きの雷ガードタップです。※ 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。 個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。 ※ネオン球内蔵の光るスイッチに比べ、スイッチ1個あたり0.1Wの節電が可能です。
材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ホワイト 規格 PSE適合 スイッチ 個別スイッチ 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 6 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 310×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能 雷ガード/二重被ふく フック 壁掛け用フック 定格容量(W) 1500 プラグ形状 スイング 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)