- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 延長 ホース 蛇口のおすすめ人気ランキング
延長 ホース 蛇口のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新126件の「延長 ホース 蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 延長」、「TOTO フレキシブルホース」、「蛇口延長パイプ」などの商品も取り扱っております。
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
Z
W26山20
材質(パイプ)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
ラセン状パイプ
全長(mm)
500
適合
TOTOワンタッチソケット式水栓延長用。TKG31型・32型・38型、TKF38型、TK300ARX、TK301ARX、TL384型
長さ(m)
0.5
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
全長(mm)
500
長さ(m)
0.5
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
【パーツ対応表あり】
水道の水はね防止に最適な30cm耐圧ホース付の蛇口口金です。蛇口に差し込むだけで取付けできます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホース長さ(cm)
30
トラスコ品番
417-1284
材質
ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)、コネクタ:AES樹脂
質量(g)
81
適合ホース内径(Φmm)
12~15
関連資料
アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
蛇口外径(Φmm)
14~18
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質
SUS304
呼び径(A)
13
仕様
EPDMパッキンタイプ
呼び径(B)
1/2
蛇口に差し込むだけでホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用
材質
(主要部)ABS樹脂
トラスコ品番
818-7308
質量(g)
36
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。
長さを延長できます。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。
材質
黄銅
形状
ニップル
内ネジ
G1/2
外ネジ
G1/2
パッキン
アリ
接続ねじ種類
G(平行ネジ)
コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。
ホース内径(Φmm)
12
ホース外径(Φmm)
16
最高使用圧力(MPa)
0.7(23℃)
構造
糸入り2重管防藻ホース
使用温度範囲(℃)
0~60
耐寒性
-40℃
脆化温度(℃)
-40
色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質
ABS+POM
質量(g)
約71
適合ホース外径(Φmm)
20まで
使用流体
水(常温)
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合蛇口外径(Φmm)
14~20
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
9×13
材質
ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM
耐圧(MPa)
0.7
内径(Φmm)
9
外径(Φmm)
13
【軽量】【水形4パターン】雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするフルカバーホースリールです。
アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。
アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。
サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様で、よりコンパクトにスッキリとしたデザインです。
ワンタッチコネクター付で、蛇口との接続が簡単です。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
材質
本体:ポリプロピレン、ABS樹脂。ホース:塩化ビニル樹脂
パターン
シャワー/カクサン/ジェット/キリ
適合蛇口外径(Φmm)
14~18(丸型口金)
ホース内径(Φmm)
9
ホース外径(Φmm)
12.6
カバー
あり
キャスター
なし
関連資料
アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
巻取形式
手動
【パーツ対応表あり】
水道の水はね防止に最適な30cm耐圧ホース付の耐圧ワンタッチコネクターです。蛇口口金に簡単接続できます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホース長さ(cm)
30
トラスコ品番
417-1292
材質
ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)、コネクタ:AES樹脂
質量(g)
85
適合ホース内径(Φmm)
12~15
関連資料
アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
シャワーがシンクのすみまで届くので、洗い物がラクに!。お湯にも使用できます。最大7.5cm、ジャバラが伸ばせる。使用しない時は折りたたんでコンパクトに。360度回転でき、水の向きが自由自在に!。簡単操作で水流を切り替えできる。
質量(g)
43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60×46×74
使用可能温度範囲
50℃
最高使用温度(℃)
50
首振り
対応
対応水栓
自在水栓(16~19mm)
水流切替
対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ
管用平行ネジ
全長(mm)
500
長さ(m)
0.5
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
耐圧(MPa)
0.7
適合
G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074
材質
ABS樹脂
接続方式
ニップル-ホース