- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- 延長コード 巻き取りのおすすめ人気ランキング
延長コード 巻き取りのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新105件の「延長コード 巻き取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長コード 持ち運び」、「コード 巻き 取り」、「巻き取りホルダー」などの商品も取り扱っております。
電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途事務所内に。家庭用に。DIYに。
電線太さ(mm2)
1.25
巻取形式
手動巻き
長さ(m)
2
トラスコ品番
851-3585
質量(kg)
0.25
色
エメラルドグリーン
摘要
手巻き式
許容電流(A)
12
太さ(mm2)
1.25
コンセント形状
2P 15A 125V
心数(C)
2
巻取形式
手動巻き
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
質量(kg)
0.77
トラスコ品番
827-5580
種別
耐熱コード
色
アイボリー
長さ(m)
5
許容電流(A)
12
太さ(mm2)
1.25
心数(C)
2
巻取形式
自動巻き
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!
材質
PP
巻取長さ(m)
35(外径約Φ9mmの場合)
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
3pcs(ブラック・イエロー・オレンジ)で1set
手軽に巻いて持ち運びが可能です
フックに掛けて保管も出来ます
材質
PP
幅(mm)
378
厚さ(mm)
48
高さ(mm)
150
質量(g)
250
使用可能目安
10m(延長コード:1.25×2芯、エアーホース:内径6.5~7.0)重さ:約1.2kg
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途電柵線
適合
巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)
280
内径(Φmm)
140
幅(mm)
100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!
材質
PP
質量(kg)
0.77
トラスコ品番
827-5581
寸法(mm)
171×162×72
色
アーバングレー
タイプ
自動巻取式・温度センサー内蔵
許容電流(A)
12
ケーブル
耐熱コード
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
電線仕様-心数(C)
2
巻取形式
自動巻き
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
色
オリーブグリーン/グレー
巻取形式
手動
安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別
パーソナルタイプ(屋内型)
材質
円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)
2.0
使用場所
屋内
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。
使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。
材質
円盤:鉄板製
コンセント個数
4
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
限度電流(A)
15
使用場所
屋内
特性
防塵
トラスコ品番
851-3846
厚さ(mm)
59
直径(Φmm)
ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125
質量(g)
約130(1個あたり)
内径(Φmm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。
工具の使用やハンドランプの延長等に最適。
質量(kg)
4.5
仕様
ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。
トラスコ品番
307-2738
色
黄
芯数
接地極付コンセント
電線仕様
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.00
特性
アース付
巻取形式
自動巻き
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。
約5mのテレホンコードを巻くことができます。
質量(g)
37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×48×80
収納したい部分のコードを差し込み、回転板をクルクル回転させるとコードが収納されていきます。
取り出したい時はそのままコードをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、
コードの長さ調節もスムーズです。
200Wのコードまで使用ができます。
材質
(内部回転板)ABS樹脂
色
ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
40
寸法(Φ×高さH)(mm)
72×32
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ギフトやノベルティに最適!
ワンタッチ巻き取りの自動巻式。
電線長さ(m)
5
色
ホワイト
質量(kg)
0.73
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
許容電流(A)
12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
198×162×66
電線太さ(mm2)
1.25
ケーブル
耐熱ゴムコード
巻取形式
自動巻き
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アースチェック&温度センサー付。
パーティー機材等にぴったり。
持ち運びにかさばらないボックス型。
接地アダプターも収まる小物入れ付。
ハンドルツマミ部分が引き出させるので巻き取りがスムーズです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。
簡単な操作でアースが確実にとれているかを確認することができ、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐことができるアースチェック付。
質量(kg)
2.02
トラスコ品番
851-3589
長さ(m)
10
定格電圧(V)
125
芯数
2P接地
電線仕様-太さ(mm2)
2
電線仕様-心数(C)
3
特性
アース付
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。
質量(kg)
0.3
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×50×110
芯数
2P
電線仕様-太さ(mm2)
VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所
屋内
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
巻取り器などに使える空リールです。
電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として
材質
耐衝撃ポリスチレン
内径(Φmm)
約52(大円)/約12(小円)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
267×267×102
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
アース・ポッキンプラグ付。ドラムよりコンパクト、延長コードより便利!
収納も省スペース
延長コードにコンセント付の巻取り具を組み合わせたのがこのハンドリールです。
延長コード感覚で持ち運びもらくらく、簡単引掛けて使用できるので足元すっきり
用途工場内やガレージでの軽作業に最適です。
長さ(m)
10
許容電流(A)
22
ランプ
○
太さ(mm2)
2.0
コンセント個数
4
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
特性
アース付