延長コード 持ち運びのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
140件の「延長コード 持ち運び」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モバイルタップ」、「延長コード スリム」、「電源 コード 自動 巻き 取り」などの商品も取り扱っております。
片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力15W(5V/3.0A)のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aポートをそれぞれ1ポートずつ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
その他 ※USBType-CandUSB-CaretrademarksofUSBImplementersForum. 材質 本体:ポリカーボネート樹脂、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC ホワイト 質量(g) 約165 規格 電気用品安全法◇PSE特定電気用品 定格 AC側:125V14A1400WまでUSB側入力:AC100-240V50/60HzUSB側出力:合計15W(5V/3.0A)(USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポート15W(5V/3A)USB-Aポート12W(5V/2.4A)) コンセント個数 3 コンセント形状 2P コネクタ形状 USBType-C(TM)(USB-C(TM))メス×1USB-Aメス×1 対応機種 USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートから合計15W(5V/3.0A)またはUSBType-C(TM)(USB-C(TM))ポートから15W(5V/3.0A)、USB-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 電源コード(m) 0.25 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く 機能 ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、絶縁キャップ付きプラグ○、二重被ふく○ 保証期間 1年 使用地区 日本国内専用 アズワン品番 65-1710-34 プラグ形状 スイング USBポート Type-C×1ポート/USBA×1ポート
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ハタヤリミテッドホームリール
電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
オリーブグリーン/グレー 巻取形式 手動
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かばんに入れてもかさばらない!出張、旅行時などの持ち運びに最適な超小型モバイル電源OAタップ。 持ち運びに便利な超小型3口タップです。 コードをまとめるのに便利なケーブルタイ付きです。 かばんに入れてもかさばらず、出張など外出に最適です。 タップ全体に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 プラグ仕様は2ピン式です。
適合 (電気用品安全法)PSE 材質 本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:PVC 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 二重被ふく 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 29×70×21(コード部分及びプラグ部分を除く) 定格容量(W) 1500
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(m) 2 トラスコ品番 851-3585 質量(kg) 0.25 エメラルドグリーン 摘要 手巻き式 許容電流(A) 12 太さ(mm2) 1.25 コンセント形状 2P 15A 125V 心数(C) 2 巻取形式 手動巻き
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力12W(5V/2.4A)のUSB-Aポートを2つ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
材質 本体:ポリカーボネート樹脂、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC ホワイト 質量(g) 約165 規格 電気用品安全法◇PSE特定電気用品 定格 AC側:125V14A1400WまでUSB側入力:AC100-240V50/60HzUSB側出力:合計12W(5V/2.4A)(各ポート12W(5V/2.4A)) コンセント個数 3 コンセント形状 2P コネクタ形状 USB-Aメス×2 対応機種 USB-Aポートから合計12W(5V/2.4A)、各ポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 電源コード(m) 0.25 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く 機能 ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、絶縁キャップ付きプラグ○、二重被ふく○ 保証期間 1年 使用地区 日本国内専用 アズワン品番 65-1710-33 プラグ形状 スイング USBポート USBA×2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

4口のACコンセントとUSB2ポートで最大6製品の使用が可能。USB付き電源タップです。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。) 最大2口合計3A USBポート。手持ちの純正USBケーブルをつないで使用できます。 コード長1.2mでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 コードが本体に巻けて持ち運びに便利。
ホワイト 使用温度範囲(℃) 0~35 出力 (ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)2ポート合計 最大DC5V/3A コンセント個数 4 コンセント形状 2P 本体質量(g) 260 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 電源コード(m) 1.2 USBポート 2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×45×25
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感のあるスタイリッシュなデザイン。使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ”roo’t(ルオット)”。
適合 (電気用品安全法)PSE 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 二重被ふく 絶縁種別 絶縁キャップ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×80×24(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッター ほこりシャッター付き 定格容量(W) 1500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.6m
衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用! 絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防! 収納式差込みストレートプラグ:本体にプラグをすっきり収納! 保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用!
材質 ポリカーボネート 質量(g) 110 定格 AC100V(日本国内専用)15A合計1500Wまで コンセント個数 3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73×68×25 電源コード(m) 0.6 耐トラッキング あり
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.9mUSB付
衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用! 絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防! スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ! 熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用! 保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用!
材質 ポリカーボネート 質量(g) 204 定格 AC100V(日本国内専用)14A合計1400Wまで コンセント個数 3 出力電圧(V) USB:DC5 合計2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×125×25 電源コード(m) 0.9 プラグ形状 スイング USBポート USB Type-A×2 耐トラッキング あり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドマッキュリィ
深みと落ち着きのある「オリーブグリーン」優しさと温かみのある「アイボリー」華やかと上品さのある「バーガーデンディー」ライフスタイルに合わせて選べる3カラーです。コードを全部引き出すとコンセントカバーが開いて使用できる安全重視構造です。DIYや季節家電の電源延長にピッタリな屋内用3mリールです。
質量(kg) 0.4 コンセント個数 2 コンセント形状 2P 5A 125V 電線長さ(m) 3 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 HHFF 電線仕様-芯数 2 限度電流(A) 7 使用場所 屋内
1台
3,790 税込4,169
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッドホームリール
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。 質量(kg) 0.3 アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×50×110 芯数 2P 電線仕様-太さ(mm2) VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで) 使用場所 屋内
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途事務所内に。家庭用に。DIYに。 電線太さ(mm2) 1.25 巻取形式 手動巻き
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アース・ポッキンプラグ付。ドラムよりコンパクト、延長コードより便利! 収納も省スペース 延長コードにコンセント付の巻取り具を組み合わせたのがこのハンドリールです。 延長コード感覚で持ち運びもらくらく、簡単引掛けて使用できるので足元すっきり
用途工場内やガレージでの軽作業に最適です。 長さ(m) 10 許容電流(A) 22 ランプ 太さ(mm2) 2.0 コンセント個数 4 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 特性 アース付
1個
10,900 税込11,990
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様 1コロスナップキャップ付 定格 15A 125V 1500W コンセント形状 2P 機能 安全設計扉・パッキン付 プラグ形状 2P
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に ケーブル 延長中間コード、ネジロックジョイントオスメス付 導体外径(Φmm) 7 被覆厚さ(mm) 2.3 仕上外径(mm) 11.6 許容電流(A) 連続:129 / 使用率50%:182 概算質量(kg/km) 160 導体公称断面積(mm2) 22
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別 パーソナルタイプ(屋内型) 材質 円盤:鉄板製 電線太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋内
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様 VCT 電流容量(A) 15 特性 耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

USB給電2ポート+電源タップ3口搭載で持ち運び便利なケーブル収納タイプのOAタップ
質量(g) 110 出力 USB最大出力(2口):DC5V/2.4A 最大出力(W) AC(3口)合計:1400 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 本体寸法(mm) 56×110×23 入力電圧(V) AC100 電源コード(m) 約0.24 プラグ形状 ストレート(難燃性トラッキング防止型) USBポート 2
1台
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 0.77 トラスコ品番 827-5581 寸法(mm) 171×162×72 アーバングレー タイプ 自動巻取式・温度センサー内蔵 許容電流(A) 12 ケーブル 耐熱コード 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 電線仕様-心数(C) 2 巻取形式 自動巻き
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

AC電源タップ&USB充電器(4ポート、3個口タップ)
用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電 寸法(mm) 133×60×28 質量(g) 約191 使用温度範囲(℃) 0~43 電源コード(m) 約0.27 保証期間 6ヶ月 保護回路 過電圧, 過電流, 過充電, 短絡 使用場所 日本国内用
1個
2,098 税込2,308
当日出荷