- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- 延長コード 防水 3pのおすすめ人気ランキング
延長コード 防水 3pのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新159件の「延長コード 防水 3p」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用延長コンセント」、「防水 延長 コード 5m」、「防水 延長 コード 10m」などの商品も取り扱っております。
3芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております
特性
防雨、耐トラッキング
電線仕様-種別
S-VCT3c
コンセント形状
接地2P 125V 15A(1500W)
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-芯数
3C
RoHS指令(10物質対応)
対応
防雨タイプ
やわらかいコードで使いやすい
耐寒性にすぐれています
1500Wまで使用可能
コンセント部フタ付
用途屋外用
特性
防雨
色
黒
電線仕様
VCT-3芯
使用場所
屋外
コンセント個数
3ツ口
コンセント形状
接地2P 125V 15A
口数
コンセント/3ツ口、アース付
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-芯数
3
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)
2
電線仕様-芯数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
コンセント個数
3
電線仕様-種別
ソフトVCT
使用場所
屋外
特性
防雨
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利
電線仕様-種別
VCT
電流容量(A)
15
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
コンセント個数
1ツ口
定格電流(A)
15
芯数
防雨メンプラグ付
使用場所
屋外
特性
防雨、耐トラッキング
15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
でか太電線仕様です。
長さ(m)
10
特性
防雨、アース付
電線仕様
VCT3芯×2.0sq
使用場所
屋外
仕様
屋外型。防雨キャップ付
材質
導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
質量(g)
1980
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3ツ口
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
電線許容電流(A)
22
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)
2
電線仕様-芯数
3
コンセント形状
接地2P 15A 125V
コンセント個数
3
電線仕様-種別
ソフトVCT
使用場所
屋外
特性
防雨
屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。
タイプ
屋外型
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線色
黒
色
ブラック
使用場所
屋外
特性
防雨
15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
長さ(m)
10
特性
防雨
色
黒
電線仕様
VCT2芯×1.25sq
使用場所
屋外
仕様
屋外型。防雨キャップ付き
材質
導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
質量(g)
1500
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3ツ口
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。
屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)
15
太さ(mm2)
1.25
使用場所
屋外
10mでは長すぎる!ちょうどいい5m!!
防雨型なので屋外作業時にも使えます。
入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内工事、屋外工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等
質量(kg)
1.1
色
ブラック
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント定格
15A・125V
コンセント形状
接地2Pキャップ付
定格電流(A)
15
電線長さ(m)
5
入力プラグ
ポッキンプラグ
芯数
3
電線仕様-種別
SVCT2.0mm2
電線色
黒
使用場所
屋内・屋外兼用型
特性
防雨
関連資料
(1.37MB)
防水性
IPX3
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
材質
VCT
色
黒
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
コンセント個数
一ツ口
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電流容量(A)
15
使用場所
屋外
特性
防雨
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。
コンセント形状
接地2P 15A 125V
特性
防雨
色
ブラック
電線仕様-種別
SVCT
使用場所
屋外
コンセント個数
1
電線太さ(mm2)
2
電線仕様-芯数
3
プラグ形状
ポッキンプラグ
15A3ツ口防雨型ショートタップ。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型ショートタップです。
特性
防雨
電線仕様
VCT2芯×1.25sq
使用場所
屋外
仕様
屋外型。防雨キャップ付き
材質
導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3ツ口
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
タップの電源コード(3P)などを延長できます。
コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。
安全な二重被ふくコードです。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数
1
コンセント形状
3P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
機能
二重被覆
プラグ形状
3P
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
用途屋外での作業に。
色
ブラック
コンセント個数
3
コンセント形状
接地2P 15A 125V
電線太さ(mm2)
2
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
3
使用場所
屋外
プラグ形状
ポッキンプラグ
特性
防雨、アース付
日本製
材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
定格
125V-15A 1500W
特性
防雨
仕様
S-VCT2c×1.25mm2、日本製
材質
導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
電線仕様-芯数
4
定格電流(A)
20
仕様
4P防雨プラグ付
定格電圧(V)
3相200
コンセント個数
1ツ口
コンセント形状
接地3P 20A 200V
使用場所
屋外
特性
防雨
やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。
色
黒
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋内
仕様
屋内用
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
雨に負けない屋外用防雨型です。電源パイロットランプ付コンセント付です。
用途草刈機・庭作業に屋外看板の電源にその他屋外の電源延長に
電線長さ(m)
10
特性
防雨
色
イエロー
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋外
トラスコ品番
370-4408
質量(kg)
1.25
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-芯数
2
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷