- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 延長コード 0.5Mのおすすめ人気ランキング
延長コード 0.5Mのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新168件の「延長コード 0.5M」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長コード 50cm」、「延長コード 1個口」、「電源タップ 5m」などの商品も取り扱っております。
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。
プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
適合
PSE適合
トラスコ品番
821-8726
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
526
スイッチ
なし
定格
125V・15A・1500W
コンセント個数
4
コンセント形状
3P
電源コード(m)
2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く)
機能
耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、マグネット付、アースコード付
材質(プラグ)
PVC
アース端子
あり
適合地域
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
環境
EU RoHS指令準拠
マグネット
あり
プラグ形状
2P・スイング
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
材質(差込口)
ユリア樹脂
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ACアダプタの電源延長に便利です。
0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10mの9タイプを用意。用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)。
プラグ
スイング式
プラグ形状
2P・スイングプラグ
色
黒
仕様
【絶縁キャップ】あり
タイプ
ノーマル
規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ
×
適合規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
適合地域
日本国内のみ
マグネット
×
USBポート数
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込口形状
2P
雷ガード
×
耐トラッキング
○
埃防止シャッター
×
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色
ホワイト
出力(W)
AC:1500以下
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
機能
難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
プラグ形状
フリープラグ
接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
付属品
3ピン→2ピン変換アダプタ
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色
ライトグレー
質量(g)
約800
規格
PSE適合
定格
125V 15A 1500W
コンセント個数
8
コンセント形状
3ピン
電源コード(m)
2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
504×54×40(本体のみ)
機能
ノイズフィルター、マグネット、雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆
使用地区
日本国内
ノイズフィルター
〇
アズワン品番
64-9093-88
マグネット
あり
プラグ形状
3P抜け止め
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷ガード
あり
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
プラグの部分が 180度スイング。
耐トラッキングカバー付。
熱に強い。
使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。
安全の保護被ふく
スイッチ
なし
定格電力(W)
1500まで
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500
マグネット
×
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
○
耐トラッキング
○
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色
ホワイト
スイッチ
なし
定格電力(W)
1500まで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすい、雷ガード・ほこり防止シャッター付き電源タップ。
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
色
ホワイト
規格
電気用品安全法:PSE適合
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
雷ガード・二重被ふく
絶縁種別
絶縁キャップ付プラグ
シャッター
ほこりシャッター付き
適合地域
日本国内
定格容量(W)
1500
プラグ形状
スイング
雷ガード
あり
スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。
トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。
プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。
色
ホワイト
材質(本体)
【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVC
タイプ
耐トラッキングカバー付
定格
125V・15A・最大1500W
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
機能
耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付
差込口
1個口
プラグ形状
2P・スイングプラグ
耐トラッキング
○
電源タップや機器の電源延長に便利です。
用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
仕様
二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付
色
ホワイト
規格
PSE準拠
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
コード
仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm
プラグ形状
2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。本体がコンパクトサイズなので、旅行や出張時などの持ち運びに便利です。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。
使用温度範囲(℃)
-10~40
消費電力(W)
合計1500まで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
定格電流(A)
15
使用場所
屋内専用
プラグ形状
スイング
難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上
充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き
色
ホワイト
コンセント形状
2P
機能
難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
プラグ形状
ストレート
耐トラッキング
○
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど3ピンプラグを装備した家電をアダプタなしで接続できる電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入やお子様のいたずらによる感電・火災の防止にもなるシャッターを装備しており、安心安全にご利用いただけます。
付属品
取扱説明書
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色
ホワイト
コンセント形状
3P(接地2P)
定格出力電流(A)
AC:15
電源コード(m)
2.5
機能
二重被ふく
絶縁種別
絶縁キャップ付きプラグ
シャッター
ほこりシャッター付き
定格出力電力(W)
AC1500
アース端子
○
定格出力電圧(V)
AC125
プラグ形状
スイング(アースコード付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA815GA-47
コード長さ(m)
1.5
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
コンセント形状
3P
機能
絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、二重被ふく
色
ホワイト
付属品
EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
材質
本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
定格
15A・125V・1500W
電源コード(m)
5
マグネット
○
プラグ形状
スイング
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色
ホワイト
出力(W)
AC:1500以下
スイッチ
なし
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
機能
難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
マグネット
なし
USBポート数
なし
プラグ形状
ストレートプラグ
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
埃防止シャッター
なし
電源タップや機器の電源延長に便利です。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
電源コード(m)
1
プラグ
スイング式
プラグ形状
2P・スイングプラグ
色
ホワイト
仕様
【絶縁キャップ】あり
タイプ
ノーマル
規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ
×
適合規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
コード長さ(m)
1
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
機能
スイングプラグ
適合地域
日本国内のみ
マグネット
×
USBポート数
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込口形状
2P
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。
また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
タップ底面の超強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
側面に3ピンプラグも挿すことができます。
仕様
3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色
ブラック
規格
電気用品安全法:PSE適合
スイッチ
なし
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
6
定格電流(A)
15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×252×28(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能
二重被ふく
絶縁種別
絶縁キャップ付きプラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×252×28(コード部分及びプラグ部分を除く)
シャッター
ほこりシャッター付き
フック
壁掛け用フックなし
使用地区
日本国内
アース端子
なし
定格容量(W)
1500
ノイズフィルター
なし
マグネット
あり
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷