- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- 延長コード 100mのおすすめ人気ランキング
延長コード 100mのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新164件の「延長コード 100m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源 延長 コード 100m」、「延長コード 50m 屋外」、「コード リール 100m」などの商品も取り扱っております。
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
用途各種屋外工事に。屋外照明などの電源コードに。
質量(kg)
11.8
仕様
防雨型コンセントキャップ。漏電保護
トラスコ品番
368-6523
色
(側板)エメラルドグリーン
電圧(V)
AC100
電線太さ(mm2)
2.0
芯数
2P 15A 125V(アース/キャップ付)
限度電流(A)
15
側板
290Φmm
電線色
黒
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。
防雨キャップ付なので、湿気や水のかかる場所、屋外現場、屋外用看板に使用できます。
特性
防雨、防塵
電線仕様
VCT
使用場所
屋外
仕様
2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、防雨キャップ付
トラスコ品番
290-2044
質量(kg)
6.9
定格電圧(V)
AC100
コンセント個数
3
電線長さ(m)
30
芯数
2P
電線仕様-太さ(mm2)
2
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯~3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
全長(m)
100
色
灰
仕様
JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)
0.6
実用性と堅牢性!
長年、プロの方に信頼されています。
種別
100V型タイプ(屋内型)
材質
円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)
1.25
限度電流(A)
15
使用場所
屋内
屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。
タイプ
屋外型
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線色
黒
色
ブラック
使用場所
屋外
特性
防雨
タイプ
屋外型
電線許容電流(A)
22
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
使用場所
屋外
特性
防雨、防塵、アース付
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!
定格電圧(V)
125
電線太さ(mm2)
1.25
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
15A125Vのスタンダードコードリールです。
用途屋内の作業に
コンセント形状
2P 15A 125V
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋内
仕様
電源表示ランプ無
質量(kg)
5.2
コンセント個数
4
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×150×310
電線長さ(m)
30
電線許容電流(A)
16
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
1台
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
12
電線許容電流(A)
12(1200W)
質量(g)
1100
コンセント個数
1個口
コンセント形状
2P 12A 125V
電線仕様-長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
0.75
使用場所
屋内用
電動工具を使った作業の延長に最適。
用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。
電流(A)
15迄
電圧(V)
125迄
出力(W)
1500迄
電線仕様-芯数
2
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。
防雨キャップ付です。
質量(kg)
7.7
仕様
2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護
トラスコ品番
290-2079
芯数
3P
電線仕様
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2
使用場所
屋外
特性
防雨、防塵、アース付
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利
電線仕様-種別
VCT
電流容量(A)
15
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
コンセント個数
1ツ口
定格電流(A)
15
芯数
防雨メンプラグ付
使用場所
屋外
特性
防雨、耐トラッキング
雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。
本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。
防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。
質量(kg)
8.4
コンセント個数
3
タイプ
屋外型
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
125
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
電線許容電流(A)
22
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
使用場所
屋外
特性
防雨、防塵、アース付
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。
使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。
材質
円盤:鉄板製
コンセント個数
4
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
限度電流(A)
15
使用場所
屋内
特性
防塵
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。
外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別
100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数
4
コンセント形状
接地2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
367×307×221
漏電遮断器仕様
-
電線太さ(mm2)
2.0
電線仕様-種別
VCT
限度電流(A)
15
仕様
電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤 鉄板製。PL付とび出しプラグ
使用場所
屋内
特性
防塵、アース付
防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。
ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
324×275×181
芯数
2P・防雨キャップ付
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
使用場所
屋外
特性
防雨
電源ランプ: ○
タイプ
屋内型
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
125
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋内
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様
VCT
電流容量(A)
15
特性
耐寒性
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数
3
電線仕様-種別
VCTF
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
2