延長コード 50m 屋外のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「延長コード 50m 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長コード 50m」、「100m 延長 コード」、「コード リール 50m 屋外用」などの商品も取り扱っております。
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利 電線仕様-種別 VCT 電流容量(A) 15 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 コンセント個数 1ツ口 定格電流(A) 15 芯数 防雨メンプラグ付 使用場所 屋外 特性 防雨、耐トラッキング
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。 タイプ 屋外型 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 電線色 ブラック 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動工具を使った作業の延長に最適。
用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。 電流(A) 15迄 電圧(V) 125迄 出力(W) 1500迄 電線仕様-芯数 2
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数 3 電線仕様-種別 VCTF 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm2) 2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V) 125 電線太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 12 電線許容電流(A) 12(1200W) 質量(g) 1100 コンセント個数 1個口 コンセント形状 2P 12A 125V 電線仕様-長さ(m) 10 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm2) 0.75 使用場所 屋内用
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付なので、湿気や水のかかる場所、屋外現場、屋外用看板に使用できます。
特性 防雨、防塵 電線仕様 VCT 使用場所 屋外 仕様 2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、防雨キャップ付 トラスコ品番 290-2044 質量(kg) 6.9 定格電圧(V) AC100 コンセント個数 3 電線長さ(m) 30 芯数 2P 電線仕様-太さ(mm2) 2
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

タイプ 屋外型 電線許容電流(A) 22 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋外 特性 防雨、防塵、アース付
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 324×275×181 芯数 2P・防雨キャップ付 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋外 特性 防雨
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
用途各種屋外工事に。屋外照明などの電源コードに。 質量(kg) 11.8 仕様 防雨型コンセントキャップ。漏電保護 トラスコ品番 368-6523 (側板)エメラルドグリーン 電圧(V) AC100 電線太さ(mm2) 2.0 芯数 2P 15A 125V(アース/キャップ付) 限度電流(A) 15 側板 290Φmm 電線色 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付
用途屋外用 特性 防雨 電線仕様 VCT-3芯 使用場所 屋外 コンセント個数 3ツ口 コンセント形状 接地2P 125V 15A 口数 コンセント/3ツ口、アース付 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-芯数 3
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質 塩化ビニル樹脂 ブラック スイッチ × 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約42×45 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格容量 125V/15A/1500Wまで 機能 キャップ付き マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2P・ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
材質 VCT 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) 125 コンセント個数 一ツ口 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 電流容量(A) 15 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源ランプ: ○
タイプ 屋内型 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 125 電線仕様-種別 VCT 使用場所 屋内
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。 コンセント形状 接地2P 15A 125V 特性 防雨 ブラック 電線仕様-種別 SVCT 使用場所 屋外 コンセント個数 1 電線太さ(mm2) 2 電線仕様-芯数 3 プラグ形状 ポッキンプラグ
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハタヤリミテッド単相100V型コードリール 50m
トラスコ品番 851-3574 質量(kg) 10.8 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 定格電流(A) 5 電線長さ(m) 20 温度センサー 内蔵 芯数 2P(抜止め型)×3個 電線仕様 ソフトンVCT2.0mm2×2C
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。 屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A) 15 太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋外
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。 材質 円盤:鉄板製 コンセント個数 4 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 限度電流(A) 15 使用場所 屋内 特性 防塵
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様 VCT 電流容量(A) 15 特性 耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯~3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 2 全長(m) 100 仕様 JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm) 0.6
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)