- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 延長コード USBのおすすめ人気ランキング
延長コード USBのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新232件の「延長コード USB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB付きタップ」、「USB タップ」、「レーザープリンター a3 カラー」などの商品も取り扱っております。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。
スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
USBポート数
2
仕様
耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり
材質
ABS
質量(g)
約330
ポート数
2
スイッチ
個別
ケーブル長(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×32×182
ケーブル長(cm)
200
プラグ形状
L型
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
6000
制限電圧(V)
650
コネクタ形状-ダウンストリーム
TypeーA
1台
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
本体にケーブルを収納でき、コンパクトで持ち運びに便利な電源タップです。
用途オフィスやご家庭での、スマートフォンやタブレットの充電に。出張や旅行先でのAC、USB電源確保に。市町村での災害時の備蓄用に。
仕様
AC100V 50/60Hz 1400Wまで
幅(mm)
55
高さ(mm)
111
奥行(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷軽減素子内蔵。自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
色
ホワイト
スイッチ
なし
コンセント形状
2P
機能
雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付
差込口
2個口(USB TOTAL 2.4A)
プラグ形状
Lプラグ
バリスタ電圧(V)
390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
USB充電ポート×2ポート搭載、合計出力2.4A。急速充電対応。接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。USB過電流保護機能付き。本体まるごと燃えにくい自己消火性PC樹脂活用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。耐トラッキング絶縁カバー付き。本体カラーはホワイト
コンセント形状
2P
対応機種
本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます
定格出力
DC5V合計2.4A
プラグ形状
ストレート
USBポート
2個口
定格入力
AC100V50/60Hz28VA
USB
Aタイプ
コード付きで手元までUSBを持ってこられるので、枕元でのスマートフォン作業などに最適です。
出力を自動判別。
充電器に接続されたスマホなどの機器を自動的に検知して、その機器に最適な電流で充電を行います。
また、機器に必要以上の電流が流れないため、安全で機器に適した急速充電を行うことができます。
プラグはホコリや湿気によるトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×30×50
材質
ABS+PC
プラグ形状
ストレート
定格容量(W)
1400
絶縁皮膜
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造
アズワン品番
65-9286-51
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
1台
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と4つのUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
仕様
抜け止め機能なし、通電表示ランプなし、モジュラジャックなし
付属品
取扱説明書
質量(g)
約240
規格
PSE適合
スイッチ
なし
コンセント個数
2
コンセント形状
2P
定格出力電流(A)
C:14、USB:合計最大3.4(1ポート最大2.4)
対応機種
2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器
電源コード(m)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×148×29(コード部及びプラグ部を除く)
機能
二重被ふく、ほこり防止シャッター(AC差込口のみ)
絶縁種別
絶縁キャップ付きプラグ
保証期間
1年間
定格出力電力(W)
AC:1400まで、USB:合計最大17(1ポート最大12)
フック
壁掛け用フックなし
使用地区
日本国内
定格出力電圧(V)
AC:125、USB:DC5
ノイズフィルター
なし
マグネット
×
プラグ形状
スイング
USBポート
USB Aポート×4
雷ガード
×
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コンセント個数
2
プラグ形状
スイング
コンセント形状
2P
色
ホワイト
材質
ABS
機能
耐トラあり、雷ガード
絶縁種別
絶縁ガード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×21×110
定格容量(W)
1400
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
6000
USBポート
2
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
お部屋はもちろん、会社や店舗など今まで届かなかった場所まで届く超ロング5mケーブルです。充電・同期に対応し速度もそのまま。キズや断線・曲げに強いストロングメッシュケーブルを採用した超高耐久仕様です。
適合機種
USB-Cに対応した各社スマホ、タブレットなどの機器
材質
コネクター:PVC、ステンレス鋼 ケーブル:PVC
質量(g)
173(パッケージ込み)
規格
USB2.0
パッケージサイズ(mm)
幅80×奥行40×高さ180
転送速度(Mbps)
480
関連資料
カタログ(1.24MB)
便利な給電も車載ヒューズが切れてしまうともう使えない。
そんな給電を安心して使えるようサポート。
車に繋げるだけ使いすぎると即座に通電ストップ。(※車両より先にブレーカ作動。 (車載ヒューズ保護))
1500Wまでの電化製品が利用可能(※車種により容量は異なります。)
非常時やアウトドアで電源を安心してお使いいただけます。
電線仕様-長さ(m)
10
使用場所
屋内型
電線仕様-種別
SVCTF
定格電圧(V)
単相100
定格電流(A)
7(全延時15)
電線仕様-太さ(mm2)
SVCTF2.0×2心
出力
設定:1500Wまたは100W(切替式)、USB:DC5V1A
性能
100Vコンセント×2、USBポート×2、使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート)
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
ブレーカー内蔵集中スイッチ
過電流を防止するブレーカー内蔵
ホコリ防止の扉付
コードは保護被ふく付安全構造
スッキリ配線できるL型プラグ
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~40
スイッチ
一括集中スイッチ
定格
【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
電源コード(m)
2
機能
耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵
プラグ形状
L型
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
2ポート
雷ガード
あり
1個
¥1,803
税込¥1,983
当日出荷
USB2.0のケーブルです。
コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。
用途USB機器の接続
コネクタ形状
USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)
伝送速度(Mbps)
480
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス-メス
強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント
(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)
(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
付属品
3P-2P変換アダプタ付
色
グレー
スイッチ
なし
定格
15A・125V・1500Wまで
コンセント個数
7
コンセント形状
3P抜け止め
機能
マグネット付、雷サージ吸収効果
コード径(Φmm)
約8.5
包装形態
PE袋
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約295×50×31
マグネット
あり
プラグ形状
3P・ストレート
USBポート
なし
雷ガード
あり
耐トラッキング
なし