延長リード線のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
178件の「延長リード線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リード線」、「テスター ケーブル」、「テスト リード 線」などの商品も取り扱っております。
長さ(mm) 1115 直径(Φmm) 12 質量(g) 110 最大電流(A) 10 安全規格 CATⅣ600V、CATⅢ1000V
1個
4,998 税込5,498
20日以内出荷

延長用テストリード
種別 延長用リードセット 全長(m) 約3 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅳ 600V CAT.Ⅲ 1000V RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
3,998 税込4,398
当日出荷


三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別 アリゲータクリップ 小 全長(m) 約0.02 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
仕様 レベル・スパン:自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃) 出力 ビデオ:HDMI、USB、Wi-Fi ケーブル長(m) 1.5 制御 リモート:ありSmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続) 機能 ビデオ録画 保証期間 2年 使用環境温度(℃) -20~55 ケーブル EPDM絶縁シース 保存形式 画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3) フォーカス Laser sharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアル デジタルズーム 2倍、4倍、8倍 バッテリー稼動時間 Ti-SBP4(3時間以上) フレームレート 9Hz/60Hz カテゴリー 測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2 落下耐久(m) 2
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
コード長さ(mm) 1100 プラグ(mm) Φ4
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

テストリード棒の先端に差し込み用のアリゲータクリップ大
種別 アリゲータクリップ大 全長(m) 約0.02 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ 1000V RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。
種別 テストリード 全長(m) 約1.2 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000V RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷


こちらは従来のキャップ付きテストリードです。 代替の新型スライドバリアプローブ L9300 が断然おすすめ! ぜひ L9300(注文コード 71148465)をご検討ください。
用途クランプオンハイテスタ3281/82・3256/3257-50他用 寸法(cm) 70 リード線(m) 0.9 アズワン品番 64-3413-90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

バナナプラグ-ワニ口
長さ(m) 約1.2 アズワン品番 64-4286-97 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別 Φ4mmバナナジャック接続アダプタ 全長(m) 約0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,498 税込1,648
当日出荷

トラスコ品番 835-8284 コード長さ(m) 1.2 寸法(cm) 120 アズワン品番 64-3414-04 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
2,598 税込2,858
当日出荷

材質 ポリ塩化ビニル 全長(mm) 2000 質量(g) 94 定格電圧(V) 1000 定格電流(A) 32 アズワン品番 64-7909-34 プラグ径(Φmm) 4
1個
1,700 税込1,870
当日出荷