延長偏心管のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
112件の「延長偏心管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁ピタ水栓」、「混合水栓 延長」、「偏心管」などの商品も取り扱っております。
湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。2個1組。
仕様 流量調節・ストレーナ内蔵 付属品 シールテープ 材質 青銅
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。流量調節・ストレーナ内蔵
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。
仕様 流量調節・ストレーナ内蔵、水抜付
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷


Panasonic(パナソニック)壁ピタ水栓
ナショナル(National)ブランド。蛇口が本体にあたる場合、接続部の位置を上にずらすことが可能。
質量(kg) 0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×175×52
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

ねじ G3/4(本体側) 適合品番 T33AS13、T33BDS13、T33BS13、T133AS13、T133BS13、TK15AS、TK20AG、TK210A、TK210B、TM15CDSRN、TM15CSRN、TM20AG、TM115CDSR、TM115CG、TM115CSN、TM210、TM215CRほか 取付脚 50mm
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

配管が洗濯機より低い場合に使用します。
仕様 オートストッパー付、セラミック 呼び径 13 口数 1 ストッパー あり 取付ねじ PJ1/2 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品 樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質 黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 口数 1 ストッパー あり ハンドル形状 グリップハンドル アズワン品番 64-5155-60
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合 BF-145T、BF-1140T、BF-4140T、BF-5145T、SF-435S、SF-1435S、SF-4435S、SF-7435S、SF-M435S ねじ D:G3/4、E: PJ1/2 寸法B(mm) 100
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

用途TOTO社製の主なサーモ、シングルレバーの偏心管にSAN-EI製混合栓本体を取付時に使用。 材質 黄銅
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


カクダイクランク 103Q
湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用。2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。
仕様 水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き 入数 2/箱、40/梱
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

障害物などで水栓が干渉するときに取出口を約100ミリ上げることができます。 樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ付き シールテープ1m付き
材質 青銅、黄銅
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

吐水口に浄水器などを接続する場合、流しとの間隔を大きくする(長さ約92mm)ために本体とパイプの間に取付。
材質 黄銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

寸法(mm) 70 タイプ サーモスタット用 ねじ W28山18(本体側) 適合品番 TEM47CRX、TMNW40EC、TMF49ASR、TMF49C1GARR、TMF43CS、TMF44CS、TMHG44CS、TMHG40AR・CR・CQR・WR、TMJ40A3R・C3S・W3S・C3LS、TMN40CTN、TMN40JTN、TMN42CTRほか
1個
7,888 税込8,677
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1パック(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

付属品 整流キャップ 取付外径(Φmm) 16 適合本体 TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか 接続ねじ 整流キャップ部:W26山20 取付ねじ 整流キャップ部/W26山20 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 Sパイプ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)