- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 建築 レベルのおすすめ人気ランキング
建築 レベルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新411件の「建築 レベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測量 レベル」、「タジマツール レーザーレベル」、「トランシット」などの商品も取り扱っております。
自動補正機構を内蔵しています。
対象物を捉えやすい視準器付です。
いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。
三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途土木・建築等の高さ測定に使用するレベル
レンズ倍率
32X
自動補正範囲
±15′
材質
本体:アルミ
寸法(mm)
209×130×142
質量(g)
1308
円形気泡管感度(mm)
8′/2mm
防塵防水性能
JIS保護等級4級
自動補正機構
マグネットダンパー
繰返し精度
0.3″
無償補償期間
1年間盗難・火災補償付
スタジア乗数
100
スタジア加数
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準偏差(mm)
±1.0
安定した精度を支えるマグネットタンバー方式の自動補正機構です。
水平目盛付です。
焦点距離(mm)
(最短)750
自動補正範囲
±16'
仕様
JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)
質量(kg)
1.25
気泡管感度
10’/2mm
測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に
仕様
国土地理院3級水準儀登録
質量(kg)
1.25、Pケース:1.2
直径(Φmm)
目盛:110
角度(°)
目盛分角:1
精度(mm)
[1Km標準往復偏差]±2.0
最小読取値(°)
目盛:1[推読:0.1]
望遠鏡:倍率
24倍
自動補正範囲
±16’
像
望遠鏡部:正立
視界
1° 30′
最短合焦距離
(対物レンズ前面より)75cm
対物レンズ有効径(mm)
30
円形気泡管感度(mm)
10’/2
スタジア比
乗数:100/加数:+10
防塵防水性能
JIS保護等級4
自動補正機構
マグネットダンパー
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
190×123×128、Pケース:291×163×170
独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。
いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。
対象物をとらえやすい視準器を装備。
軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。
最短合焦距離
0.6m
自動補正範囲
±15分
付属品
球面脚頭式三脚。プラスチックケース。下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1
最小読取値(°)
1
底形状
平面・球面
像
正像
視界
1度20分
対物レンズ有効径(mm)
30
円形気泡管感度(mm)
8分/2
スタジア乗数
100
スタジア加数
0
測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業
全長
(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数
自動補正範囲
±15'
付属品
レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書
トラスコ品番
828-3997
使用温度範囲(℃)
-20~+50
直径(Φ)
(水平目盛盤)99mm/目盛:1°
1km往復標準偏差(mm)
1500
円形気泡管感度(mm)
10'/2
円形気泡管
平面ミラー
防水性
(JIS C 0920)IPX6
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。垂直正面測定窓付
材質
本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂
厚さ(mm)
51
高さ(mm)
20
感度(mm/m)
0.35=0.0201°
精度(mm/m)
±1.00=±0.0573°以内
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)
140(乾電池含む)
径(Φmm)
32(閉脚時)
電源
アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)
2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)
約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)
16
自動補正範囲
約±4度
制動方式
ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度
±3mm/10M
光源(nm)
可視光半導体レーザー/635
出力(mW)
1以下
精度(mm/m)
±3/10
クラス
(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色
赤
赤色レーザーに比べて5倍明るい(メーカー比)グリーンレーザーを採用しました。ワンランク上の防じん防水仕様(IP66相当)です。360°ほとんど切れ目のないレーザーを照射します。水平垂直大矩(90°)の測定が可能です。振動による測量ミスを防ぐセーフティーモード付です。三脚はSTS-OLをご使用下さい。
用途建築、測量。屋内屋外の墨出作業全般内装工事軽天の設置板張りなど。
付属品
レーザーレベル、受光器、リモコン
トラスコ品番
456-6106
質量(kg)
2
電源
単2アルカリ乾電池×4本(付属)
精度
±10秒
保護等級
IP66相当
自動補正範囲
±5°
縦(mm)
188
横(mm)
178
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
本体質量(g)
2300
光源
半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能
IP66
天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離
30cm
自動補正機構
±15'
円形気泡管感度(mm)
10'/2
質量(kg)
1.3
防水性
IP55相当
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード
縦・横・地墨
仕様
防塵・防水設計
使用温度範囲(℃)
-5~40
外形寸法(mm)
縦168×横112×奥112
直角精度
90°±2mm/7.5m
連続使用時間
モード1時:約21時間/モード2時:約15時間
光源
可視光半導体レーザー
波長(nm)
ライン635/ポイント650
角度調整範囲
360°
自動補正範囲
±2°
制動方式
ジンバル方式
警告
電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)
鉛直点精度(mm)
±1.0/3m
レーザー安全基準
クラス1M
ライン幅(mm)
約2.5/7.5m
寸法(高さH×幅W)(mm)
168×112
精度(mm/m)
照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m
パルス幅(μs)
モード1:60 モード2:85
ライン出射角(°)
縦130/水平110
輝度(μW)
250
光出力(mW)
2.5以下
測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業
全長
(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:36mm/倍率:28x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:3.5″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数
自動補正範囲
±15'
付属品
レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、錘球一式、ビニールカバー、キャリングケース、取扱説明書
トラスコ品番
828-3995
使用温度範囲(℃)
-20~+50
直径(Φ)
(水平目盛盤)99mm/目盛:1°
1km往復標準偏差(mm)
1500
円形気泡管感度(mm)
10'/2
円形気泡管
平面ミラー
防水性
(JIS C 0920)IPX6
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
本体質量(g)
2300
光源
半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能
IP66
6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定!
※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。
水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。
左右両側からけがける両目盛付。
配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。
気泡管は日本製。
マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。
精度(mm/m)
(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内
感度(mm/m)
(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286
材質
アルミニウム
気泡管感度
(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
気泡管精度
(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内
幅×厚さ(mm)
56×25
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
電源
Ni-MHバッテリーパック BT-79Q
本体質量(g)
2500
光源
半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能
IP66
厳しい現場環境で磨かれた卓越した信頼性と耐久性を誇る優れた操作性のオートレベル。
優れた防水性能により、突然の雨や過酷なフィールドでも利用できる耐環境性能。合焦ネジを回す速さによってスピードが2段階(粗動・微動)に自動的に切替わり、素早く合焦させることができます。
仕様
【像】正。【対物有効径】42mm。【視界(100m先)】1°20'(2.3m)。【最短合焦距離】20cm(30cm)。【スタジア乗数】100。【スタジア加数】0。【スピード合焦機構】有り。【水平目盛盤直径】103mm。【水平目盛盤目盛】1°。【補正範囲】±15'。【1km往復標準偏差】0.7mm。【円形気泡管ミラー】ペンタプリズム。【国土地理院登録】3級水準儀
セット内容
本体、格納ケース、垂球、六角棒レンチ、調整ピン、ビニールカバー、シリコーンクロス、レンズキャップ
長さ(mm)
215
幅(mm)
130
全長(mm)
215
質量(kg)
1.85
高さ(mm)
140
使用温度範囲
-20℃~+50℃
倍率
32x
感度
10'/2mm
分解力
3.0"
防水性
IPX6(JIS C 0920)
アルミ製スタッフ
軽くて水に強く、耐久性も抜群です
伸長時のガタつきがなく常に高精度を発揮します
表面目盛は1m毎に読みやすい黄白色別を採用し、5mmピッチ目盛及び、10mm毎の直読数字も入っています
長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
センターライン付
測角精度5″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト
自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
仕様
コリメーション補正:有(OFF選択可能)、水平角:右回り/左回り(選択可)、鉛直角:天頂0°/水平0°±90°(選択可)、勾配%表示
トラスコ品番
288-3783
寸法(mm)
360(H)×200(W)×195(D)
全長(mm)
156
質量(kg)
4.6(電池含む)
電源
単三乾電池4本
最小表示
(測角部)10"/5"(選択可)
使用温度範囲
-20~50℃
倍率
30倍
精度
(測角部)5"(JIS B7909 1998相当)
測定方式
アブソリュートエンコーダー方式
有効径(Φmm)
45
センサー
(傾斜センサー補正)有(OFF選択可能)補正範囲:±3′
連続使用時間
約8時間(アルカリ乾電池使用)(環境により異なる)
機能
自動OFF機能
照明装置
(十字)有り
ディスプレイ
LCD2段表示8桁 照明装置付 正反両面配置
像
正像
分解力
3.5"
最短合焦距離
1.3m
防塵防水性能
IP54相当
整準台
シフティング式
視野
1°30'(26m/1000m)
気泡管感度
棒状気泡管:60″/2mm、円形気泡管:10′/2mm
スタジア乗数
100
スタジア加数
0
望遠鏡仕様
像:正像、倍率:4倍、最短合焦距離:0.5m
機械高さ(mm)
240
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。
幅(mm)
50
付属品
収納ナイロン袋
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷