建築 定規 三角のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
88件の「建築 定規 三角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建築用 スケール」、「図面用定規」、「建築定規」などの商品も取り扱っております。
建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。 30cmはプラスチックケース付。
材質 ABS樹脂 目盛 1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300 長さ許容差(mm) (目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25 タイプ 建築士用
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般用。1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600 伸縮の少ないABS樹脂を使ったポケット用の三角スケールです。素材に使われているABS樹脂は、耐熱性や耐衝撃性が高く、伸縮が少なくなっています。そのため、使用しているうちに変形してしまうことも少なく、正確さを問われる作業にも使用できます。 日本工業規格の基準に基づく商品です。
用途- 仕様 ポケット用(JIS) 材質 R-ABS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。
目盛 1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600 材質 ABS樹脂 タイプ 土地家屋調査士用
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。 30cmはプラスチックケース付。
材質 ABS樹脂 タイプ 縮小コピー用 目盛 A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200 長さ許容差(mm) (目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体を置き、左右のつまみを回転させるだけで、6種類の縮尺が選べます。 従来のように本体を回転させる手間が要りません。
用途地積測量図や各階平面図など、登記手続に必要な図面作成読み取りに。 材質 本体:アルミ 1辺(三角)(mm) 22.5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ。端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
タイプ 一般用 目盛 mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300 材質 アルミ 幅(mm) 15 厚さ(mm) 14 全長(mm) 160 質量(g) 17.5
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
用途製図、縮尺図面の読み取りに。 目盛 1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300 材質 ABS タイプ 建築士用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー刻印による目盛は高精度で視認性が高く、シンプルなデザインとなっています。 中心が空洞ではない新形状のアルミ材を採用。つまみやすく目盛面の傾斜が少ないため測りやすいです。 A列のコピーダウン用に縮小された目盛と原寸の縮尺目盛が同じ面に配置され使いやすいデザインです。
寸法(cm) 15 目盛 (A列の70,7%)1/50・1/100・1/200、(原寸)1/50・1/100・1/200 材質 アルミ マットブラック アズワン品番 65-0428-47
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール 材質 PET樹脂 目盛 1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(cm) 30 材質 ABS樹脂 質量(g) 60 本体寸法(mm) 長さ327、断面(一辺)25 JIS規格取得 取得済 長さ許容差(mm) ±0.4 縮尺度 1/20・1/25・1/50・1/75・1/100・ 1/125
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

携帯に便利なポケットサイズです。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール サイズ (目盛)10cm 長さ(mm) 120 目盛 1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600 トラスコ品番 408-3661 材質 ABS樹脂 質量(g) 9 断面寸法(mm) 16×16×16 長さ許容差(mm) (目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
1本
779 税込857
当日出荷

芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。
寸法(cm) 15 材質 アルミ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ 建築士用 目盛 1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300 材質 アルミ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縮小したコピー図面を原紙サイズで読み取れます。 A3からA4、A3からB4への縮小コピー図面に適します。
タイプ 縮小コピー用 縮尺 70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/200、86.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200 仕様 ビニールケース付 エスコ品番 EA736B-15 材質 ABS樹脂 全長(mm) 170 質量(g) 13 断面寸法(mm) 16×16×16
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。 材質 アルミ 目盛 15cm 製品質量(g) 25 本体サイズ(mm) 長さ:170、断面:16×16×16 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.12 縮尺度 1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途特殊目盛入りの専門家三角スケールです。(ABS樹脂材使用) 寸法(cm) 30
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。
寸法(cm) 30 材質 アルミ
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常品に比べてスリムで収納・持ち運びに便利です。携帯に便利なケース付です。鋭角でつまみやすいです。数値が判別しやすい総数字です。高精度レーザー印字目盛です。
用途製図・縮尺図面の読み取りに。 目盛 縮尺:1/20m、1/50m、1/100m、1/200m、1/250m、1/300m RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) 1:±0.06、2:±0.07、3:±0.08
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

用途一般用 仕様 ●全長:300mm●幅:26mm●材質:再生ABS樹脂製●縮尺:1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600 アズワン品番 65-2187-17
1本
2,700 税込2,970
翌日出荷