建築用 連結釘のおすすめ人気ランキング

2025/07/24更新
116件の「建築用 連結釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート釘 ロール」、「ブラッドネイル」、「連結釘 コンクリート」などの商品も取り扱っております。
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に 材質 軟鋼線材 先端 鈍先 頭部 布目頭 胴部 スムース
1箱(250本×10巻)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等 材質 鉄(軟鋼線材) 形状 スムース 寸法H(mm) 5 寸法d(mm) 2.1
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材 材質 軟鋼線材 形状 スムース 適合規格 JIS適合品 連結方式 ワイヤー 胴部形状 スムース RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(250本×10巻)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等 材質 鉄(軟鋼線材) トラスコ品番 828-1067 形状 スムース 質量(kg) 19 寸法L(mm) 50 寸法H(mm) 5 寸法d(mm) 2.1
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。 形状 スムース 線径(Φmm) 2.5 表面処理 ユニクロメッキ 頭部径(Φmm) 5.6
1ケース(300本×20巻)
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材 材質 軟鋼線材 形状 スムース 表面処理 セメントコート 連結方式 ワイヤー 胴部形状 スムース RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(400本×10巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(400本×10巻)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途木造建築の梁・柱・筋交いなどの接合金物等に使用されます。 頭部径(Φmm) 7.14 線径(Φmm) 3.33
1箱(100本×20巻)
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量&コンパクト高圧専用設計ならではの快適な取り回し。開閉式ドライバガイド釘詰まりが起きても、工具レスで開閉。エアダスタ搭載。本体内部を通らないクリーンなエアを強力に直接噴射。堅いフローリング材も美しい仕上り。エアダスタ搭載。強力に直接噴射!。堅い単板フローリング材にも一発で打込み!木割れや膨らみを防ぎ、美しく仕上がります。
用途フロア、下地、内装 仕様 打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ 付属品 ノーズアダプタ(平打用)、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース 質量(kg) 1.4 使用ホース内径(Φmm) 4.0以上 使用釘(mm) ブラッドネイル:32、38、45、50 釘装てん数(本) 43(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.98~2.26[10~23]
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

1箱(250本×10巻)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等 材質 寸法H(mm) 5 寸法d(mm) 2.1
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途梱包、パレット、一般木材 材質 軟鋼線材 形状 スクリュー 表面処理 セメントコート 連結方式 ワイヤー 胴部形状 スクリュー RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(250本×20巻)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。 線径(Φmm) 2.5 頭部径(Φmm) 5.6 形状 スムース 表面処理 ユニクロメッキ
1ケース(200本×20巻)
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。 材質 JIS規格 JIS A 5508 先端部 角先 頭部 布目頭 胴部 スムース
1箱(1kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途コンクリートへの木材の取り付け 頭部径(Φmm) 5.6 ネイルの線径(外寸)(Φmm) 2.5 形状 スムース 表面処理 ユニクロメッキ
1箱(2000本×2箱)ほか
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)高圧ロール釘打機
「軽やかに、的確に打つ」 クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用 スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に 軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し エアダスタ機構搭載 らくらくマガジン採用 低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等 仕様 パワー切替機構ない 付属品 ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A) 質量(kg) 2.4 使用空気圧力(MPa) 1.18~2.26 使用釘(mm) (針金連結釘)45~75 長さL×高さH×幅W(mm) 287×295×132 保証期間 2年 打込速度(秒) 3本 空気消費量(L/本) 2.3(1.96MPa時) 使用釘(装てん数) (針金連結釘)150、200、250、300 関連資料 メーカーカタログ(1.38MB)
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。3台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。2台または3台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台から3台の釘打機に効率よく供給します。1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台または3台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。
用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。 仕様 1次側プラグ(入力)3か所・2次側ソケット(出力)3か所 材質 本体:アルミダイキャスト、ソケット:鋼鉄、他プラグ:鋼鉄 最高使用圧力(MPa) 2.5 プラグ 建築用高圧プラグ ソケット 建築用高圧ワンタッチソケット
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷