- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 建築用下げ振り保持器のおすすめ人気ランキング
建築用下げ振り保持器のおすすめ人気ランキング
2025/12/08更新97件の「建築用下げ振り保持器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット下げ振り」、「振り 下げ」、「ナイフ形ストレートエッジ」などの商品も取り扱っております。
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
糸の長さ(m)
3
適合下げ振り質量(g)
100~400
仕様
自動巻取式、下げ振り300g付
付属品
下げ振り400g×1個
トラスコ品番
387-1584
材質
(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
外形寸法(mm)
縦91×横84×奥28
本体質量(g)
427
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554)
制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554)
マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524)
突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524)
糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。
取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。
内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524)
錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
付属品
下げ振り400g×1個
仕様
自動巻取式、下げ振り400g付
材質
(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
本体質量(g)
658
糸の長さ(m)
4.5
適合下げ振り質量(g)
100~1000
衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り
材質
本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン
寸法(mm)
87×82×27
糸の長さ(m)
3.5
重錘(kg)
(使用可能)0.1~0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
下げ振りと縦ラインで前後左右の傾きを、同時に測定。
レーザー光で風による揺れ無し。
コンパクト扱いやすいサイズ。
鋼材には、強力磁石木材は止め針で固定。
トラスコ品番
245-8969
幅(mm)
60
高さ(mm)
170
質量(g)
390(電池含)
奥行(mm)
95
電源
単5アルカリ乾電池×4本(付属)
精度
±1mm以下/4m
使用温度(℃)
-5℃から45℃
連続使用時間
アルカリ乾電池使用時間12時間
光源
可視光半導体レーザー(APC回路搭載)非球面ガラスレンズ
測定距離
実用測定距離:8m
光出力
1mW以下・クラス2レーザー製品
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源
可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)
自動補正範囲
±5°
ライン幅(mm)
約3/10m
突き当て部にマグネットを搭載しました。マグネットダンパー付なので、ダンパー無しに比べて約20%の時間で錘が止まります。
用途柱の鉛直確認などに使用する下げ振り
仕様
マグネット突き当て固定力:2kg
付属品
専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)
材質
竿:アルミ、マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石、保護用鉄板:ステンレス、ドラムカバー:ABS樹脂、錘:真ちゅう、りん青銅、銅、透明窓:ポリカーボネート樹脂
質量(g)
3120
吸着力
5kgf
精度(mm)
±1
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。
仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。
継ぎ足しを使用することで240cmになります。(77575)
用途型枠・サッシ枠の傾き確認に。
棟上げ・柱の傾き確認に。
精度
1mにつき±0.5mm以下
材質
本尺・スライドアーム 目盛・指針固定レバー :アルミ。カバー:ABS樹脂
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器
糸の長さ(m)
7
適合下げ振り質量(g)
100~1000
仕様
自動巻取式
付属品
下げ振り400g×1個
トラスコ品番
387-1606
材質
(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
外形寸法(mm)
縦120×横127×奥29
本体質量(g)
660
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り
仕様
3m糸付
材質(本体)
スチール
錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘
材質(本体)
鉄
材質(リング)
ステンレス
材質(キャップ)
ゴム
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源
可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)
自動補正範囲
±5°
ライン幅(mm)
約3/10m
ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。
材質
本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン
質量(g)
225
本体寸法(mm)
125×100×35
糸の長さ(m)
5
適合下げ振り質量(g)
100~850(ドラムストッパー使用で1kg)
色
赤
仕様
スイピタ無し
トラスコ品番
816-4425
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。
軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。
13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。
仕様
アルミ角パイプ4段継
材質(本体)
アルミ
外形寸法(mm)
縦1640×横90×奥44
本体質量(g)
1200
伸縮範囲(mm)
1640~4100
1本
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
三段式(プーリー巻取式)で短く収納できる軽量タイプ。
制動装置付。
分銅ホルダー付。
用途建物の柱や壁の垂直出しに。
種別
4.6~10尺
1本
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。
風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。
柱への風防下げ振りの固定に。
適合
風防下げ振りベーシック(77554)、風防下げ振りピタットⅡ磁気制動式(77524)
材質
ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂
質量(g)
370
本体寸法(mm)
336×110×122
取付サイズ
(柱)3.5~5.5寸
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
地上から安全に柱の打込みができます。
用途木造建て方用で、地上から安全に柱の打ち込みができます。
フックを桁に引掛けたらウエイトを引き上げ、勢いよく振り下ろして下さい。
ホゾ穴に先端を差し込めば通し柱も打ち込めます。
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷