- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- 弁当炊飯器のおすすめ人気ランキング
弁当炊飯器のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新85件の「弁当炊飯器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「弁当箱炊飯器」、「弁当箱 炊飯」、「炊飯 器 おかゆ」などの商品も取り扱っております。
ひとり用に最適なお弁当箱型の炊飯器。いつでもどこでもほかほかの炊きたてご飯が食べたい!。そんな望みを叶えられる、携帯できる炊飯器をご紹介致します。
材質
PC、アルミ、シリコン
色
桜色
質量(g)
840(ケーブル含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
185
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×100×80
機能
保温機能、空焚き防止機能
電気代の目安
1日1.66円(1kWhあたりの電気代を27円として計算、1日20分間の使用を想定)
最大容量(L)
約0.18
ケーブル長(mm)
1400
最大炊飯量
1合
稼働時間(分)
0.5合:約14、1合:約19.5
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
炊き立ての美味しさを車でも
速くて、旨い。
12V弁当箱炊飯器なら、超高速なのにふっくら美味しい。
車のシガーソケットに差すだけで美味しい炊き立て米をいただくことができます。
お茶碗一杯、最速25分!
最大一合まで炊けるから、大盛りで食べたい!と言う方にもおすすめです。
弁当箱炊飯器はシリーズ累計15万台突破!
家庭用コンセントで使用できる「おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器」から始まり、シリーズ累計なんと15万台を突破!
たくさんの方にご愛用いただき、高評価のお声が続々と届いています。
車載専用設計、12V
車でも美味しく炊ける、専用設計の12V仕様。
自慢の「かこみ炊き」でお米をムラなくふっくら炊き上げるからとっても美味しい!
手順もかんたん。
お米と水を入れて、シガーソケットに差すだけ。
炊き上がったらそのまま豪快におかずを乗せて、弁当箱炊飯器を器代わりにしていただくことも可能です♪
嬉しい収納性能
収納袋が付属しているので、本体はもちろん計量カップや専用ケーブルもまるっと収納可能。
車種によっては、グローボックスや肘掛けの中に収納できちゃいます。
また、本体は丸洗いが可能なのでお手入れも楽々♪
車中泊や長距離移動に
なんといっても車中泊に最適!
火を使わないので安心して使用することができますね♪
長距離移動にもおすすめです。
サービスエリアで美味しいおかずを買って、炊き立てのお米と一緒にいただきましょう!
用途車で炊き立てのお米が食べられる12V弁当箱炊飯器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×100×80
質量(g)
約817(ケーブル含む)
電源(V)
DC12、9.2A(シガーソケットより給電)
定格消費電力(W)
110
電流ヒューズ
10A
炊飯容量
最大:0.18L(1合)
時間
炊飯:0.5合・約25 分/1合・約40分(浸水・蒸らし時間除く)
材質
フタ:PC パッキン・シリコン、収納ポーチ:不織布、炊飯釜:アルミ/フッ素加工
ケーブル長(cm)
135
モード
保温機能(温度センサー)、空焚き防止機能
セット内容
炊飯釜、フタ、シガーケーブル、計量カップ、収納ポーチ、予備つまみ、取扱説明書
保証期間
購入日より12カ月
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
感染リスクを抑える新しい生活様式。ひとり用に最適!。炊き立てのホカホカごはんが食べれる!。コンパクトだからバッグにすっぽりイン。使いやすい。デザインもシンプルで使いやすい。静音設計。静かに炊けるから周りを気にせず使える
セット内容
本体、電源コード、内釜、内ブタ、計量カップ、取扱説明書、保証書
材質
PP、SUS、シリコン
質量(g)
(商品)約850
消費電力(W)
300
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×125×95
コード長さ(mm)
約800
最大炊飯量
0.15L(1合)
1台
¥5,200
税込¥5,720
3日以内出荷
0.5合-1.5合炊きができる。コンパクトで置き場所を多く取らない。持ち運びができるサイズ感。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。
セット内容
取扱説明書、しゃもじ、計量カップ
質量(kg)
1.3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×180×210
電源コード(m)
1
保証期間
お買い上げ日より1年
最大1.5合まで電子レンジで手軽に炊ける
2重構造で炊きあがった後、冷めにくい
飯ベラ・軽量カップ付き
用途電子レンジでの調理に
セット内容
外蓋・内蓋・内容器・外容器・飯ベラ・計量カップ
寸法(mm)
160×150×143
材質
ポリプロピレン
質量(g)
(本体)235、(飯ベラ)18、(計量カップ)25
仕様
食器洗い乾燥機対応
耐熱温度(℃)
本体・飯ベラ:140 計量カップ:110
お茶碗2杯炊き(1.5合)の小さな炊飯器です。横幅15.4×奥行17.8cmの手のひらサイズ。場所を取らず、食器棚にも収まるサイズ感とシンプルなデザインでキッチンやワンルームのお部屋の雰囲気を損ねることがありません。20~35分の短時間で炊飯でき、炊きあがりは自動的に保温されます。うち蓋も外蓋も着脱式。取り外して丸洗いできるからいつでも気持ちよく清潔にご使用いただけます。
付属品
電源コード(本機専用)、しゃもじ、計量カップ、保証書付き取扱説明書
質量(kg)
1.3
消費電力(W)
炊飯時:200、保温時:20
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×178×194
電源(AC100V)
50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
炊飯容量
0.5合~1.5合
忙しい朝食、遅い夕食にも約20分で炊ける。・1合炊き(0.5~1.5合対応)。・タイマー予約(1~12時間)。・無洗米モード搭載。・使いやすいマグネットプラグ。・シンプルで使いやすいタイマー機能
仕様
炊飯予約:最大約12時間
付属品
計量カップ、しゃもじ
幅(mm)
175
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
190
奥行(mm)
200
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
210
コード長さ(m)
約1.4
機能
白米、無洗米、保温、予約、取り消し、内蓋取り外し可能(丸洗い可)
炊飯容量
約90~270ml(0.5~1.5合)
コンパクトで場所をとらない小型炊飯器。朝や帰宅後すぐに食べれる最大12時間設定可能な予約機能付き。カロリー控えめのご飯を食べたい方にぴったりのおかゆモード。保温機能(3時間)付きで、ご飯を暖かくキープ。内釜と内ぶたは取り外し可能でお手入れ簡単。着脱が簡単な差込式プラグ式。軽量タイプで持ち運び簡単。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。
炊飯容量
0.5-1.5合(最大0.27L)
付属品
計量カップ、しゃもじ
質量(g)
1250
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×165×200
保証期間
お買い上げ日より1年
お米と水を入れて電子レンジでチンするだけ!。あつあつごはんが手軽に炊きあがります。白米はもちろん、炊き込みご飯、おこわなどにも!
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
容量(mL)
180
構造
本体:二重構造
3.5合炊きのコンパクトサイズの炊飯器です。
5つのメニュー(白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ)と、お知らせメロディ機能を搭載しました。
マイコン制御で操作もとても簡単です。
内釜厚さ1.7mm&フッ素コーティング
炊飯容量
3.5合(0.63L)
仕様
(メニュー)白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ、保温、再加熱、予約
付属品
しゃもじ、計量カップ
材質
(本体)ポリプロピレン、(内釜)合金アルミ
消費電力(W)
430
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
本体質量(kg)
2.3
電源コード(m)
約1(コードリール式)
加熱方式
底ヒーター+上蓋ヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×268×227
保温方式
側面ヒーター+上蓋ヒーター
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
2合のお米が約1時間で炊ける。
容量
最大2合
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
185×185×172
電源コード(m)
0.9
お弁当でもあったかいご飯が食べたい!ごはん専用のコンテナ容器です。
質量(kg)
0.3
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
10 146 010
これ一台で、炊いてそのまま食べられる!おかずも同時に温められる2段式のどんぶり型炊飯器
付属品
上ブタ、おかずトレイ、中ブタ、炊飯なべ、土台、保護キャップ、計量カップ、日本語取扱説明書
材質
炊飯なべ:PP、シリコン、アルミフッ素コーティング、上ブタ・保護キャップ:PP、おかずトレイ・中ブタ:スチールフッ素コーティング、土台:PP、PPS、アルミ、スチール
容量(mL)
おかずトレイ:300、炊飯釜:330
質量(g)
炊飯なべ:約630(上ブタ、おかずトレイ、中ブタ含む)、土台のみ:約420
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
炊飯なべ(上ブタ込み):180×148、土台のみ:180×60
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
約200
安全装置
サーモスタット・温度ヒューズ・電流ヒューズ
時間
【炊飯】0.5合:約15分、1合:約20分(浸水・蒸らし時間除く)
ケーブル長(mm)
約1000
最大炊飯量
0.18L(1合)
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g)
約550
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約180(H)×190(W)×150(D)
入力電圧(V)
DC12V
容量(mL)
1000
最大容量(L)
1
コード長さ(m)
約1.3
沸騰時間目安
約60分(満水時)
食べる時におかずをのっけてどんぶりランチ。
あったかキープの真空二重構造!
ふた付具材容器なのでつゆだくでも安心。
バッグ付で持ち運びも便利!
ご飯茶碗約2杯分
容量(mL)
420
材質
内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね/ポリプロピレン、ふた/ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器/ポリプロピレン、おかず容器/本体:ポリプロピレン、ふた:シリコーンゴム、留め具/ABS樹脂、バッグ/ポリエステル、中芯/ポリウレタン
質量(g)
580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×155×110
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル10%)・鉄、つる・ふた:18-8ステンレス鋼、つまみ:天然木
ボタン一つの簡単調理だから毎日作れる、付属のレシピブックで広がる味のバリエーション。
低糖質高たんぱくなサラダチキンでヘルシーな食生活を。
セット内容
本体、鍋、ふた、レシピブック、取扱説明書(保証書付)
材質
本体:PP・PF・亜鉛メッキ・銅、ふた:PP・シリコン、鍋:アルミ(フッ素樹脂塗膜加工)・PF
寸法(mm)
235×127×155(鍋: 150×90×55)
容量(mL)
約700
質量(g)
952
消費電力(W)
約450
電源
AC100V 50/60Hz
温度(℃)
やわらかモード時:65(±5)、スピードモード時:170、連続モード時:160
電源コード(m)
約1.5
耐熱温度(℃)
鍋:600、本体:110
連続使用可能時間
約5時間
1時間あたりの電気代目安(円)
約10.8(新電力料金目安)
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色
ホワイト
仕様
(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)
約1.2
加熱方式
全面加熱(ふた、側面、底)
機能
保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)
対応