引き戸 ツマミのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
126件の「引き戸 ツマミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス栓 ツマミ」、「スイッチノブ」、「ダイヤル 部品」などの商品も取り扱っております。
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ(mm) 17.8 最大幅(mm) 36 底径(Φmm) 25 サイズ - 材質(本体) フェノール 寸法H(mm) - 適合規格 RoHS対応 寸法D(Φmm) - 寸法D(mm) - 止ねじ M3.5 寸法E(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法G(mm) - 寸法H(Φmm) - 寸法C(Φmm) - 寸法B(Φmm) - 寸法A(Φmm) - 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm) - 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体:黒 材質(本体) フェノール 高さ(mm) 15 仕様 止めネジ:M3.5 適合規格 RoHS対応 最大幅(mm) 32 推奨適合工具 六角棒スパナ 呼び1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
298 税込328
当日出荷

頭径(Φmm) 22.5 底径(Φmm) 35 高さ(mm) 24 仕様 プレート貼り サイズ - 材質(本体) フェノール 寸法H(mm) - 適合規格 RoHS対応 寸法F(mm) - 寸法D(Φmm) - 寸法D(mm) - 止ねじ M4 寸法E(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法G(mm) - 寸法H(Φmm) - 寸法C(Φmm) - 寸法B(Φmm) - 寸法A(Φmm) - 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び2) 寸法G(Φmm) - 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

高さ(mm) 13.5 頭径(Φmm) 12.5 底径(Φmm) 14 サイズ - 材質(本体) フェノール 寸法H(mm) - 適合規格 RoHS対応 寸法D(Φmm) - 寸法D(mm) - 止ねじ M3 寸法E(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法G(mm) - 寸法H(Φmm) - 寸法C(Φmm) - 寸法B(Φmm) - 寸法A(Φmm) - 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm) - 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼び M4 材質(本体) フェノール樹脂・アルミシール 取付部 センター穴 種類 多角形 使用温度(℃) max110 min-20 材質(インサート) 黄銅 色(本体) 黒色 寸法M M4×P0.7
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) アルミ 適合規格 RoHS対応 止ねじ M4 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び2) 色(本体) シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 シャフトサイズ = 6mm。ノブ直径 = 16.8mm。ノブ高さ = 14.5mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用 = ポテンショメータ。ノブ種類 = プッシュオンノブ。。制御ノブで使用するRSソフトタッチのDシャフトプッシュ. 2色ノブ、ストライプ入り黒色ボディ、6 mm Dシャフトのポテンショメータに適合 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
790 税込869
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロータリースイッチ SRFシリーズ
極数 単極 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC2~4V 1A) 回路数 1回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC1500 1分間
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


色(本体) 材質(本体) フェノール 止ねじ M3.5 サイズ - 寸法H(mm) - 適合規格 RoHS対応 寸法D(Φmm) - 寸法D(mm) - 寸法E(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法G(mm) - 寸法H(Φmm) - 寸法C(Φmm) - 寸法B(Φmm) - 寸法A(Φmm) - 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm) - RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷


ポテンショメータシャフトに取り付けるため、回路の電圧を調整することができます。 円形のスプライン付きポテンショメータシャフト用に設計されており、プッシュオン設計により迅速に組み立てられます。 耐久性を高めるため、ノブの内側は丈夫なプラスチック製で、ローレット加工のアルミ製外側シェルによりグリップ性が向上しています。 アルミは陽極酸化処理され、耐腐食性と耐久性が向上しています。 また、黒い本体には白いインデックス線が付いており、ノブの位置を簡単に確認できます。 本製品は、有害物質使用制限( RoHS )の要件に適合しています。 つまり、少量の有害物質しか含まれていません。 このようなポテンショメータノブは多くの場合、正確な調整を必要とする音量その他の種類の機器を制御するオーディオデバイスに搭載されています。
仕様 シャフトサイズ = 6mm。ノブ直径 = 20mm。ノブ高さ = 17mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用 = ポテンショメータ。ノブ種類 = プッシュオンノブ。。黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
660 税込726
当日出荷

JIS準拠品です。
スイッチ なし 寸法(Φmm) 30 シャフト形状 溝形 抵抗体 炭素皮膜 直径(Φmm) 31±1 シャフト長さL(mm) 20 抵抗変化特性 直線形 種別 1軸単連形 耐電圧 AC1000V 1分間 最大使用電圧(V) DC500または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値 (残留)3Ω以下 回転トルク(mN・m[gfcm]) 5~30[51~306] 回転角度(°) (電気的)280±10。(機械的)300±5 抵抗値許容差(%) ±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 1000[10.2] 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC1000V) 付属品 取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 締付け能力 (ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 接触抵抗(Ω) (変化)3%又は3Ωの大なる方以下 特性 (抵抗変化)直線形 半田付け性 235℃、5sec 仕様 炭素系 形状 パネル取り付け形 使用温度範囲(℃) -10~+85 シャフト長さ(mm) 20
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)