引き戸チャイムのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
98件の「引き戸チャイム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き戸 ベル」、「引き戸ドアチャイム」、「ドア センサー 音」などの商品も取り扱っております。
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に 材質 ABS樹脂 ホワイト 種類 曲/13種類、サイレン/3種類 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×14×127 質量(g)(本体/マグネット) 33/4.4 電池寿命 約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) 音圧(dB/m) 55~75(チャイム・サイレンとも) マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 11×7×24
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
仕様 IDコード/25万通り 付属品 取付けネジ×4(Φ3×20mm) 質量(g) 【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値) 周波数帯域(MHz) 313.625(特定小電力機器) 電池 【受信器】単三形乾電池×3本(別売) またはDC4.5V センタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売) 電池寿命 【受信器】約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2年(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時) 電波到達距離(m) 見通し約120 適合プラグ 外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm (別売ACアダプター使用時) 防水仕様 IPX4防沫形(センサー送信機) 音量(dB) 約88/50cm
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

取付簡単!ガラス、凸凹面のドアにもピッタリ吸着 密着ジェル+圧搾レバーの激吸着吸盤式のドアチャイム。 鉄製のドアはもちろんアルミ、ガラス面にも補助版なしで取りつけられます。 これまでの吸盤では、はずれやすかった凸凹のある玄関ドアにもしっかり吸着。 吸盤式なので、ズレにくく、外れにくく、キズも付きにくい。 爽やかな音色で来客を知らせます。 防犯にも役立ちます。
用途吸盤式のドアチャイムとして 材質 ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー 寸法(mm) 約175×70×65 直径(Φmm) 約62(吸盤) 本体質量(g) 約145
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け 音量調整可能 【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m) 55~75(チャイム・サイレンとも) 材質 ABS樹脂 質量(g) 本体/33、マグネット/4.4 電源 単4アルカリ電池×2個(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体/30×127×14、マグネット/11×24×7 機能 ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。 電池寿命 約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。 音声 曲/13種類、サイレン/3種類
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

窓やドアが開くと大音量のアラーム又はチャイムでお知らせします。コンパクトサイズでドアに粘着シールで貼りつけるだけで簡単に設置する事が出来ます。電池チェッカー付ですので交換目安がわかります。
用途各種防犯対策に 音量(dB) 約105 付属品 両面テープ ホワイト 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 60×40×15 使用電池 LR44ボタン電池x4個 電池寿命 連続アラーム時(Chime)約70分間、(Alarm)約100分間、(待機時)約2000日 検知方式 マグネット式 取扱説明書 (5.0MB)
1個
679 税込747
当日出荷

ドアの開放を検知して、大音量の警報アラーム、またはチャイムが鳴ります。
音量 アラーム:約100db/50cm、チャイム:約85db/50cm 音量(dB) アラーム:約100/50cm、チャイム:約85/50cm 付属品 壁掛け用ステー、両面テープ、ビス×4本 使用温度(℃) 0~40 使用乾電池 単四アルカリ電池×3本 電池寿命 アラーム/約1年(1日10秒使用時)、チャイム/1年(1日10回使用時)
1個
2,944 税込3,238
当日出荷

アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質 アイアン 高さ(cm) 19(8.5)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品 両面テープ大1枚、小1枚 質量(g) 約22(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38×93×9 電池寿命 約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz) 313.625 電波到達距離(m) 見通し約120 鍵違い数 約25万通り
1個
3,132 税込3,445
当日出荷

ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット 扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) 壁掛け&卓上置き (受信機のみ) USB電源対応 (受信機のみ)
付属品 取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット 質量(g) 受信機:100、送信機:45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26 電池寿命 受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間 電源タイプ 電池式 動作距離(m) 約100
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

アイワ金属タウンチャイム
鳥の向きを変えることにより、ドアにも引戸にも対応できます。 強力磁石で取付簡単。 アルミ・木製の扉にも対応の鉄板プレート付。
材質 (ベル・鳥)亜鉛ダイカスト、(台座)ABS樹脂 タイプ マグネット式/ドア・引戸兼用
1パック
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

XP30AとXP700のセットです。
セット内容 XP30AとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP30A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP30A:約55、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP55 電池寿命 XP30A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP30A:屋内/屋外、XP700:屋内 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 10×7.5×35 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP30A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷


ドアを開けるとセンサーが作動しアラーム音が鳴るドアアラーム。窓やドアに取り付け簡単の防犯ドアアラームです。本体よりマグネットセンサーが1センチ以上離れた場合、アラームが鳴り出します。アラームが鳴り出すとドア等を閉じるか、本体のスイッチをOFFにするまで継続します。電池式のため面倒な配線工事が不要。本体、磁気センサー共両面テープで取り付けるだけで簡単に設置できます。スライドスイッチ付で、ON/OFFが簡単に切り替えできます
材質 ABS樹脂 使用温度範囲(℃) 0~+40 本体寸法(mm) 91×37×19 センサー寸法(mm) 28×16×14 音圧 100(dB/30cm)、84(dB/1m) 使用電池 単4形乾電池×2個(別売) 電池寿命 アラーム連続約30分、待機状態で約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 使用場所 屋内用
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

ポッシュリビングアイアンベル
アニマルモチーフがかわいい、アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質 アイアン 奥行き(cm) 3
1個
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
寿命 5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時) 使用周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答周波数(Hz) 20以下 周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 材質(スイッチ部) ABS 回路 (接点)1a 接点容量 最大使用電圧:DC100V。最大使用電流:DC0.1A。最大接点容量:10W(開閉時含む) 耐電圧(V/min) AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下 耐電圧(V) AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下 衝撃(耐久)(m/s2) 300 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(マグネット) ABS
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品 取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 質量(g) 受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 (受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48 電池寿命 受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz) 313.625 電波到達距離(m) 見通し約120 防水仕様 IPX4防沫形(センサー送信器) 鍵違い数 約25万通り 音量(dB) 約88/50cm
1セット
6,268 税込6,895
当日出荷

ポッシュリビングベル
アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質 アイアン/ジュート
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサーがアラーム本体から離れると警報が鳴ります ドアや窓のサッシ等に両面テープで簡単設置 付属の防犯ステッカーがさらに防犯効果を高めます
用途ドア、窓に取り付け防犯力を高める 音量(dB) 115 材質 ABS樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 75×41.5×24 使用電源 単四電池×2本使用(お試し電池付)
1パックほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けに便利なカラビナ付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に 材質 鈴/真鍮。ホイッスル/アルミニウム。カラビナ/アルミニウム 寸法(mm) 135×53×34 質量(g) 64 対象動物
1個
1,090 税込1,199
当日出荷