引き締め機・封緘機のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
95件の「引き締め機・封緘機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「封緘機」、「帯鉄」、「締め機」などの商品も取り扱っております。
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。 手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。 【使用方法】 1)レバー部分を倒します。 2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。 3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。 4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用 適合バンド 帯鉄 帯鉄幅(mm) 9~19 型式 片締用 全長(mm) 約375 質量(kg) 約1.96 帯鉄厚(mm) 0.8まで
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に 適合バンド PPバンド 適合バンド幅(mm) 13~19 種別 PPバンド用引締機 幅(mm) 80 全長(mm) 410-320 材質(本体) 質量(g) 1255 取扱説明書 (0.4MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷



1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重梱包用バンド封緘機です。
バンド厚さ(mm) 0.4~0.7 適合バンド エステルバンド、ヘビーバンド
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用することで、よりしっかりとした梱包が可能です。
用途PPバンドの引き締め機。 適合バンド PPバンド 仕様 KK4型 長さ(mm) 330 質量(kg) 1.6
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

PPバンド使用が可能です。 前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
適合バンド PPバンド 適合バンド幅(mm) 9~19 トラスコ品番 819-1336 材質 (本体)鉄、(ハンドル)アルミ 全長(mm) 320 質量(kg) 1.49 バンド厚さ(mm) 0.7
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

帯鉄バンド用の封函機です。市販の帯鉄用引締機と帯鉄用シール材を利用してバンドを引締め、帯鉄用シール材を取り付けて、本製品で封函できます。
用途帯鉄バンド用 全長(mm) 約392
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端に金属製のクリップ付き。PPバンド、ロープ、ひも等をパレットの下をくぐらせる際に使用します。シンプルですが、あると便利な商品です。
1本
2,570 税込2,827
翌日出荷

1台
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Composite Strap専用 引き締め機。 耐久性があり、扱いやすくします。 ベルトを引っ張る時に力を少なくする設計がされています。 高品質のコンポジットが保護されれ、 一体型のステンレスカッターはベルトでも簡単に切ることができます。
用途コンポジットストラップ専用の引き締め機
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

表面処理 ワックス、ペイント処理 巻種類 リボン巻き 伸び(%) 3 引張剪断強度(N/mm2) 750
1巻
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000個)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット
2,998 税込3,298
6日以内出荷

帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包に 厚さ(mm) 0.5 表面処理 ブルーワックス 巻種類 リボン巻き 伸び(%) 3-4 引張強度(N/mm2) 800
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。 包装物の大きさを選びません。 バイブレーションで溶着します。
質量(kg) 2.5 電源 AC100V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×240×140 バンド厚さ(mm) 0.55~0.65 適合バンド幅(mm) 12~16 適合バンド ポリプロピレン(PP) 仕様 手動引締めタイプ トラスコ品番 243-8747
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

手締め用PPバンド用に最適、引っ張る、切る、1台2役
用途PPバンド引き締め用 適合バンド幅(mm) 17以下 幅(mm) 90 全長(mm) 98 材質(本体) アルミ 材質(刃)
1個
389 税込428
当日出荷